APPROVED VENDOR Racorduri pentru tuburi din cupru turnat și turnat

Filtru

StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A24W590580 psi@100 grade F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€22.92
A24W589720 psi@100 grade F5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€10.78
APPROVED VENDOR -

Unire, compresie, cupru turnat

StilModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A24W573C x C405 psi@100 grade F1.625 "-1.5 "€61.54
B24W569C x C720 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€13.37
C24W571C x C490 psi@100 grade F1.125 "1"1"€27.30
C24W570C x C580 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
C24W576C x C315 psi@100 grade F3.125 "3"3"€473.83
C24W572C x C435 psi@100 grade F1.375 "-1.25 "€40.86
C24W574C x C360 psi@100 grade F2.125 "2"2"€90.78
C24W575C x C335 psi@100 grade F2.625 "2.5 "2.5 "€194.66
D24W564C x MNPT720 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€27.57
D24W565C x MNPT580 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€35.88
APPROVED VENDOR -

Cot 90 1 inch C x Fnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W586AB7ZNL€4.95
APPROVED VENDOR -

Adaptor încastrat 1/2 inch C x Mnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W566AB7ZMZ€4.38
APPROVED VENDOR -

Cot coborât 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W593AB7ZNQ€17.74
APPROVED VENDOR -

Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch C x C x Fnpt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
24W594AB7ZNR€17.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?