APPROVED VENDOR Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 316 cu inserție din nailon


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiCalitateÎnălţimeRockwell HardnesstempTip filetLăţimePreț (ex. TVA)
A
U55730.011.0001
# 4-403165 / 32 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC1 / 4 "€4.68
A
U55730.013.0001
# 6-323163 / 16 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC5 / 16 "€5.96
B
2UUJ9
# 8-323167 / 32 "B96250 FUNC11 / 32 "€329.20
C
U55730.016.0001
# 8-3231615 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC11 / 32 "€6.78
D
U55730.019.0001
# 10-2431615 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC3 / 8 "€8.86
A
U55411.019.0002
# 10-323161 / 4 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNF3 / 8 "€9.66
A
U55730.100.0001
1 "-83161.125 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC1.5 "€636.25
E
U55730.050.0001
1/2 "-13A19 / 32 "B80 la C32Până la 250 F.UNC3 / 4 "€8.67
A
U55411.050.0002
1/2 "-203160.609 "B80 la C32-UNF3 / 4 "€15.77
F
U55730.025.0001
1/4 "-20A5 / 16 "B80 la C32Până la 250 F.UNC7 / 16 "€8.61
A
U55411.025.0002
1/4 "-283160.238 "B80 la C32-UNF7 / 16 "€14.26
G
U55730.075.0001
3/4 "-1031657 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC1.125 "€14.91
A
U55411.075.0002
3/4 "-163160.89 "B80 la C32-UNF1.125 "€32.95
A
U55730.037.0001
3/8 "-1631615 / 32 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC9 / 16 "€17.04
H
U55411.037.0002
3/8 "-243160.469 "B80 la C32-UNF9 / 16 "€32.95
A
U55730.062.0001
5/8 "-1131649 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC15 / 16 "€16.64
I
U55411.062.0002
5/8 "-183160.765 "B80 la C32-UNF15 / 16 "€45.47
J
U55730.031.0001
5/16 "-18A11 / 32 "B80 la C32Până la 250 F.UNC1 / 2 "€11.82
A
U55411.031.0002
5/16 "-243160.359 "B80 la C32-UNF1 / 2 "€29.05
A
U55730.087.0001
7/8 "-931663 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC1 5 / 16 "€40.54
A
U55411.087.0002
7/8 "-143160.999 "B80 la C32-UNF1 5 / 16 "€78.77
K
U55730.043.0001
7/16 "-1431649 / 64 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC11 / 16 "€13.74
L
U55730.056.0001
9/16 "-1231621 / 32 "B80 la C32-58 ° la 302 °UNC7 / 8 "€34.84
M
U55411.056.0002
9/16 "-183160.656 "B80 la C32-UNF7 / 8 "€42.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?