Șurubelnițe electrice

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Producție șurubelnițe

StilModelMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
AES50T0.5 la 9.0 In.-Lbs.500-6508 28 / 32 "€1,139.30
BES60P4.0 la 17.0 In.-Lbs.100010 "€1,237.40
CES70P10.0 la 26.0 In.-Lbs.70010 "€1,322.97
MAKITA -

Șurubelnițe electrice

StilModelGreutatea sculei
AFS25003.4 lb.
RFQ
BFS27014 lb.
RFQ
DEWALT -

Șurubelniță pentru gips-carton 120 V

StilModelAmplificatoare @ 120VAmbreiajMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
ADW2556.0Unitate pozitivă60 In.Lbs.0-530012.4 "€181.22
BDW2726.3Standard81 In.Lbs.0-400011.5 "€289.21
DEWALT -

Șurubelniță ambreiaj Versa 6.5 ​​A

StilModelAmbreiajMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
ADW269Cuplu reglabil344 In.Lbs.0-100011.9 "€485.32
ADW267Standard132 In.Lbs.0-200011.9 "€420.09
BDW268Cuplul132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99
ASG JERGENS -

Șurubelnițe de producție electrice drepte

StilModelamperiMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ABL-50002.511 in.-lb.9008"0.79 lb.€1,960.86
BCL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.€1,153.04
CTL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,135.95
DBL-7000HT2.531 in.-lb.7009 13 / 32 "1.4 lb.€2,580.04
ETL-65002.518 in.-lb.7008"0.75 lb.€1,049.91
FCL-65002.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,425.63
GSS-65002.512 in.-lb.9009"1.46 lb.€1,494.92
HCL-6500-PS2.514 in.-lb.9009.5 "1.46 lb.€1,425.63
ICL-70003.522 in.-lb.75010 "1.7 lb.€1,540.67
DEWALT -

Șurubelniță punte / gips-carton Rpm 2500 6.5a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW257AD8NZK€220.16
DEWALT -

Șurubelniță pentru gips-carton/ramă Rpm 2500

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW276AD8NZP€281.05
DEWALT -

Șurubelniță cu ambreiaj pozitiv Rpm 2500 6.5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW281AD8NZQ€308.35
MILWAUKEE -

Șurubelniță cu gips-carton Rpm 4000 6.5a 120 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6742-20AE9MTX€197.53
MAKITA -

Șurubelniță cu gips-carton 0-6000 Rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS6200AA6LDM-
RFQ

Șurubelnițe electrice

Șurubelnițele electrice sunt unelte electrice utilizate pentru a introduce (înșuruba) și îndepărta (deșuruba) șuruburi și alte elemente de fixare și găuri în instalații din oțel, punte, pardoseală și gips-carton. Aceste șurubelnițe electrice produc un cuplu maxim de 132 in-lb, au rulmenți cu bile și role pentru o funcționare lină și sunt disponibile într-o varietate de tipuri de ambreiaj.Raptor Supplies oferă o linie extinsă de șurubelnițe electrice cu și fără fir de la diferite mărci precum Dewalt, Makita, Milwaukee, Ingersoll-Rand și Fein. Aceste șurubelnițe sunt disponibile în variante cu mâner pistol și mâner drept în diferite dimensiuni hexagonale. Șurubelnițele Dewalt sunt utilizate pentru elementele de fixare cu auto-găurire cu o dimensiune maximă de șurub de #8 în gips-carton, iar șurubelnițele Ingersoll-Rand sunt ideale pentru aplicații de fixare cu șuruburi ușoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?