Cutia de siguranță Justrite 7150100 Tip I transportă, distribuie și depozitează temporar până la 5 galoane de lichide inflamabile în siguranță. Are un singur gura de scurgere pentru umplere și turnare în deschideri mici. Această unitate reduce riscul de incendii.
Caracteristici:
- Unitatea are un capac sigilat cu o presiune automată, de eliberare a presiunii pozitive, care se aerisește între 3 și 5 psig (0.2 și 0.35 bar). Acest lucru previne rupturile sau exploziile.
- Construcția sa din oțel acoperit de calitate superioară a fost testată pentru a se asigura că este complet etanșă.
- Finisajul dur, acoperit cu pulbere, rezistă la substanțe chimice și poate rezista la o utilizare riguroasă.
- Dispozitivul de oprire a flăcării din oțel inoxidabil disipează căldura și previne aprinderea retroactivă.
- Are un mâner de declanșare pentru a permite utilizatorilor să transporte cu ușurință sarcini grele.
- Are o zonă mare de identificare a etichetei cu spațiu de scriere pentru identificarea conținutului, locația departamentului sau numele utilizatorilor.
Accesorii compatibile:
- Pâlnii Justrite 11202Y pentru cutii de siguranță din oțel: Aceste pâlnii din polipropilenă se atașează la gâtul gurii și pot fi pliate în sus pentru turnare și în jos pentru umplere și depozitare.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum poate fi transportat un siguranț pe benzină într-un vehicul?
A.
- Asigurați cutia de siguranță pentru a preveni mișcarea.
- Verificați dacă vehiculul este bine ventilat.
- Siguranța nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată într-un vehicul.
- Când umpleți sau distribuiți, scoateți recipientul de siguranță din vehicul.
- Înainte de a returna bidonul de siguranță la vehicul, curățați orice combustibil vărsat de pe acesta.
Î. Ce înseamnă aprobarea FM?
A. Aprobarea FM este înregistrată cu programul OSHA Laboratorul Recunoscut la nivel național, care atribuie responsabilitatea de a evalua și considera sigure materialele și echipamentele. FM a publicat standarde în funcție de care evaluează siguranța fiecărei categorii de produse și conformitatea cu legile și standardele de proiectare aplicabile. Ei efectuează, de asemenea, audituri de asigurare a calității în mod regulat pentru a se asigura că produsele sunt de aceeași calitate și design ca și cele prezentate spre aprobare.
Î. Modificările aduse unei siguranțe pot fi acoperite de aprobarea FM și de garanția Justrite?
R. Când efectuați modificări la produsele aprobate FM, se anulează garanția și aprobarea FM, deoarece modificarea nu face parte din programul de asigurare a calității FM. Modificările aduse unui produs de siguranță îl pot face nesigur.