Motoare de frână

Filtru

BALDOR MOTOR -

Motoare de frână cu picior, monofazate, TEFC

StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireTemp. CreştereTipClasăHPPreț (ex. TVA)
ABL3518667.4/3.74.13 LB-FTAA77 grade C3421LB.5€2,056.03
BBL3507788.4/4.25.7 LB-FTR89 ° C3428LCF. 75€2,783.19
CBL35107811.8/5.97.19 LB-FT-104 grade C3528LF1€2,945.82
MARATHON MOTORS -

Motoare de frână, trifazate, cu picior frontal C

StilModelProiectare incinte motorÎmprejmuireInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A056T17F5348Complet închis, ventilatorComplet închis, ventilator56CFață1725681.155 / 8 "€1,512.72
B056T17F5349Complet închis, ventilatorComplet închis, ventilator56CFață172572.11.155 / 8 "€1,645.15
C182TTTL7034Total închis neventilatTotal închis neventilat182TCBaza rigidă176090.21.151.125 "€3,651.13
D184TTTL7041Total închis neventilatTotal închis neventilat184TCBaza rigidă175590.21.001.125 "€3,798.38
BALDOR MOTOR -

Motoare de frână trifazate, C-Face, fără picioare, complet închise

StilModelMontareamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț (ex. TVA)
AVEBNM3554T-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 CP16.9 "3€3,031.50
AVEBM3714T-D-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 CP27.67 "3€7,940.86
AVEBNM3554-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 CP16.83 "3€2,926.42
AVEBNM3546-D-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 CP15.96 "3€2,792.78
AVEBM3558-D-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 CP17.29 "3€3,143.45
BVEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 CP16.29 "3€2,661.43
CVBNM3538-D------15.96 "3 tel€2,312.53
DVEBM3710T-DF121-18.8 / 9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3€6,848.87
CVEBM3615T-DF113.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-3€5,029.27
BVEBM3546-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€2,768.78
BVEBM3546T-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€3,344.96
BVEBM3554-DF34.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-3€2,883.02
BVEBM3554T-DF34.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-3€4,117.91
EVBM3542-DF32.5-2.2 / 1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-3€2,424.97
BVEBM3558T-DF36-5.8 / 2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-3€3,556.49
CVEBM3611T-DF39-8.4 / 4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-3€4,134.25
CVBNM3542-DF33-2.8 / 1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-3€2,480.94
EVBM3538-DF32.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-3€2,335.89
BALDOR MOTOR -

Motoare de întrerupere trifazată, C-Față, fără picioare, ODP

StilModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieLungime totalăFactor de putereRevizuireRPMPreț (ex. TVA)
AVEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 CP15.37 "72--€3,031.50
BVBM3116043.7-3.4 / 1.711.8 LB-FT1-70L1725€2,277.63
AVEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 CP16.37 "76--€3,135.45
BVBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€1,800.17
BVBM3112043.2-3 / 1.5-. 75-60K1725€2,091.44
BVBM3154045.4-5 / 2.5-1.5-71B1735€2,646.58
AVEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 CP15.32 "71--€2,902.44
AVEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 CP19.57 "74--€3,595.77
AVEBM3218T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 CP21.84 "80--€4,325.67
AVEBM3248T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 CP21.07 "80--€3,755.69
BALDOR MOTOR -

Motoare trifazate, montate pe picior, TEFC

StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipVoltajPreț (ex. TVA)
ABM3539552.4/1.27.7 LB-FTT114077 grade C3418M230/460€2,573.47
ABM3543593.3-3 / 1.511.8 LB-FTS114075 ° C3428M208-230 / 460€2,701.39
ABM3542603.2-3 / 1.510 LB-FTP172591 grade C3420M208-230 / 460€2,185.10
BBM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FTS1725-3416M208-230 / 460€1,719.08
BBM3538691.9-1.8 / .96.8 LB-FT-1725-3420M208-230 / 460€1,867.56
LEESON -

C6T17DB48C Motor de uz general

ModelArticolPreț (ex. TVA)
114164.00AJ2QMW€1,685.19
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?