KILLARK Suporturi pentru conducte și cabluri

Proiectat pentru a asigura conducte metalice rigide, tuburi IMC și EMT transversal, paralel sau perpendicular pe canale, grinzi și suporturi unghiulare. Prezintă o construcție din oțel galvanizat la cald capabilă să suporte sarcini grele

Filtru

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
APCC0502.875 "1.437 "€16.31
APCC1003.25 "2"€21.15
APCC1253.625 "2.12 "€22.47
APCC1503.875 "2.187 "€25.71
APCC2004.625 "2.875 "€30.44
APCC2505.25 "3.25 "€42.53
APCC3005.125 "3.12 "€50.30
APCC3506 5 / 16 "4 5 / 16 "€49.22
APCC4006 13 / 16 "4 13 / 16 "€42.58
KILLARK -

Clemă pentru conducte în unghi drept

Clemele pentru conducte în unghi drept Killark sunt utilizate pentru a asigura conductele metalice rigide, EMT sau IMC perpendiculare sau paralele cu grinda, canalul și suporturile unghiulare. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj galvanizat pentru rigiditate structurală și pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Aceste cleme sunt capabile să manevreze sarcini grele și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 2-13/16 și 6-11/16 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă cleme de conducte paralele cu construcție de fier maleabil pentru rezistență la fisuri.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ARACC0752 13 / 16 "2.25 "€10.78
ARACC0502.5 "2 1 / 16 "€10.12
ARACC1003 1 / 16 "2 9 / 16 "€13.85
ARACC2503.25 "2.62 "€21.57
ARACC1253.187 "2.875 "€11.01
ARACC2004.5 "4 1 / 16 "€17.20
ARACC3005.375 "5.125 "€25.00
ARACC3505.875 "5.62 "€27.84
ARACC4006 11 / 16 "6.12 "€30.02
KILLARK -

Clemă pentru conducte de margine

Clemele pentru conducte de margine Killark sunt utilizate pentru a fixa conductele metalice rigide, EMT sau IMC perpendiculare sau paralele pe grinda, canalul și suporturile unghiulare. Acestea au o construcție din fontă maleabilă cu finisaj galvanizat la cald pentru o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la crăpare și coroziune. Aceste cleme sunt capabile să suporte sarcini grele și sunt disponibile în lățimi cuprinse între 2.125 și 4.625 inci.
Raptor Supplies ofera si cleme de conducte paralele în opțiuni de lungime de 3.25 până la 6-5/16 inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AECC0502 13 / 16 "2.12 "€16.31
AECC0752 15 / 16 "2.38 "€16.14
AECC1253 1 / 16 "3 1 / 16 "€24.33
AECC1003 1 / 16 "2.62 "€16.83
AECC1503 15 / 16 "3.25 "€23.22
AECC2004.5 "4 1 / 16 "€30.38
AECC2505.125 "4.62 "€35.03
KILLARK -

Cleme pentru conducte

Clemele de conducte Killark sunt folosite pentru a fixa conductele metalice rigide, EMT sau IMC perpendiculare sau paralele pe grinda, canalul și suporturile unghiulare. Acestea au o construcție din fontă maleabilă cu finisaj galvanizat la cald pentru a oferi o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la crăpare și coroziune. Aceste cleme sunt capabile să manevreze sarcini grele și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 3.1 și 3.5 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă cleme pentru conducte de margine în lungimi cuprinse între 2-13/16 și 5.125 inci.

StilModelArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
APCC075Clemă pentru conducte paralele3.1 "1.7 "€17.85
BRACC150Clemă pentru conducte în unghi drept3.5 "3.3 "€12.09
KILLARK -

Clemă pentru conducte de margine Emt 3 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ECC300AC2NFJ€50.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?