TEXAS PNEUMATIC TOOLS Suflante Venturi cu spațiu limitat

Ideal pentru dispersarea fumului în spații închise sau pentru răcirea mașinilor cu o suflare de aer direcționat. Funcționează cu aer comprimat/abur pentru reducerea costurilor de întreținere și este disponibil în variante din tablă zincată, oțel inoxidabil și corn polimer

Filtru

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Venturi Air Movers

Motoarele de aer Texas Pneumatic Tools sunt proiectate pentru a sufla aer în spații închise pentru distribuirea fumului/mașinilor de răcire în zone periculoase, rafinării, fabrici chimice și șantiere navale. Aceste motoare de aer nu au piese mobile care reduc timpul de întreținere și dispun de un corn de oțel pentru a menține personalul de lucru rece la temperaturi ridicate. Acestea asigură conexiunea firului de împământare pentru a minimiza riscul de scântei statice în medii volatile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de aer Texas Pneumatic Tools, disponibile în variante care furnizează un debit de aer cuprins între 815 și 7304 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelconsum de aerFlux de aerAdmisiePreț (ex. TVA)
ATX-6AMS--1"€749.48
BTX-9AMB---€1,623.87
CTX-2AM---€582.93
RFQ
DTX-3AMCFM 21CFM 10171 / 2 "€612.92
ETX-3AMSCFM 21CFM 8151 / 2 "€562.96
FTX-3AM-PCFM 31CFM 11351 / 2 "€612.92
GTX-3AMS-PCFM 31CFM 8631 / 2 "€562.96
HTX-3AM-SHCFM 41CFM 13081 / 2 "€816.10
ITX-3AMS-SHCFM 41CFM 10761 / 2 "€816.10
JTX-6AMCFM 43CFM 23851"€749.48
KTX-6AM-PCFM 60CFM 25601"€749.48
KTX-6AM-NPCFM 60CFM 25601"€1,024.29
KTX-6AM-SB-PCFM 60CFM 25601"€1,940.32
LTX-8AMCFM 78CFM 31521"€1,240.80
MTX-6AM-SHCFM 81CFM 30201"€1,057.60
NTX-6AM-SSCFM 101CFM 36981"€1,940.32
OTX-8AM-PCFM 108CFM 42151"€1,240.80
PTX-10AM-NPCFM 134CFM 48981"€2,498.26
QTX-10AMCFM 134CFM 48981"€1,823.73
LTX-8AM-SHCFM 142CFM 48101"€1,640.53
RTX-10AM-PCFM 189CFM 61821"€1,823.73
STX-10AM-SHCFM 252CFM 73041"€2,248.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?