DWYER INSTRUMENTS Manometre diferențiale

Manometrele de presiune diferențială Dwyer Instruments sunt indicatori vizuali proiectați pentru a măsura și a ilustra diferența dintre două puncte de presiune dintr-un sistem de proces. Aceste manometre oferă o precizie la scară completă de 2% în timp ce măsoară valorile presiunii pozitive, negative sau diferențiale. Designul unic al acestor unități este capabil să reziste la șocuri, vibrații și suprapresiuni fără ca fluidul manometrului să se evapore și să înghețe, precum și să provoace probleme toxice sau de nivelare. De asemenea, sunt potrivite pentru verificarea controlului raportului gaz-aer și monitorizarea presiunii sanguine și respiratorii în echipamentele de îngrijire medicală. Alegeți dintr-o gamă de aceste manometre de presiune diferențială disponibile în dimensiuni de cadran de 4 inch și 4-1/2 inch pe Raptor Supplies.

Filtru

Manometrele Dwyer Instruments sunt ideale pentru măsurarea și indicarea vizuală a presiunii pozitive și negative și a diferențelor de presiune ale aerului sau ale gazelor necorozive. Designul lor unic...Află mai multe
StilModelPreț (ex. TVA)
A4635B€2,049.52
A2-5005€126.88
StilModelAcurateteDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
AA3010AV-/+ 2%0 până la 10" wc€1,181.14
AA3010-/+ 2%0 până la 10" wc€1,064.82
AA3005-/+ 2%0 până la 5" wc€1,064.82
AA3001AV-/+ 2%0 până la 1" wc€1,181.14
AA3002AV-/+ 2%0 până la 2" wc€1,181.14
AA3006-/+ 2%0 până la 6" wc€1,070.02
AA3025-/+ 2%0 până la 25" wc€1,064.82
AA3050-/+ 2%0 până la 50" wc€1,064.82
AA3100-/+ 2%0 până la 100" wc€1,064.82
AA3002-/+ 2%0 până la 2" wc€1,064.82
AA3210-/+ 2%0 la 10 psi€1,569.86
AA3215-/+ 2%0 la 15 psi€1,569.86
AA3301-/+ 2%0.5 la 0 la 0.5" wc€1,364.31
AA3001-/+ 2%0 până la 1" wc€1,064.82
AA3003-/+ 2%0 până la 3" wc€1,064.82
AA3000-0-/+ 3%0 până la 0.5" wc€1,064.82
AA3300-0-/+ 3%0.25 la 0 la 0.25" wc€1,249.50
AA3000-00-/+ 4%0 până la 0.25" wc€1,249.50
StilModelAproximativ bandă moartă max. Punct de referințăAproximativ Deadband Min. Punct de referințăPresiune continuăSuprapresiunePreț (ex. TVA)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.74
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
StilModelAcurateteDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A2330-/+ 2%15 la 0 la 15" wc€183.76
A2310-/+ 2%5 la 0 la 5" wc€168.20
A2215-/+ 2%0 la 15 psi€437.77
A2205-/+ 2%0 la 5 psi€184.71
A2050-/+ 2%0 până la 50" wc€188.92
A2010-/+ 2%0 până la 10" wc€150.40
A2002-/+ 2%0 până la 2" wc€186.84
A2001-/+ 2%0 până la 1" wc€147.52
A2000-0AV-/+ 2%0 până la 0.5" wc€280.89
A2002-AV-/+ 2%0 până la 2" wc€205.41
A2003-/+ 2%0 până la 3" wc€169.91
A2004-/+ 2%0 până la 4" wc€181.22
A2230-/+ 2%0 la 30 psi€658.17
A2210-/+ 2%0 la 10 psi€404.08
A2100-/+ 2%0 până la 100" wc€173.98
A2025-/+ 2%0 până la 25" wc€154.51
A2300-0-/+ 2%0.25 la 0 la 0.25" wc€202.52
A2000-0-/+ 2%0 până la 0.5" wc€178.03
A2010-AV-/+ 2%0 până la 10" wc€196.69
A2001-AV-/+ 2%0 până la 1" wc€205.85
A2006-/+ 2%0 până la 6" wc€180.68
A2008-/+ 2%0 până la 8" wc€180.68
A2015-/+ 2%0 până la 15" wc€194.32
A2005-/+ 2%0 până la 5" wc€181.46
A2302-/+ 2%1 la 0 la 1" wc€166.36
DWYER INSTRUMENTS -

Manometre digitale de presiune diferențială

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A3000MR-0Calibre diferențial€1,143.45
A43500BManometru diferențial€3,668.33
A2-5210Manometru diferențial€127.18
APTGD-SC01AManometru diferențial€1,124.44
A2-5003-NPTgaj€126.88
A2003-LTgaj€185.18
B2010-LTgaj€185.18
APFG2-03gaj€188.34
A2-5003Ecartament€126.88
A2000-125PAEcartament€141.85
A2000-100CMEcartament€157.59
A2000-200CMEcartament€170.20
A2000-80CMEcartament€157.59
A2001-LTEcartament€183.05
A2003-ASFEcartament€185.18
A2002-ASFEcartament€185.18
A2-5000-0Ecartament€128.73
A2001-ASFEcartament€183.60
AA3304Ecartament€1,063.95
CA3008Ecartament€1,172.16
A2-5002Ecartament€126.88
A2-5010Ecartament€126.88
A1950P-15-2FEcartament€683.08
A2000-1.5KPAEcartament€157.59
A1823-80Ecartament€187.24

DESCRIERE

  • Dwyer Seria 2000 Magnehelic Manometrele de presiune diferențială utilizează mișcarea manometrului Magnehelic fără frecare pentru măsurători precise, fără a necesita energie la costuri reduse.
  • Ele sunt utilizate în timpul monitorizării filtrului, vitezei aerului, vidului suflantei, presiunii ventilatorului și presiunii zonei.
  • Aceste instrumente Magnehilic au carcasă din aluminiu turnat sub presiune și lunetă și acoperire din acril cu gradul de protecție IP67.
  • Au 2 perechi de conexiuni NPT mamă de 1/8 inch (1 pereche fiecare de robinete de înaltă și joasă presiune).
  • Fața lor din plastic rezistentă la rupere, cu scară lito-imprimată de precizie, oferă o vizibilitate clară la citire chiar și de la distanță.
  • dopul lor de explozie aerisește interiorul în cazul suprapresiunilor.
  • Dwyer Seria A3000 Fotohelic întrerupătoarele / manometrele combină beneficiile comutatoarelor de presiune cu manometrele Magnehilic și sunt ideale pentru sistemele de aer condiționat, camerele curate și sistemele de evacuare a fumului.
  • Aceste manometre Dwyer sunt echipate cu două relee DPDT acționate de fototranzistori pentru controlul limitelor de presiune joasă și înaltă folosind butoanele situate pe fața manometrului.
  • Citirea manometrului acestor comutatoare rămâne neafectată de funcționarea comutatorului, chiar și fără alimentare electrică.
  • Aceste întrerupătoare / manometre acceptă curent de 10A la 28VDC sau 120 / 240VAC prin bornele lor cu șurub.
  • Plăcile lor de circuite imprimate din sticlă epoxidică și carcasa din plastic protejează circuitele electrice și asigură durabilitatea.
  • Acestea dispun de indicatoare de setare a comutatorului care afișează setările punctului de referință ale comutatorului în orice moment, iar ambreiajul lor de frecare cu arc protejează mecanismul punctului de referință de daunele operatorului.

Mecanism de lucru

  • Pentru manometrele de presiune diferențială magnetică Dwyer seria 2000, setați indicatorul manometrului pe marcajul zero, ajustând șurubul din partea de jos a capacului după ce robinetele de înaltă și joasă presiune sunt deschise în atmosferă.
  • În timpul presiunii pozitive, conectați tubulatura de la sursă la unul dintre porturile de înaltă presiune și apoi evacuați porturile de joasă presiune în atmosferă.
  • În timpul presiunii negative, conectați sursa tubulaturii de vid la portul de joasă presiune și apoi evacuați porturile de înaltă presiune în atmosferă.
  • În timpul presiunii diferențiale, conectați sursa de presiune mai mare la portul de înaltă presiune și sursa de presiune inferioară la portul de presiune joasă.
  • După ce v-ați asigurat că porturile neutilizate sunt conectate, unitățile arată presiunea corectă.

Standarde și aprobări

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Aceste manometre Dwyer necesită întreținere?

Aceste manometre Dwyer nu necesită lubrifiere sau întreținere periodică. Utilizatorii trebuie doar să mențină curat exteriorul carcasei și capacul și să deconecteze liniile de presiune uneori pentru a evacua manometrele în atmosferă pentru re-zero.

Cum se instalează manometrele de presiune diferențială Magnehelic Dwyer Series 2000?

  • Alegeți o poziție de montare fără vibrații excesive și lumina directă a soarelui, iar temperatura este sub 140 de grade F (60 de grade C).
  • Lungimile mai mari ale tuburilor pot să nu afecteze precizia, dar pot crește timpul de răspuns.
  • Utilizați hardware-ul de montare furnizat/șuruburile de mașină pentru a fixa gabaritul în poziție. Utilizatorii trebuie să cumpere un kit opțional de montare a țevii A-610 pentru montarea unității pe o țeavă.

Ce accesorii sunt compatibile cu aceste manometre Dwyer?

Aceste manometre Dwyer sunt compatibile cu presostatele diferenţiale care controlează debitul/volumul care trece prin sistem. Ele pot găzdui, de asemenea, tuburi și adaptoare de montare pentru conexiuni și instalări rapide.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?