OAKTON Electrozi și sonde

Filtru

OAKTON -

Electrozi și sonde

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AWD-35816-72Sonda ATC€393.06
BWD-35816-71Sonda ATC€336.90
C35660-92Cartuș€419.01
DWD-35640-54DO Sonda€1,783.50
EWD-35640-56DO Sonda€2,171.71
FWD-35804-08Electrod€206.41
G35660-58Electrod€581.08
HWD-35804-06Electrod€308.89
FWD-35804-10Electrod€165.29
IWD-35618-05Sonda de temperatură prin imersiune€155.11
JWD-35608-76Contor€369.16
KWD-35608-92Contor€579.86
KWD-35608-90Contor€451.92
KWD-35608-72Contor€281.10
LWD-35608-78Contor€283.91
KWD-35608-94Contor€450.73
MWD-35805-00Electrod PH€215.48
NWD-35805-06Electrod PH€212.55
OWD-35805-05Electrod PH€135.56
P35660-54Electrod PH€310.27
Q35807-35Electrod PH€511.74
RWD-35805-09Electrod PH€557.81
S35805-04Electrod PH€370.14
T35660-56Electrod PH€358.77
U35660-94Sondă€668.43
OAKTON -

Sonda de conductivitate

Sondele de conductivitate Oakton determină conductivitatea soluției și concentrația totală de ioni a probelor lichide sau semisolide. Acestea au o construcție din CPVC sau din oțel inoxidabil pentru a reduce reacțiile de oxidare de la suprafețele expuse. Aceste sonde folosesc o tehnică de măsurare a electrozilor care poate fi utilizată la presiuni de până la 150 psi. Sunt disponibile în dimensiuni NPT de 1/2 și 3/4 inch. Raptor Supplies oferă și Oakton sondele celulei de conductivitate care au un vârf rotund și sunt ideale pentru utilizarea cu contoare din seria 600.

StilModelMaterial corpDiametruTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A19500-45316 oțel inoxidabil1/2 "NPT0 până la 140 de grade C€466.37
B19500-50CPVC3/4 "NPT0 până la 80 de grade C€448.33
OAKTON -

Sonde de temperatură prin imersiune

Sondele de temperatură de imersie Oakton sunt ideale pentru utilizarea cu termometrele RTD pentru măsurarea valorilor temperaturii în laboratoare și instalații auto. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru a rezista la deteriorare / uzură împotriva substanțelor chimice reactive și a condițiilor abrazive, iar modelele selectate au un design de blocare cu trei pini care facilitează montarea / îndepărtarea rapidă. Modele selectate (sondele de temperatură de pătrundere) cu element de măsurare K termocuplu sunt de asemenea disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelConector sondaLungimea sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiPreț (ex. TVA)
AWD-35613-05----€129.85
BWD-35626-50fono4.5 "Gradele 40 la grade 257Termistorul€150.43
CWD35626-60Blocare cu trei pini4.625 "-58 ° la 302 °CDT€236.01
OAKTON -

Senzor de înlocuire

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A3563444Senzor de conductivitate de schimb€100.99
B3563462Senzor multiparametric de schimb€171.98
OAKTON -

Electrozi PH

StilModelMaterial corpDiametruUtilizare recomandatăParametrul de testareTipPreț (ex. TVA)
AWD-35641-51Epoxidice1.3 "Măsurători de oxigen dizolvatOxigen dizolvatSingle-Jonc€205.49
BWD-35801-78Sticlă12mmMăsurarea pH-ului în laborator sau pe câmppHO singură joncțiune, reîncărcabil€425.03
OAKTON -

Sonde DO

StilModelLungime cabluUtilizare recomandatăSubcategorieParametrul de testarePreț (ex. TVA)
AWD-35640-5010ftMăsurători de conductivitateAccesorii contorOxigen dizolvat€1,223.03
BWD-356-40-5225ftMăsurători de oxigen dizolvatSondeOxigen dizolvat€1,437.51
OAKTON -

Senzor de înlocuire a pH-ului

StilModelPreț (ex. TVA)
A3563418€97.32
B3563448€156.75
C3563456€412.79
OAKTON -

Sondă de înlocuire a contorului de conductivitate pentru 536

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35608-50AF4QUF€346.70
OAKTON -

Sondă pentru celule de conductivitate pentru 650

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35408-57AF3YNH€566.29
OAKTON -

Înlocuirea electrodului PH pentru 57348

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35811-71AF4YFX€245.41
OAKTON -

Orp Electrod Double Jonction Sld

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35805-14AF4XDU€317.26
OAKTON -

Replacement Electrode Sensor Double Junction

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35624-38AF4BQJ€210.51
OAKTON -

Senzor de înlocuire, interval de măsurare pH 0 până la 14, tip cu o singură joncțiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35425-50AF4BBV€90.28
OAKTON -

Electrod de înlocuire Ph

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35634-50AF3WEC€212.68
OAKTON -

Electrod Ph Dubla Joncțiune Submersibil cu 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD-35805-24AF3PCJ€379.43
OAKTON -

Replacement ORP Sensor, Range 0 to +1000m V, 32 - 122 Degree F Operating Temp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3563458CE9QAC€135.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?