KNIPEX Știfturi și ciocănitoare

Clești pentru tăiere la capăt / precizie / ESD și clește crestat concepute pentru a tăia tabla fără deformare și pentru a răsuci și tăia fire într-o singură operațiune. Disponibil în diferite lungimi, lățimi și forme ale fălcilor

Filtru

KNIPEX -

Tăietoare de tăiere la capăt ESD

StilModelManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A64 62 120 ESDAlbastru cu gri47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€173.98
B64 12 115 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€153.27
C64 32 120 ESDRosu si albastru9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "€168.02
KNIPEX -

Cleste de precizie

StilModelLungime totalăCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaÎntoarcerea primăveriiTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț (ex. TVA)
A78 31 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€82.07
B78 41 1255"1/32 "moaleRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€85.23
C78 91 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€91.81
D78 81 1255"1/64 până la 1/16 "Soft, 3/64" Med Hard, 1/32 "HardRosu si albastruDaErgonomic23 / 64 "-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon€81.41
E99 10 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".NegruNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€81.23
F99 11 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".RoșuNuAcoperit din plastic29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€83.19
G99 14 25010 "Știft de sârmă pentru cuie de 1/8", plastic de cupru de 5/64".GriNuPlacat cu nichel29 / 32 "2 1 / 16 "Oțel negru atramentat€92.02
H99 14 30012 "Știft de sârmă pentru cuie de 5/32", plastic de cupru de 5/64".GriNuPlacat cu nichel63 / 34 "2.125 "Oțel negru atramentat€110.52
KNIPEX -

Sfârșitul tăietorului

StilModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaTip mânerLățimea fălciiMaterialLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
A61 02 2001/4 "moale, sârmă, 5/32" mediu tare, 9/64 "tare, 1/8" sârmă pentru pian-Ergonomic----€175.22
B99 10 3003/16 "moaleNegruNegru Atramentizat-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€90.90
C99 11 3003/16 "moaleRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon12 "Nu€96.91
D62 12 1203/64 "Soft, 1/32" Med HardRosu si albastruErgonomic7 / 16 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon4.75 "Da€129.73
E67 01 1405/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.5 "Nu€102.53
F67 01 1605/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel6.25 "Nu€98.75
G67 01 2005/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel8"Nu€119.51
H69 01 1305/64 "Soft, 1/16" Med Hard, 3/64 "Hard, 1/32" PianoRoșuErgonomic-Chrome Vanadiu Steel5.25 "Nu€109.80
I68 01 16013/32 "Soft, 9/32" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€52.41
J68 01 20013/32 "Soft, 11/32" Med Hard, 9/32 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon8"Nu€72.97
K68 01 18013/32 "Soft, 21/64" Med Hard, 1/4 "HardRoșuErgonomic-Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon7.25 "Nu€61.38
L91 51 160SticlăRoșuErgonomic3 / 8 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€64.94
M91 71 160SticlăRoșuErgonomic11 / 64 "Oțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon6.25 "Nu€86.95
StilModelCapacitate / Material de tăierePreț (ex. TVA)
A90 61 1616 x 32 mm€194.04
A90 61 2020 x 29 mm€200.36
KNIPEX -

Nipperul Concreterilor

StilModelManipulați culoareaTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A99 00 250NegruNegru Atramentizat10 "€56.51
A99 00 200NegruNegru Atramentizat8"€56.36
A99 00 220NegruNegru Atramentizat8.75 "€54.47
B99 00 280NegruNegru Atramentizat11 "€67.99
A99 00 300NegruNegru Atramentizat12 "€70.29
C99 01 200RoșuErgonomic8"€54.27
D99 01 300RoșuErgonomic12 "€76.47
D99 01 220RoșuErgonomic8.75 "€57.63
D99 01 280RoșuErgonomic11 "€70.18
D99 01 250RoșuErgonomic10 "€61.30
KNIPEX -

Cleste de precizie Esd 5 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A78 61 125 ESD€75.96
B78 71 125 ESD€92.32
KNIPEX -

Cleste de precizie 5 inch

StilModelCapacitate / Material de tăierePreț (ex. TVA)
A78 71 1251/16 "Soft, 3/64" Med Hard,€89.17
B78 61 1251/16 "Soft, 5/64" Hard€80.96
KNIPEX -

Cleste de tăiat capăt

StilModelCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț (ex. TVA)
A51 01 210Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8.25 "1 3 / 64 "€69.21
B50 01 210Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8.25 "1 3 / 64 "€64.10
C50 01 225Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "9"1 3 / 64 "€74.20
D55 00 300Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiNegru63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€166.75
E67 05 140Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.5 "1 35 / 64 "€135.98
F50 01 250Pin de 3/32 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€83.23
G69 03 130Suport de cablu de sârmă de 3/61 "moale, 15/64"Roșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "5.125 "1 35 / 64 "€131.51
E67 05 200Suport de cablu de sârmă de 3/61 "moale, 15/64"Roșu3 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "8 17 / 64 "1 35 / 64 "€168.36
B50 01 160Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "€56.00
B50 01 180Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€56.58
H50 00 210Pin de 5/64 "moale, cu fir de unghiiRoșu1.5 "1 3 / 64 "1-1/64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€60.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?