HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Temporizatoare cu comutator de perete plug-in

Filtru

TORK -

Comutatoare de perete

StilModelNumăr de poliamperiAdâncimeTipVoltajWattsLăţimeCP @ 120VPreț (ex. TVA)
AD1060MW--------€55.52
BR5M4HW--------€82.46
CSS703ZA--------€192.12
DSS703Z--------€165.24
ED212HW--------€78.93
F1109A-PC--------€245.32
GSS20F1-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€323.50
GSS201-Pol7.251-1/2 "Pol unic24-27712/1501 11 / 16 "1/6€283.80
HSS4031 pol / 3 căi161 / 4 "1 pol / 3 căi120 la 277380 la 4400568736 "1/2€218.64
INTERMATIC -

Plug In Timers

StilModelMax. Setarea timpuluiamperiBaterie TipMin. Setarea timpuluiTipVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
ADT6206 zile, 23 ore, 59 min.15SR44 Oxid de argint1 min.Indoor1201000568675 "€117.44
BHB880R6 zile, 23 ore, 59 min.15AA alcalin1 min.Activități în aer liber1201000568588 "€136.90
CHB11223 ore, 30 min.15-30 min.Indoor2403750568588 "€55.14
DHB11323 ore, 30 min.20-30 min.Indoor1202500568588 "€68.38
EHB11423 ore, 30 min.20-30 min.Indoor2405000568588 "€61.64
FTN31123 ore, 30 min.15-30 min.Indoor1201750568674 "€44.58
GTN111RM4023 ore, 30 min.9.5-30 min.-120 VAC11853"€37.08
PASS AND SEYMOUR -

Întrerupătoare temporizatoare din seria Adorne

StilModelMaterial
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2Grafit
RFQ
CASTM2-M2Magneziu
RFQ
StilModelCulori
ART2-LAMigdală ușoară
RFQ
ART2-WAlb
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Cronometre digitale din seria Radiant

Temporizatoarele digitale Pass și Seymour Radiant Series sunt temporizatoare electrice avansate concepute pentru a oferi control asupra luminii. Aceste temporizatoare digitale funcționează cu becuri sau corpuri de iluminat, inclusiv becuri cu incandescență, LED-uri, lămpi fluorescente, CFL, MLV și ELV. Acestea au un comutator iluminat care asigură vizibilitatea în condiții de lumină scăzută. Aceste cronometre digitale sunt echipate cu o întârziere reglabilă de la 5 - 55 minute (cu trepte de cinci minute) la 1 - 12 ore (cu trepte de 15 minute). Au un bip sonor și avertismente luminoase vizibile înainte de a se opri automat. Aceste cronometre au un comutator manual ON/OFF și pot fi operate la tensiuni de până la 120V.

StilModel
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Temporizatoare digitale cu patru butoane din seria Radiant

Temporizatoarele digitale cu patru butoane din seria Pass & Seymour Radiant sunt utilizate pentru a automatiza sistemele de iluminat, ventilatoarele de ventilație și alte sarcini electrice, permițând utilizatorilor să stabilească programe specifice pentru operațiunile ON/OFF. Aceste cronometre au funcționalitate manuală ON / OFF prin comutatorul cu palete pentru a asigura o depășire ușoară a programului cronometrului atunci când este necesar. Acestea permit utilizatorilor să aleagă dintre timpi de oprire prestabiliți de 60, 40, 20 și 10 minute pentru a se asigura că luminile sunt stinse după o durată dorită. Aceste cronometre sunt integrate cu o lumină de localizare, care emite o strălucire ușoară atunci când întrerupătorul este oprit, pentru a găsi temporizatorul în condiții de lumină scăzută.

StilModelCuloriMaterial
ART2NICCV4-Nichel
RFQ
BRT2DBCCV4-Bronz întunecat
RFQ
CRT2-BKNegru-
RFQ
DRT2IFildeş-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Temporizatoare digitale Wall Box

StilModelCulori
A97030-CE-
RFQ
B97030-EuFildeş
RFQ
A97030-WAlb
RFQ
LUTRON -

Temporizator electronic de perete, max. Cicluri de pornire / oprire 1, alb, 120 VCA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MA-T51-WHCD3KBD€112.66
TORK -

Cronometru conectare, setare timp M Inch 30 m inch, max. Setarea timpului 23 ore, 30 m inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
402BCD2FEM€27.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?