ALBION Roți pneumatice și din cauciuc solid

Roți umplute cu aer pentru mișcarea lentă a sarcinilor grele pentru a asigura o călătorie amortizată, rezistentă la șocuri și silențioasă. Disponibil în modele de benzi de rulare nooase, cu nervuri și dinți de ferăstrău

Filtru

ALBION -

Roată pneumatică fără cameră

StilModelRating de încărcareBore Dia.CapacitateCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotirefinalizareaPreț (ex. TVA)
ASZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 - 299 lb.zinc€41.67
BSZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 - 299 lb.zinc€68.05
CNF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€99.23
DSZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Cu nervuri10 "3.5 "300 - 999 lb.zinc€89.68
E648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Cu nervuri10 "2.75 "300 - 999 lb.Gri€45.80
ALBION -

Niciodată roată plată

StilModelBore Dia.CapacitateSe potrivește cu axaRating de încărcareCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ANF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Cu nervuri8"2.5 "€58.82
BNF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"€87.78
ALBION -

Roata pneumatica

StilModelCapacitateGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ASG0842708G220 lb.0 - 299 lb.220 lb.8"2.5 "€58.20
BSG1062708G350 lb.300 - 999 lb.350 lb.10 "4"€74.61
ALBION -

Roată din cauciuc 8 inch 500 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
648.213.1530GAA7ZER€33.08
ALBION -

Roată pneumatică cu tub 10 inch 350 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SO1062710GAD7BTW€45.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?