SPEEDAIRE Împingeți fitingurile pentru furtun

Filtru

SPEEDAIRE -

Fitinguri pentru furtunuri ghimpate, drepte

Dispozitivele drepte ale furtunului Speedaire sunt proiectate pentru a conecta două sau mai multe bucăți de conducte (furtun, țevi) împreună. Aceste fitinguri de furtun oferă o rezistență superioară la coroziune și sunt ușoare decât fitingurile de furtun ghimpate rigide din alamă. Au diferite tipuri de conexiune la un capăt și creste ridicate (sau barbe) la celălalt capăt care țin interiorul furtunurilor pentru a le fixa pe loc. Alegeți dintr-o gamă de aceste linii drepte pentru furtun, disponibile în dimensiuni de filet de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelDimensiune BarbDimensiune de montareID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A30E6411/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€4.48
B30E6421/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.48
A30E6443/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€4.76
SPEEDAIRE -

Fitinguri pentru furtunuri

Fitingurile pentru furtunuri Speedaire sunt proiectate pentru a atașa furtunurile multifuncționale fără ajutorul clemelor, uneltelor sau mânerelor. Aceste fitinguri de furtun din aluminiu sunt mult mai rezistente la căldură în comparație cu fitingurile de furtun ghimpate din aluminiu 6061-T6. Acestea prezintă creste (sau ghimpe) la un capăt care prind fitingul în poziție atunci când este împins într-un furtun, oferind o etanșare rezistentă la scurgeri fără o clemă. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri pentru furtunuri, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelDimensiune BarbDimensiune de montareDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Dimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A30E6321/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT€4.72
B30E6311/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT€5.48
A30E6353/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT€6.08
B30E6343/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT€7.05
SPEEDAIRE -

Fitinguri pentru țevi din aluminiu

Fitingurile pentru țevi din aluminiu Speedaire sunt proiectate pentru a fi atașate cu țeavă de aluminiu pentru conexiuni sigure, fără scurgeri. Aceste fitinguri se adaptează la aplicațiile exterioare și interioare, cuprinzând rafturi și balustrade, instalații sanitare și sisteme de aer comprimat. Ele oferă o rezistență superioară la coroziune și au o greutate redusă în comparație cu fitingurile din oțel sau cupru. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri pentru țevi din aluminiu, disponibile în tipuri de bucșă, cuplare și niplu.

StilModelDimensiune de montareArticolDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A30E6491/4 (F) NPTCuplarea conductelor1 / 4 "Cuplare€0.84
B30E6471/4 (M) NPTNiplu de țeavă1 / 4 "Biberon€0.37
C30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTBucșă de țevi3 / 8 "Bucșă€0.87
A30E6503/8 (F) NPTCuplarea conductelor3 / 8 "Cuplare€5.84
B30E6483/8 (M) NPTNiplu de țeavă3 / 8 "Biberon€5.65
SPEEDAIRE -

Furtun de montare Mender 3 / 8in Barb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30E638AC4LNL€7.42
SPEEDAIRE -

Pivot de montare furtun

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30E640AC4LNN€13.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?