Reguli și margini drepte

Filtru

STARRETT -

Rigla de oțel Heavy Spring-călit

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimePreț (ex. TVA)
AC404R-484R8, 16, citire rapidă 32, 6448 "€1,243.77
BCH404R-484R8, 16, citire rapidă 32, 6448 "€1,336.33
AC404R-364R8, 16, citire rapidă 32, 6436 "€796.98
AC404R-724R8, 16, citire rapidă 32, 6472 "€1,797.54
RFQ
CC416R-4816RCitire rapidă 32, 64, Citire rapidă aeronave 50, 10048 "€1,560.63
STARRETT -

Reguli flexibile din oțel

Reguli de oțel Starrett sunt concepute pentru măsurarea pieselor de prelucrat și trasarea liniilor pentru aplicații de fabricație și prelucrare. Acestea au o construcție din oțel de scule călit și călit pentru rezistență la impact și finisaj cromat satinat pentru rezistență ridicată la abraziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste reguli flexibile, disponibile în lungimi de 6 - 24 inci.

StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AC303R-63R32, 64, 10, 506"1 / 2 "€59.71
BC304R-244R64, 32, 8, 1624 "3 / 4 "€273.71
AC305R-65R32, 64, 10, 1006"1 / 2 "€65.68
AC305R-125R32, 64, 10, 10012 "1 / 2 "€126.11
AC305R-245R32, 64, 10, 10024 "3 / 4 "€282.46
CC310K-610R64, 32,6"1 / 2 "€63.91
DC316R-616R32, 64, 50, 1006"1 / 2 "€62.78
EC334-3003410, 50, mm, 1/2 mm300mm12.7mm€156.89
EC334-1503410, 50, mm, 1/2 mm150mm12mm€71.62
STARRETT -

Oțel drept

Marginile drepte din oțel Starrett sunt folosite pentru a desena linii drepte și pentru a verifica suprafețele drepte. Aceste margini drepte au un design și o grosime specifice pentru a le permite să-și păstreze forma și precizia, fiind în același timp portabile și ușor de manevrat. Ele facilitează citirea rapidă și au finisaj din oțel periat pentru rezistență la coroziune. Modelele selectate (Seria 385) au o margine teșită, dar nu gradată. Variantele sunt disponibile în lungimi cuprinse între 300 și 1200 mm.

StilModelConstrucţiefinalizareaArticolLungimeStilGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A387-18--Marginea dreaptă18 "Teșit și Graduat11 / 64 "1 13 / 32 "€509.17
B387-36--Marginea dreaptă36 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,060.30
C387-48--Marginea dreaptă48 "Teșit și Graduat7 / 32 "2 13 / 32 "€1,719.52
D380-36Oțel de scule șlefuit de precizie, fără margini teșiteOțel periatOțel drept36 "Nu teșit sau gradat-6mm€581.08
E385-18Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatMarginea dreaptă18 "Teșit, dar nu gradat--€266.54
F385-48Oțel de scule șlefuit de precizie, o margine teșităOțel periatOțel drept48 "Teșit, dar nu gradat-6mm€1,056.63
G385-72Oţel-Regula Oțelului72 "Teșit, dar nu gradat-3.156 "€1,860.50
RFQ
G385-36Oţel-Regula Oțelului36 "Teșit, dar nu gradat-2 13 / 32 "€619.38
H387-24OţelLustruitMarginea dreaptă24 "Teșit și Graduat-60€639.09
MITUTOYO -

Rigla de oțel, flexibilă

StilModelConstrucţieTipul absolviriigradațiiArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A182-208Oțel călit călit-50, 100, 1 mm, 1/2 mmRegulă flexibilă150mm13mm€35.46
B182-305Oțel călit călit-16, 32, 64, 1 mm și 1/2 mmRegulă semi-flexibilă300mm16mm€70.78
C182-226Oțel călit călit-50, 100, 1 mm, 1/2 mmRegulă flexibilă300mm13mm€68.67
D182-201Oțel inoxidabil temperat4R8, 16, 32, 64Regulă flexibilă6"1 / 2 "€27.27
E182-203Oțel inoxidabil temperat5RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă flexibilă6"1 / 2 "€27.95
F182-202Oțel inoxidabil temperat16R32 și 64 din față, 50 și 100 din spateRegulă flexibilă6"1 / 2 "€24.12
G182-205Oțel inoxidabil temperatInch / Metric32, 64, 1/2 mm, 1 mmRegulă flexibilă150mm13mm€24.66
H182-223Oțel inoxidabil temperat5RFață: 32 și 64, Spate: 10 și 100Regulă flexibilă12 "1 / 2 "€54.49
F182-222Oțel inoxidabil temperat16R32 și 64 din față, 50 și 100 din spateRegulă flexibilă12 "1 / 2 "€54.55
I182-225Oțel inoxidabil temperatInch / Metric32, 64, 1/2 mm, 1 mmRegulă flexibilă300mm13mm€49.06
MITUTOYO -

Reguli de oțel

StilModelgradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A182-104---€28.92
B182-145---€65.51
C182-243---€115.84
D182-108---€37.15
E182-151---€65.41
F182-102---€27.14
D182-107---€28.86
G182-165---€104.42
H182-309---€156.94
I182-171---€102.58
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€59.76
K182-20710, 100, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€26.44
MITUTOYO -

Reguli flexibile

StilModelConstrucţieTipul absolviriigradațiiLungimePreț (ex. TVA)
A182-204Oțel călit călit3R32, 64, 10, 506"€24.62
B182-221Oțel inoxidabil temperat4R8, 16, 32, 6412 "€53.73
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Reguli de oțel

StilModelConstrucţieTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A311ME-----€5.89
A678 MED-----€15.69
A301/1-----€3.08
ACF667ME-----€17.53
ACF1216-----€26.30
B300/1Oțel temperat flexibil-32, 64, zecimal150mm12.5mm€5.37
C305MEOțel temperat flexibil-16, mm150mm12mm€4.46
DCF1264Oțel rigid temperat4R8, 16, 32 și 6412 "1"€37.73
ECF1845Oțel rigid temperat5R32, 64, 10, 10018 "3 / 4 "€56.09
STARRETT -

Reguli de oțel

StilModelConstrucţieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ACH604R-6Oțel călit și călit cu arc6"3 / 4 "€81.69
BC604R-36Oțel temperat cu arc36 "1.25 "€489.19
LUFKIN -

Rigla pliabilă din lemn 78 inch engleză/inginer

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1066DMNAD2XJB€34.53
KLEIN TOOLS -

Rigla pliabilă din fibră de sticlă, 6 picioare în exterior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
911-6AB9JBK€49.66
APPROVED VENDOR -

Diametru bandă 2 inci până la 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5DNU8AE3JLV€393.17
STARRETT -

Rigla de oțel flexibilă 6 lungime x 1/2 inch lățime cromată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C304R-6AE9WZZ€62.29
STARRETT -

Oțel Rule 35 Graduation 300 Lungime x 25.4 mm Crom

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C635-300AE9XAK€140.53
STARRETT -

Regula 48 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C604R-48AH2QNL€631.10
KLEIN TOOLS -

Rigla pliabilă Fbrglass, 6 picioare în interiorul citirii

ModelArticolPreț (ex. TVA)
910-6AB9JBJ€46.82
STARRETT -

Indicator de adâncime a regulii 6 inch 32/64

ModelArticolPreț (ex. TVA)
237AD6XDZ€131.16
STARRETT -

Straight Edge cu scrisoare de certificare standard

ModelArticolPreț (ex. TVA)
380-24 W/SLCAH2RBN€347.47
WESTWARD -

Regula inginerilor Standard de 72 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30PC12AH2XPW€24.03
WESTWARD -

Rigla pliabilă modulară Mason 72 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30PC16AH2XQA€24.30
WESTWARD -

Rigla de oțel flexibilă 6 inch 32/64ths/0.5/1mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4KY13AD8LXN€19.90
Cementex USA -

Riglă pliabilă din lemn

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP-L1066DCJ4BGE€55.62
Vezi detalii

Reguli și margini drepte

Regulile sunt folosite pentru efectuarea sau transferul măsurătorilor, în timp ce marginile drepte permit trasarea liniilor și testarea dreptății. Sunt folosite pentru a efectua măsurători precise, asigurând în același timp integritatea ingineriei și a construcției. Raptor Supplies oferă o gamă largă de rigle și margini drepte de la mărci precum General, spre vest, starrett, Johnson, Victor Thermal Dynamics, Klein Tools, Facom și altele. Catalogul vast de reguli și margini drepte include reguli de arhitectură, pliante, flexibile, din lemn, oțel și de buzunar; precum și benzi de diametru și margini drepte. Marginile drepte cu linii de marcare egal distanțate pot fi, de asemenea, folosite ca reguli și sunt folosite pentru a verifica planeitatea unei suprafețe. Sunt marcate cu săgeți în două puncte de suspendare pentru o precizie excelentă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?