Coșuri de raft

Filtru

AKRO-MILS -

30184 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30-184 sunt unități de depozitare cu o înălțime de 4 inci, realizate din polimeri de calitate industrială, utilizați pentru depozitarea și organizarea diferitelor tipuri de unelte, piese și echipamente în depozitare, producție și diferite setări industriale.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A30184BLUAlbastru€29.17
B30184CLARclar€30.27
C30-184 VERDEVerde€29.17
D30184REDRoșu€29.17
E30184 GALBENGalben€29.17
AKRO-MILS -

30174 Coșuri de raft

Seria Akro-Mils 30174, pubele cu raft înalte de 4 inci sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, durabilitate și lucru la temperaturi de până la -20 grade F. Aceste coșuri de rafturi înalte de 4 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi de sârmă când sunt umplute. Dispun de mai multe fante de separare și cupe de gunoi (vândute separat) pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile. Aceste pubele au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și o zonă de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste 23-5/8 x 11-1/8 inci (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, verde, galben, transparent și roșu.

StilModelCuloriLățimea interioarăLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A30174BLUAlbastru10 "11 1 / 8 "€36.15
B30174CLARclar10 "11 1 / 8 "€35.08
C30174VERDEVerde5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.15
D30174REDRoșu10 "11 1 / 8 "€36.15
E30174 GALBENGalben10 "11 1 / 8 "€36.15
StilModelLățimea interioarăCapacitate de încărcareLățimea exterioarăLăţimePreț (ex. TVA)
A30348BEJ7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "până la 10"€58.46
A30358BEJ10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "până la 12"€73.83
AKRO-MILS -

Coșuri de sistem

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A30312BLU12 "până la 14"33 "€64.00
A30318BLU33 "18 "€92.75
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?