CARLING TECHNOLOGIES Comutați comutatoarele

Gamă largă de comutatoare cu comutator SPDT, DPDT, DPST, SPST și 3PDT oferite în versiuni de la 1 la 20 de amperi. Proiectat în conformitate cu standardele UL, CSA și VDE

Filtru

CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator de comutare 3PDT

StilModelLungimea actuatoruluiStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
AHM254-730.68 "0.47 "On / Off / On€17.95
BHL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.Pornit / Pornit€16.79
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator de comutare DPST

StilModelTerminaleEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPOrificiu de montareTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A2GK51-73Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€6.77
B2GK721-D-4B-BTab 1/4 "20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.50
C2GK91-78Tab 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€9.78
D2GK54-73Şurub15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 de grade până la 185 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€7.67
EEK204-73Şurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 de grade până la 150 de grade F0.47 "0.465 "€14.63
FDK284-73Şurub16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 de grade până la 150 de grade F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€10.80
G2GK724-D-4B-BŞurub20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€8.50
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator de comutare DPDT

StilModelFuncția de comutareEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiTerminaleHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A6GO53-73 / TABSMomentary On / Off / Momentary On Reversing15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1/20.469 "Dia.40.406 "€14.39
B6GG5B-73Off / Circuit 1 On / Circuit 1 & 2 Momentary On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.40.406 "€13.39
CLT2561-603-012On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.80.406 "€15.87
B2GM51-73On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Tab 1/4 "3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.€8.07
D2GM91-78On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€11.05
E2GM54-73On / Off / On15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Şurub3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.€11.75
F2GM724-D-4B-BOn / Off / On20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub1.50.469 "Dia.60.406 "€10.29
G2GM721-D-4B-BOn / Off / On20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1.50.469 "Dia.60.406 "€8.78
D2GO53-73 / TABSPornit / Oprit / Pornit inversat15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.40.406 "€9.04
H2GL54-73Pornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Şurub3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.€9.70
B2GL51-73Pornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "Tab 1/4 "3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.€7.51
D2GL91-78Pornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€10.47
I2GX53-73 / TABSPornit / Pornit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "€10.32
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator de comutare SPDT

Întrerupătoarele Carling, listate UL și certificate CSA, sunt utilizate pe scară largă în aparate/echipamente electrice comerciale și rezidențiale pentru aplicații pornit/oprit și de joasă tensiune (12/24 VDC). Aceste comutatoare comutatoare SPDT au un mâner mecanic robust pentru a facilita fluxul de curent electric într-un circuit și un mecanism de contact cu întrerupere lentă care oferă o ușoară întârziere care permite undelor de curent alternativ să treacă prin nivelul său de energie zero. Au o durată de viață de 50000 de cicluri, rezistență dielectrică de 1000 V și un contact de curent alternativ de 15 A la 125 VAC. Toate aceste comutatoare basculante sunt găzduite într-o carcasă turnată anti-urmărire pentru a preveni acumularea de praf.

StilModelOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț (ex. TVA)
A6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Momentary On / Off / Momentary OnŞurub€9.00
B2FC53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "On / Off / OnTab 1/4 "€5.02
C2FB54-730.5 "Dia.30.47 "Pornit / PornitŞurub€5.91
D2FB53-73-TABS0.5 "Dia.30.47 "Pornit / PornitTab 1/4 "€4.81
C2FC54-730.5 "Dia.30.47 "On / Off / OnŞurub€6.18
B2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Oprit / Circuit 1 Pornit / Circuit 1 și 2 PornitTab 1/4 "€7.11
ELT-1561-601-0120.469 "Dia.50.406 "On / Off / OnTab 1/4 "€11.15
B2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Oprit / Circuit 1 Pornit / Circuit 2 PornitTab 1/4 "€8.75
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator de comutare SPST

StilModelFuncția de comutareEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiTerminaleHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A6FA54-73Momentary On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.2-€8.46
A6FA58-73Pornit / Moment oprit15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.2-€7.70
B110-S-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Şurub-0.5 "Dia.20.5 "€7.70
C2FAA01-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "10.469 "Dia.20.406 "€7.15
C2FA53-73-TABSOn / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.5 "Dia.20.47 "€6.35
D111-16-73On / Off6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "Plumb de 6 "-0.5 "Dia.2-€6.75
CCA201-73On / Off20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "1.50.469 "Dia.20.406 "€6.34
ELT-1511-610-012On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Tab 1/4 "3/40.469 "Dia.30.406 "€11.29
A2FA54-73On / Off15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Şurub3/40.5 "Dia.20.47 "€4.97
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutați comutatoarele

StilModelTerminaleLungimea actuatoruluiFormular de contactOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț (ex. TVA)
A2GE51-73Tab 1/4 "0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "Pornit / Pornit / Pornit€9.24
BHK254-73Şurub0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "On / Off€13.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?