Suflante cu curbă directă cu intrare dublă directă cu pachet

Filtru

DAYTON -

Suflante cu curbă dublă cu intrare înainte cu motoare

Suflantele Dayton au descărcări care pot fi rotite în patru trepte de 90 de grade. Acestea au carcasă de suflantă din oțel de grosime mare și roți ranforsate pentru a rezista la coroziune și sunt utilizate pentru sistemele de aer condiționat, încălzire și ventilație. Aceste suflante aprobate CE sunt echipate cu condensatori divizați permanenți pentru eficiență și cuplu avansat de extragere. Au rulmenți cu bile pentru creșterea performanței motorului, prevenirea scurgerilor de lubrifiant și eliminarea particulelor străine. Aceste suflante au carcase deschise rezistente la picurare pentru a circula aerul rece și pentru a proteja motoarele de picăturile de apă.

StilModelLățime de descărcare (in)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPAmplificatori de încărcare completăAdâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiCP motorPreț (ex. TVA)
A1XJX79.125100910013.712-9/16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
A1XJY110.5--9.016-9/16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
A1XJX811-13 / 16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€685.80
A1XJX911-13 / 16+1638 1516 1368 1132+1545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
A1XJY412.187--7.2/6.919-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.47
A1XJY312.187--15.319-9/32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.47
A1XJY213-1 / 16--9.016-9/16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON -

Suflantă 9-1 / 2 inch 115 V

Suflantele centrifuge Dayton sunt poziționate în interiorul conductelor pentru a asigura o circulație curată a aerului prin intermediul sistemelor de admisie, evacuare, ventilație sau aer de completare în aplicații industriale și comerciale. Aceste unități din oțel galvanizat sunt echipate cu roți curbate înainte, producând un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație reduse pentru o funcționare silențioasă. Acestea includ suport pentru carcasă cu plăcuțe elastice pentru a reduce vibrațiile și suport de montare reglabil și hardware pentru confort de instalare. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste suflante cu dublă admisie cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului de 1050 și 1075 rpm.

StilModelÎnălțimea carcaseiRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPLățimea carcaseiCP motorRPM motorTipul motoruluiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Polul umbrit9 1 / 2 "€632.87
A7HL5415 9 / 16 "1075+1155 1060 960 9509.187 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€624.50
A7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€678.89
A7HL5815 9 / 16 "1075+1435 1275 1150 107511.875 "3/41075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€655.21
A7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€679.50
A7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Condensator divizat permanent9 1 / 2 "€623.89
A7HL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€738.54
A7HL6317.5 "1075# 1415 1250 96013.125 "1/21075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€672.22
A7HL6417.5 "1075+2200 1865 1675 146013.125 "3/41075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€703.54
A7HL6017.5 "1075# 1375 1230 109010.5 "1/21075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€683.54
A7HL6117.5 "1075# 1695 1500 132010.5 "3/41075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€714.86
A7HL6217.5 "1075# 805 800 -13.125 "1/31075Condensator divizat permanent10 13 / 16 "€727.22
PATTERSON FAN -

Răcitor de remorcă pentru circulația aerului 240v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FHVTCCAA4VLR€962.40

Suflante cu curbă directă cu intrare dublă directă cu pachet

Suflante cu curba directă, dublă admisie, curbă înainte circulă aerul în aplicații industriale și comerciale. Raptor Supplies oferă aceste suflante de la mărci precum Dayton și Patterson. Acestea sunt dotate cu oțel de grosime mare, carcasă a suflantei și roți din oțel curbate înainte cu un finisaj rezistent la coroziune. Prizele duble de aer ale acestor suflante oferă volume mari de flux de aer, în timp ce designul cu acționare directă conectează motorul direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Raptor Supplies De asemenea, oferă circulator de aer, racitoare pentru remorci pentru menținerea remorcilor reci din interior și bine ventilate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu acționare directă, dublă admisie, curbă înainte cu pachete de antrenare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 858 și 1100 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?