APPROVED VENDOR Spălători cu cap îndoit

Filtru

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253061-PGNichel3 / 8 "0.460 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"1 / 4 "€87.05
A6FY92SimpluM33.2mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)10mm1.8mm€17.47
A6FY98SimpluM66.4mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)18mm3.3mm€16.18
A6FY96SimpluM55.3mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)16 mm2.8mm€33.56
A6FY94SimpluM44.3mmOțel inoxidabil A1 (comparabil cu oțelul inoxidabil de tăiere gratuită)14mm2.3mm€22.71
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 10

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A253041-PGNichel0.265 "Oțel cu conținut scăzut de carbon€12.97
B1NU84Simplu0.250 "Oțel inoxidabil 18-8€13.93
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 12

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253046-PGNichel0.289 "Oțel cu conținut scăzut de carbon21 / 32 "1 / 8 "€14.42
B1NU85Simplu0.297 "Oțel inoxidabil 18-811 / 16 "9 / 34 "€18.07
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 8

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A253036-PGNichel0.210 "Oțel cu conținut scăzut de carbon17 / 32 "7 / 64 "€10.94
B1NU83Simplu0.203 "Oțel inoxidabil 18-833 / 64 "3 / 32 "€10.51
APPROVED VENDOR -

Spălătorie îndoită

StilModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
AZ9938Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€24.57
AZ9925Oxid negruM66.4mmOţel32 mmB844mm+/- 0.3mm€18.36
AZ9939Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel2"B849 / 32 "+/- 0.010 "€50.93
AZ9935Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€16.01
AZ9931Oxid negru#83 / 16 "Oţel1"B841 / 8 "+/- 0.010 "€44.15
AZ9927Oxid negruM66.4mmOţel40mmB845mm+/- 0.3mm€21.76
AZ9923Oxid negruM55.3mmOţel25 mmB843.5mm+/- 0.3mm€64.27
AZ9921Oxid negruM44.3mmOţel20 mmB843mm+/- 0.3mm€33.33
AZ9922Oxid negruM55.3mmOţel22mmB843.5mm+/- 0.3mm€45.47
AZ9936Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€18.14
AZ9932Oxid negru#1013 / 64 "Oţel13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€51.53
AZ9928Oxid negruM66.4mmOţel45mmB846mm+/- 0.3mm€26.66
AZ9924Oxid negruM55.3mmOţel28mmB843.5mm+/- 0.3mm€11.69
AZ9920Oxid negruM44.3mmOţel16 mmB843mm+/- 0.3mm€32.64
AZ9930Oxid negru#83 / 16 "Oţel3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "€35.49
AZ9934Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€15.36
AZ9926Oxid negruM66.4mmOţel36mmB844mm+/- 0.3mm€19.15
AZ9937Oxid negru1 / 4 "9 / 32 "Oţel1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "€17.76
AZ9933Oxid negru#1013 / 64 "Oţel1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "€13.44
AZ9929Oxid negruM66.4mmOţel52mmB846mm+/- 0.3mm€39.40
BZ9938SSSimplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.75 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€78.36
CZ9934SSSimplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-81.25 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€33.70
DZ9933SSSimplu#1013 / 64 "Oțel inoxidabil 18-81.125 "B85 la C959 / 64 "+/- 0.010 "€39.00
EZ9930SSSimplu#83 / 16 "Oțel inoxidabil 18-83 / 4 "B85 la C951 / 8 "+/- 0.010 "€15.82
FZ9937SSSimplu1 / 4 "9 / 32 "Oțel inoxidabil 18-81.5 "B85 la C959 / 32 "+/- 0.010 "€53.92
APPROVED VENDOR -

Șaibă # 6

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A908016-PGNichel0.200 "Alamă15 / 32 "€9.50
A253031-PGNichel0.200 "Oțel cu conținut scăzut de carbon15 / 32 "€20.42
RFQ
B1NU82Simplu0.172 "Oțel inoxidabil 18-829 / 64 "€10.35
APPROVED VENDOR -

Spălător de 1/4 inch

StilModelfinalizareaÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A253049-PGNichel0.335 "Oțel cu conținut scăzut de carbon€52.09
RFQ
B1NU86Simplu0.328 "Oțel inoxidabil 18-8€14.58
APPROVED VENDOR -

Mașină de spălat #4, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
925167-PGAB9HNE€10.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?