JUSTRITE Camioane manuale cu cilindru

Echipat cu un cadru proiectat ergonomic pentru a găzdui dimensiuni și cantități specifice de butelii de gaz pentru a fi transportate sau depozitate temporar în stațiile de lucru. Prezintă un tub de oțel cu suprafețe sudate continue pentru rigiditate structurală. Modelele selectate vin cu rotile pivotante

Filtru

JUSTRITE -

Camioane de mână cu o singură butelie de gaz

StilModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Tip roată principalăMin. Diametrul cilindrului.Stil cureaCurele pe cilindruCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35006(1) 12 "Pneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel11000 lbs.€962.11
B35054(1) 12 "Pneumatic4"Lanț fixabil11000 lbs.€1,586.28
C35004(1) 12 "Semipneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1700 lbs.€939.48
D35002(1) 12 "Pneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1700 lbs.€714.23
A35008(1) 12 "Apartament Gratuit6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel11000 lbs.€958.88
D35000(1) 12 "Semipneumatic6"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel1300 lbs.€661.03
E35012(1) 18 "Apartament Gratuit9"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel2700 lbs.€1,277.43
E35010(1) 18 "Pneumatic9"Curea Poly Cinch cu cataramă din oțel21000 lbs.€1,374.45
JUSTRITE -

Camioane de mână cu butelie de gaz cu inele de ridicare

StilModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Tip roată principalăMin. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35018(1) 10 "și (1) 13"Solid5"600 lbs.€2,619.54
B35024(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€1,811.04
B35026(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,037.42
B35022(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,166.78
B35034(1) 10 "și (1) 13"Pneumatic5"600 lbs.€2,199.12
C35016(1) 12 "Pneumatic6"300 lbs.€1,091.47
JUSTRITE -

Camioane de mână cu două butelii de gaz

StilModelTip roată principalăDimensiune rotile din spateCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35030Apartament Gratuit-700 lbs.€915.22
B35036Pneumatic5"1000 lbs.€1,308.15
C35028Pneumatic-700 lbs.€868.33
D35032Pneumatic3"1000 lbs.€1,122.20
E35038Pneumatic-1000 lbs.€1,023.56
F35020Solid-600 lbs.€1,633.17
JUSTRITE -

Camioane de mână cu butelie de gaz cu firewall

StilModelTip roată principalăCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35040Pneumatic1000 lbs.€2,312.31
A35052Pneumatic600 lbs.€3,557.40
B35042Pneumatic700 lbs.€2,118.27
C35044Pneumatic1000 lbs.€2,716.56
D35050Pneumatic600 lbs.€3,007.62
E35046Solid600 lbs.€2,829.75
F35048Solid600 lbs.€3,557.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?