SPEEDAIRE Uscătoare cu uscător

Uscatoarele cu deshidratare Speedaire sunt concepute pentru a elimina praful, murdaria, vaporii de apa si aerosolii de ulei. Acestea dispun de filtre de cărbune activ, ideale pentru aplicații cu vopsea spray și sunt disponibile în variante cu 4 și 5 trepte.

Filtru

SPEEDAIRE -

Uscătoare cu aer comprimat desicant

StilModelPreț (ex. TVA)
A5VC90€1,342.92
B53RG73€598.85
C5VC89€494.22
D5VC92€1,705.01
E53RG72€487.54
F53RG78€1,592.73
G5VC91€1,505.54
F53RG76€1,329.56
H53RG74€714.47
F53RG77€1,459.44
I53RG75€825.62
SPEEDAIRE -

Uscătoare cu aer comprimat desicant delicvescent

StilModelPreț (ex. TVA)
APA-1€376.51
BPAC-20€573.76
CPAC-10€527.13
DPA-2€401.61
SPEEDAIRE -

Filtru desicant / Uscător, flux silențios

Filtrul/uscătoarele cu desicant Speedaire sunt concepute pentru uscarea unor volume mici de aer la punctul de utilizare. Aceste uscătoare asigură o montare ușoară în linie pentru a economisi spațiu și pentru a ajuta la securizarea liniilor de ramificație expuse la temperaturi extreme. Alegeți dintr-o gamă de filtru/uscător desicant, disponibile în lungimi de 16.875 și 21.375 inch.

StilModelDimensiunea boluluiCFMDiametruÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2YNL21.5 Lb.303"16.875 "16.875 "3"€473.44
B2YNL43.4 Lb.404"21.25 "21.375 "4"€801.43
SPEEDAIRE -

Uscătoare cu uscător

Uscătoarele cu deshidratare Speedaire conțin cărbune activat și sunt folosite pentru a îndepărta umezeala din aerul comprimat. Aceste uscătoare securizează liniile de ramificație care sunt expuse la temperaturi sub punctul de îngheț și oferă o montare ușoară în linie pentru a economisi spațiu. Alegeți dintr-o gamă de aceste uscătoare cu deshidratare, disponibile în înălțimi de 16.5 și 27 inci.

StilModelDimensiunea boluluiCFMÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A2YNL71.8 Lb.2516.5 "Uscător de uscare cu 4 etape€878.38
B2YNL66.7 Lb.5027 "Uscător de uscare cu 5 etape€1,140.27
SPEEDAIRE -

Filtru de aer uscător - pachet de 2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6ZC63AF2YMJ€37.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?