EDWARDS SIGNALING Componente ale sistemului de alarmă la incendiu

Produse de alarmă de incendiu conforme cu ADA, inclusiv plăci adaptoare, detectoare de fum, difuzoare de tavan, stroboscopii și relee. Dispune de senzori pentru detectarea situațiilor periculoase și sunt disponibile în variante de montare la suprafață și încastrare

Filtru

EDWARDS SIGNALING -

Releu

StilModelArticolTipPreț (ex. TVA)
AMR201 / CReleuDPDT€70.80
BMR101 / CTermostat SPDTSPDT€65.08
EDWARDS SIGNALING -

Tuburi de prelevare a aerului

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
ASD-T120-€50.71
ASD-T24-€35.26
ASD-T42-€27.55
ASD-T78-€31.68
RFQ
ASD-T88"€17.47
ASD-T1818 "€24.14
ASD-T3636 "€24.23
ASD-T6060 "€26.59
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeTipPreț (ex. TVA)
ASD-TRK1-1/4 "4.5 "2.75 "2 Watt€113.46
ASD-TRK42"3"2"Cu cheie, 3 LED-uri€112.15
EDWARDS SIGNALING -

Stații de testare

StilModelTipPreț (ex. TVA)
ASD-TRMMagnetic, 2 wați€76.21
ASD-TRM4Magnetic, 4 wați€78.15
EDWARDS SIGNALING -

Detectoare de căldură

StilModelTemperatura ambientală. GamăAcoperireAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
ACR200-2-----2"-
RFQ
B302-135-2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.25 "2 1 / 16 "€89.30
C302-AW-135-40 până la 100 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.125 "2 1 / 16 "€94.37
D302-ET-135-40 până la 100 de grade2500 Pătrați.1"Silver4"1"€92.11
E302-EPM-135-40 până la 100 de grade1600 Pătrați.1"Silver4.25 "1"€184.16
E302-EPM-194-40 până la 150 de grade1600 Pătrați.1"Silver4.25 "1"€182.65
B302-194-40 până la 150 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.25 "2 1 / 16 "€89.95
C302-AW-194-40 până la 150 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.125 "2 1 / 16 "€91.51
D302-ET-194-40 până la 150 de grade2500 Pătrați.1"Silver4"1"€96.78
EDWARDS SIGNALING -

Cutii din spate

StilModelfinalizareaPreț (ex. TVA)
A512-1--
RFQ
BCS2591--
RFQ
A511-1--
RFQ
A513-1--
RFQ
C449Roșu€53.73
D2459-WPB-WAlb€117.46
StilModel
AF-3ELEC
RFQ
AF-10ELEC
RFQ
AF-5ELEC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Sonerie de alarmă Genesis

StilModelAlarma curentăAdâncimefinalizareaLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
AEG1R-C0.60027 / 32 "Roșu4.5 "24 VDC€119.36
BEG1-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Alb2.75 "24 VDC, FWR€119.36
CEG1F-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Alb2.75 "24 VDC, FWR€115.69
EDWARDS SIGNALING -

Clopote de alarmă de incendiu

StilModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A439D-6RAU--5-1/16 "----
RFQ
A439D-10RAU-------
RFQ
B439D-6AW-R0.085-3-11/32 "Roșu6"6"€165.69
A439D-10AW85mA-31 până la 150 de grade3-15/32 "Gri10 "10 "€218.10
A439D-6AW85mA-31 până la 150 de grade2.906 "Gri6"6"€178.36
A439D-8AW85mA-31 până la 150 de grade3.344 "Gri8"8"€182.36
B439D-10AW-R85mA-31 până la 150 de grade3-15/32 "Roșu10 "10 "€218.10
B439D-8AW-R85mA-31 până la 150 de grade3.344 "Roșu8"8"€182.36
C439DEX-10AW240mADe la 32 la 120 de grade5.375 "Gri10 "10 "€1,918.79
C439DEX-8AW240mADe la 32 la 120 de grade5.25 "Gri8"8"€1,644.96
C439DEX-6AW240mADe la 32 la 120 de grade4.813 "Gri6"6"€1,417.54
EDWARDS SIGNALING -

Montare pe tavan Multi Strobe

StilModelLăţimeAlarma curentăAdâncimeÎnălţimeLungimeMontareTipVoltajPreț (ex. TVA)
AEGCF-HDVMH-341 la 570mA DC, 487 la 711mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Flush sau SurfaceFoc marcat24 VDC, FWR€151.70
BEGCF-VMH-330 la 565mA, 432 la 693ma FWR1-5/8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "SpălaFoc marcat24 VDC, FWR€120.48
AEGC-HDVMH6"341 la 570mA DC, 487 la 711mA FWR2-1/2 "6"-Cutie dublă de bandă de 4 "Plastic16 la 33 VDC€162.16
BEGC-VMH8 5 / 16 "330 la 565mA, 432 la 693ma FWR1-5/8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC€126.70
EDWARDS SIGNALING -

Cutii din seria 2400

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A2459-WPB-RCutie din spate€92.05
B2459-SMB-RCutie de montare pe suprafață€86.41
StilModelPreț (ex. TVA)
ASD-SJ€197.55
ASD-ST€189.94
EDWARDS SIGNALING -

Dulapuri pentru baterii

StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
ABC-1R----
RFQ
BBC-22-3/4 "14.5 "21.62 "€303.54
CBC-17.25 "14 "18 "€376.32
EDWARDS SIGNALING -

Sisteme de alarmă la incendiu

StilModel
AFX-1000
RFQ
AFX-1000D
RFQ
AFX-64R
RFQ
AFX-64RD
RFQ
StilModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
ASD-4WJ35 mA-20 la 158 F5.437 "14.5 "20 până la 31 Vcc, 24 V c.c., 24 V c.a., 120 V c.a., 220/240 V c.a.€402.22
ASD-CJ124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 la 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€202.68
ASD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 la 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€209.09
EDWARDS SIGNALING -

Relee DPDT

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
AMR199X13 / C24 VDC€159.91
BMR199X14 / C120 VAC€152.84
EDWARDS SIGNALING -

Genesis Chime/Strobe

StilModelAlarma curentăAdâncimefinalizareaLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
AEG1R-CVM0.27727 / 32 "Roșu4.5 "24 VDC€202.87
BEG1F-CVM99 la 277mA DC, 154 la 383mA FWR13 / 16 "Alb2.75 "24 VDC, FWR€235.28
CEG1-CVM99 la 277mA DC, 154 la 383mA FWR13 / 16 "Alb2.75 "24 VDC, FWR€222.93
DEG1RF-CVM99 la 277mA DC, 154 la 383mA FWR13 / 16 "Roșu2.75 "24 VDC, FWR€235.28
EDWARDS SIGNALING -

Cutie de suprafață

StilModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeArticolLungimePreț (ex. TVA)
A105BX---Corp de montare-€91.95
BEG4RB2.125 "Roșu6.5 "Cutie de suprafață5"€29.29
CEG4B2.125 "Alb6.5 "Cutie de suprafață5"€29.29
D2459-SMB-W3-9/16 "Alb5.625 "Cutie de montare pe suprafață5.625 "€86.41
EDWARDS SIGNALING -

Ham de cabluri

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
ASD-RJ55ft€42.80
ASD-RJ1010ft€65.49
ASD-RJ1515ft€80.49
EDWARDS SIGNALING -

Indicator de zonă la distanță

StilModelAlarma curentăAdâncimeÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
AFSRZI-SA76mA1.375 "2.625 "1.375 "€129.56
BFSRA1098mA1-1/2 "5.625 "8.5 "€697.09
CFSRA10C98mA1-1/2 "5.625 "8.5 "€742.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?