ASCO VALVES Electrovanele pentru motorină și gaz

Controlați fluxul de combustibil, propan lichid și toate tipurile de păcură utilizate în cuptoare industriale, cuptoare, cuptoare, incineratoare, arzătoare și cazane. Disponibil în variante cu 2 căi închise în mod normal, deschise în mod normal, resetare manuală și variante de deviere pe 3 căi

Filtru

ASCO VALVES -

Electrovană pentru aer și combustibil

Electrovalvele sunt supape controlate electromecanic utilizate pentru reglarea fluxului de aer și fluid. Aceste supape vin în mai multe variante de proiectare, în funcție de numărul de porturi și căi de fluid. ASCO produce o gamă largă de supape acționate cu solenoid pentru aer și combustibil, care sunt disponibile în 2 căi normal închis, normal deschis, resetare manuală și devieri cu 3 căi. Electrovalvele ASCO sunt aprobate EN 161 și funcționează eficient într-un interval de temperatură ambientală de 32 - 125 grade Fahrenheit. Electrovalvele acționate cu aer de la ASCO folosesc sursa auxiliară de aer comprimat sau apă pentru a schimba supapa și pot manipula fluide cu temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Aceste supape ASCO sunt proiectate pentru a asigura o durată lungă de manipulare a aerului lubrifiat

StilModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A8215G020104 grade F32 de grade până la 104 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€355.93
A8215G030104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€363.79
BEF8215G030104 grade F32 de grade până la 104 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€574.17
C8215G020B125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€397.21
C8215C053125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€967.42
DSC8215B050125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,119,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€715.77
DSC8215B070125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,900,0001, 2, 3, 3S, 4, 4X1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€833.75
ESC8215G020125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€389.36
FEF8215B060125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,002.84
FEF8215C053125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,333.18
C8215A090 CSA125 grade F32 de grade până la 125 de grade F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,729.61
C8215C063125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.17
G8215G030B125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€432.59
BEF8215B070125 grade F32 de grade până la 125 de grade F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,093.28
C8215C083125 grade F32 de grade până la 125 de grade F3,100,00012-3/32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "€1,565.24
H8215G023125 grade F32 de grade până la 125 de grade F206,2501, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "€585.95
BEF8215G020125 grade F32 de grade până la 125 de grade F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€570.25
IEF8215G033125 grade F32 de grade până la 125 de grade F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€802.27
ASCO VALVES -

Electrovană pentru combustibil gaz cu orificiu de testare

StilModelNEMA Rating-ulTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AJB8214037CSA1-40 grade până la 125 grade F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€865.18
BSV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 175 grade F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€316.59
C8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 de grade până la 125 de grade F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€566.31
D8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grade până la 125 grade F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€330.33
ASCO VALVES -

Electrovană pentru gaz combustibil

StilModelMax. Temperatura fluiduluiTemperatura ambientală. GamăBtuHOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8030G069125 grade F32 de grade până la 125 de grade F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "€416.84
B8210G075125 grade F32 de grade până la 125 de grade F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "€448.33
CSC8210G035180 grade F32 de grade până la 125 de grade F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "€574.15
CSC8210G034180 grade F32 de grade până la 125 de grade F188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "€562.36
DU8256A091V180 grade F-22 grade până la 140 grade F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "€127.07
E8210G035V180 grade F32 de grade până la 125 de grade F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "€621.37
ASCO VALVES -

Solenoid pentru combustibil Nc 1/2 Alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8266D069VAD7HHP€762.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?