INTERMATIC Fotocontrole de iluminat

PCB-uri cu acoperire conformă, ideale pentru corpuri LED; caracteristică releu DC cu un circuit de trecere la zero pentru o durată de viață extinsă. Poate depăși 10000 de cicluri de comutare ON/OFF și sunt disponibile în tensiuni cuprinse între 105 și 480 VAC și o putere maximă de ieșire de 7200 W

Filtru

INTERMATIC -

Fotocontroluri

StilModelAdâncimeMaterial carcasăLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ALC2100----€42.20
RFQ
BEK4136S----€57.47
RFQ
CEK4036S----€55.93
RFQ
DEK4736S----€66.65
RFQ
ELED4536SC----€76.26
RFQ
FEK4336S----€60.87
RFQ
GEK4236S1-5/16 "Plastic5.625 "1.25 "-
RFQ
HEK4436SM2.25 "Metal turnat sub presiune2 11 / 16 "3.75 "-
RFQ
INTERMATIC -

Fotocontrol, montaj filet de țeavă de 1/2 "

StilModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AK4236CGri3"5.75 "1800 la 4150120 până la 277 VAC3"€82.07
BK4121CGri cu bandă albă1-9/16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€37.92
BK4141CGri cu bandă albă1-9/16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€67.69
CK4221CGri cu bandă albă1-9/16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€45.01
INTERMATIC -

Fotocontrol, tijă și montare rotativă

StilModelAdâncimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AK4223C1-9/16 "4150208 până la 277 VAC1 9 / 16 "€64.75
BK42511.5 "1800120 VAC1.5 "€47.04
BK42531.5 "3100 la 4150208 până la 277 VAC1.5 "€61.08
INTERMATIC -

Fotocontrol, montare cu blocare

StilModelCuloriMax. PutereVoltajPreț (ex. TVA)
ALC4536LACAlb cu Bandă Albastră1800 la 4155120 până la 277 VAC€51.90
BLC4536CAlb cu bandă gri1000 la 2300120 până la 277 VAC€58.25
BLC4521CAlb cu bandă gri1800120 VAC€31.10
INTERMATIC -

Fotocontrol, montare fixă

StilModelCuloriLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AK4321CGri4.5 "1800120 VAC2.75 "€49.39
BK4023CGri1 13 / 16 "3100 la 4150208 până la 277 VAC1 5 / 16 "€56.22
CK4021CTranslucid1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€34.81
INTERMATIC -

Fotocontrol, montare tulpină

StilModelCuloriMaterial carcasăLungimeMax. PutereVoltajPreț (ex. TVA)
AK4421MGriTurnat sub presiune3"1800120 VAC€48.76
BK4423MGriTurnat sub presiune3"4150208 până la 277 VAC€60.25
CK4123CGri cu bandă albăPolipropilenă2 5 / 16 "3100 la 4150208 până la 277 VAC€59.55
INTERMATIC -

Fotocontrol, Montare Turn-Lock

StilModelLăţimeCuloriAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PutereTemp. GamăVoltajPreț (ex. TVA)
ALC4521LA3"Translucid cu bandă gri3"Polipropilenă2.75 "1000-40 grade până la 158 grade F120 VAC€35.48
BLC45233"Translucid cu banda roșie3"Polipropilenă2.75 "3100 la 4155-20 grade până la 104 grade F208 până la 277 VAC€53.81
CLC4535LA3"Translucid cu bandă galbenă3"Polipropilenă2.75 "7200-20 grade până la 104 grade F480 VAC€74.80
DLC4523LA3"Translucid cu banda roșie3"Polipropilenă2.75 "3100 la 4155-20 grade până la 104 grade F208 până la 277 VAC€58.82
EEK45363.5 "Translucid3.5 "Policarbonat5 51 / 64 "1000-40 grade până la 158 grade F105 până la 305 VAC€45.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?