WATTS Supape de amestecare

Folosit cu încălzitoarele de apă pentru a amesteca apa caldă și rece pentru o temperatură mai sigură la ieșire și pentru a preveni opărirea și șocul termic. Respectați standardele ASSE și CSA și aveți un debit maxim de 23 gpm

Filtru

Watts mixing valves are constructed in accordance with American Society of Sanitary Engineering (ASSE) standards 1016, 1017, 1069 and 1070. These lead-free valves are used for mixing cold & hot...Află mai multe
WATTS -

Supapă de amestecare, alamă

StilModelTemp. GamăRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A3/4 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "€266.39
A1/2 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "€306.51
B3/4 LF MMV-SUA80 de grade până la 120 de grade F0.5-20 gpm3 / 4 "Sudură3 / 4 "Sudură5.437 "4.875 "€332.17
A1 LF MMV-PEX80 de grade până la 120 de grade F20 gpm la 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "€252.97
C1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 de grade până la 160 de grade F0.5-23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "€332.33
D1/2 LF 1170-SUA90 de grade până la 160 de grade F0.5-23 gpm1 / 2 "Sudură1 / 2 "Sudură5.437 "4.875 "€319.80
E1/2 LF1170M2-PEX90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "€347.31
D3/4 LF 1170-SUA90 de grade până la 160 de grade F0.5-23 gpm3 / 4 "Sudură3 / 4 "Sudură5.437 "4.875 "€361.90
WATTS -

Supape de amestecare prelungitoare de apă caldă

StilModelInterval de temperatură de intrare fierbinteConexiune de intrareConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
ALF70AT 3/4---3 / 4 "Femelă filetată€446.91
BLFL70A 3/4---3 / 4 "Priză€470.54
BLF70A 3/4---3 / 4 "Priză€383.21
CLFL70A-F 1/2100 până la 130 ° FPrizăPriză1 / 2 "Priză€406.86
DLFL70AT 1/2100 până la 130 ° FFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată€425.34
DLF70AT 1/2120 până la 160 ° FFemelă filetatăFemelă filetată1 / 2 "Femelă filetată€365.75
CLF70A-F 1/2120 până la 160 ° FPrizăPriză1 / 2 "Priză€330.81
WATTS -

Supape de amestecare

StilModelLățimea totalăMaterial corpRata de curgereTemp. GamăDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletPreț (ex. TVA)
A3/4 LFMMVM1-UT-PRESS--------€486.63
B1 LF1170M2-UT-PRESS--------€547.54
B1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------€481.54
A1 LFMMVM1-UT-PRESS--------€557.56
C1/2 LF MMV-SUA--------€294.98
RFQ
D3/4 LF 1170 PEX--------€329.68
RFQ
B3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------€504.20
A1/2 LFMMVM1-UT-PRESS--------€453.62
E3/8 LFUSGB-M23.187 "Alama cu plumb redus0.5-2.5 gpm80 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare€352.79
F3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"4.875 "Alamă0.5-23 gpm90 de grade până la 160 de grade F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT€442.44
WATTS -

Supape de amestec termostatice

StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitatePrecizia temperaturii de ieșireTip OutletRata de curgereConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
ALFMMVM1-CPVC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-CPVC sindical0.5-20 gpm--€857.87
BLFMMVM1-PEX 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 3° Fcârlionțat0.5-20 gpmcârlionțat1"€857.87
CLFMMVM1-QC 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€903.07
DLFMMVM1-US 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FPriză0.5-20 gpmPriză1"€384.28
ELFMMVM1-UT 11"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FFemelă filetată0.5-20 gpmFemelă filetată1"€384.28
DMMV-US-M1 120F 1/21 / 2 "--+/- 3° FUniunea Solder-Uniunea Solder1 / 2 "€383.21
FLFMMVM1-UT (W/PRESS) 3/41 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb--Anunturi0.5 - 13 Gpm--€381.51
GLFMMVM1-UT (W / PRESS) 11 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FAnunturi0.5 - 13 GpmAnunturi1"€445.64
ALFMMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€522.94
HLFMMVM1-SU 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Priză0.5 - 13 Gpm--€320.22
CLFMMVM1-QC 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Conectare rapidă0.5 - 13 Gpm--€569.18
ILFMMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-cârlionțat0.5 - 13 Gpm--€507.54
JLFMMVM1-UT 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Femelă filetată0.5 - 13 Gpm--€320.22
BLFMMVM1-PEX 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° Fcârlionțat0.5-20 gpmcârlionțat1 / 2 "€522.94
GLFMMVM1-UT (W/PRESS) 1/21 / 2 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi+/- 7° FAnunturi0.5 - 13 GpmAnunturi1 / 2 "€342.04
CLFMMVM1-QC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm-Conectare rapidă13 g / min--€699.64
JLFMMVM1-UT 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Femelă filetată0.5 - 13 Gpm--€352.31
HLFMMVM1-SU 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Priză0.5 - 13 Gpm--€352.31
KLFMMVM1-PEX 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20 Gpm la 125 Psi-cârlionțat0.5-20 gpm--€652.38
LLFMMV-HTK 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi--0.5 - 13 Gpm--€336.12
ALFMMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb13 Gpm la 45 Psi-Împinge0.5 - 13 Gpm--€652.38
MLFUSG-B-M23 / 8 "Alama fără plumb2.25 Gpm-Articulație de compresie0.25 - 2.25 Gpm--€236.74
WATTS -

Seria LF70A, supapă de amestecare, alamă fără plumb

StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A1/2 LF70A-F5.5 gpm la 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "€128.75
B3/4 LF70A10 gpm la 10 psi3 / 4 "3 / 4 "4.125 "2.75 "€187.29
StilModelCapacitateRata de curgereDimensiunea intrăriiPrecizia temperaturii de ieșirePreț (ex. TVA)
ALFN170M3 168 gpm La 45 psi4-68 gpm1"+/- 5° F€2,605.47
ALFN170M3 1 1/495 gpm La 45 psi4-95 gpm1 1 / 4 "+/- 7° F€4,021.21
ALFN170M3 1 1/2105 gpm La 45 psi5-105 gpm1 1 / 2 "+/- 7° F€4,399.31
ALFN170M3 2125 gpm La 45 psi7-125 gpm2"+/- 7° F€6,595.85
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "€535.77
A00062721 / 2 "1 / 2 "5 5 / 16 "4.75 "€348.53
A00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "€430.89
WATTS -

Supapă de amestecare termostatică, aliaj de siliciu din cupru fără plumb

Vanele de amestec termostatice Watts regleaza temperatura apei amestecand apa rece si apa calda simultan. Supapele Watts sunt utilizate cu sistemele de boiler și apă temperată pentru încălzirea prin radiație în pardoseală, încălzirea solului, dușul de urgență și aplicațiile de procesare a apei municipale. Aceste supape de amestec termostatice permit încălzitorului de apă să funcționeze la temperaturi mai ridicate, extinzând debitul efectiv al sistemului la ieșirea supapei. Această caracteristică crește productivitatea. Supapele de amestec Watts sunt fabricate din aliaj de cupru siliciu fără plumb pentru a facilita capabilități excelente de producție pentru stocurile de materiale de forjare, turnare și prelucrare. Vanele termostatice de amestec Watt reduc cerințele de dimensiune/BTU, oferind capacitate pentru cerințele de vârf ale sistemului. Aceste supape enumerate UPC furnizează un debit maxim de 23 gpm și sunt capabile să reziste la temperaturi și presiuni de până la 160 de grade F, respectiv 150 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete de amestec termostatice, disponibile în opțiuni de îmbinare, sudare cu solvent, conectare rapidă și admisie prin compresie pe Raptor Supplies. wați supape plutitoare pentru sarcini grele și supape de presiune reglabile sunt disponibile și pentru diverse aplicații comerciale de reglementare a alimentării cu apă.

StilModelTemp. GamăRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ALFUSGB-M2-SC80 de grade până la 120 de grade F2.25 g / min3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare3.375 "3.187 "-
RFQ
BLFMMV-M1-UT80 de grade până la 120 de grade F13 g / min3 / 4 "Uniune3 / 4 "Filetat5.437 "4.875 "€340.70
CLFMMV-M1-QC80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1"Conectare rapidă1"Conectare rapidă6.5 "7.125 "€366.60
DLFMMV-M1-QC80 de grade până la 120 de grade F13 g / min3 / 4 "Conectare rapidă3 / 4 "Conectare rapidă6.437 "6 15 / 16 "€278.54
BLFMMV-M1-UT80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1"Uniune1"Filetat5.625 "5 5 / 16 "€424.09
ELFMMV-M1-UT80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1 / 2 "Uniune1 / 2 "Filetat5.437 "4.875 "€292.01
FLFMMV-M1-US80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1"Uniune1"Sudură5.875 "5 13 / 16 "€388.44
GLFUSGB-M2-QC80 de grade până la 120 de grade F2.25 g / min3 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă4"3.25 "€311.35
H000627080 de grade până la 120 de grade FGPN 123 / 4 "Sudare cu solvent3 / 4 "Sudare cu solvent5 9 / 16 "5.25 "€385.72
H000626980 de grade până la 120 de grade FGPN 121 / 2 "Sudare cu solvent1 / 2 "Sudare cu solvent5 5 / 16 "4.75 "€255.08
DLFMMV-M1-QC80 de grade până la 120 de grade F13 g / min1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "Conectare rapidă6.25 "6.625 "€303.81
H000627180 de grade până la 120 de grade FGPN 121"Sudare cu solvent1"Sudare cu solvent5 13 / 16 "5 11 / 16 "€592.34
ILF1170-M2-QC90 de grade până la 160 de grade F23 g / min3 / 4 "Conectare rapidă3 / 4 "Conectare rapidă6.437 "6 15 / 16 "€193.47
ILF1170-M2-QC90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1 / 2 "Conectare rapidă1 / 2 "Conectare rapidă6.25 "6.625 "€320.20
JLF1170-M2-US90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1"Uniune1"Sudură5.875 "5 13 / 16 "€408.58
KLF1170-M2-UT90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1"Uniune1"Filetat5.625 "5 13 / 16 "€410.45
ILF1170-M2-QC90 de grade până la 160 de grade F23 g / min1"Conectare rapidă1"Conectare rapidă6.5 "7.125 "€328.68
WATTS -

Supapă de amestecare termostatică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX€452.66
WATTS -

Supapă de amestec pentru apă caldă, admisie 100 până la 130 de grade. F, priză de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LFL70AT 3/4BR6ERZ€525.00

DESCRIERE

  • Watts mixing valves have integral check valves and filter gaskets in both the hot and cold water inlets to prevent cross flow and ensure that water flows in one direction only.
  • The double throttling design responds quickly to changes in water temperature.
  • The solid wax hydraulic principle thermostat regulates both hot and cold water and is designed to provide consistent mixing of hot and cold fluids.
  • Heat traps are used in thermostatic valves to reduce convection loss (also known as thermosiphon) and thus, increase system efficiency.
  • In the event that the cold water supply is compromised, the flow of mixed water is safely restricted.
  • Sweat or threaded connections are available.

Mecanism de lucru

  • When tempered water is used, a thermostat in the valve's mixing chamber detects the outlet temperature and automatically positions a seat assembly, which controls the flow of hot and cold water supplied to the mixing chamber.
  • If the temperature of the mixed outlet rises, the thermostat will expand, moving the seat assembly to allow the cold water inlet port to open more fully while restricting the hot water inlet port.
  • If the mixed outlet temperature drops, the thermostat contracts, moving the seat assembly to allow the hot water inlet port to open more fully while restricting the cold water inlet port.
  • In both cases, the temperature of the mixed outlet water is automatically and continuously maintained at the preset temperature within the valve's tolerances.
  • When the cold or hot water supply fails, the seat assembly moves to an extreme position, cutting off the hot or cold inlet water port.
  • A mechanical adjustment allows you to select the desired outlet water temperature within the valve's range.

Standarde și aprobări

  • ASSE 1016
  • ASSE 1017
  • ASSE 1069
  • ASSE 1070

Întrebări Frecvente

Cum reglați o supapă de amestecare termostatică?

  • Remove the plastic cap on top of the valve and adjust with a close-fitting spanner to adjust the temperature supply.
  • To raise the temperature, turn the knob anti-clockwise.
  • To reduce the temperature, turn the knob clockwise.

Do I need a thermostatic mixing valve?

To control water temperature at the delivery point and prevent scalding, you must install thermostatic mixing valves on your water heater. This will enable you to raise the heater temperature, killing possible bacteria.

How do you adjust the wattage on a water mixing valve?

  • Loosen the locking cap screw with a hex wrench to adjust the valve setting.
  • To adjust the temperature, lift the cap by 1/4 inches.
  • Turn counterclockwise to raise the temperature.
  • To reduce the temperature, turn the knob clockwise.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?