Ascensoare cu platformă

Filtru

WESCO -

Lifturi cu cadru din aluminiu - Două roți

Ascensoarele Wesco cu cadru de aluminiu ușoare necesită mai puțin efort (comparativ cu modelele din oțel) în timp ce transportă sarcini de până la 400 lb. Ele pot manipula echipamente stivuite la înălțimi de până la 54 de inci și sunt echipate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul sau un troliu acţionat manual. pentru ridicarea sau coborârea ușoară a sarcinilor. Aceste unități sunt în continuare integrate cu blocaje pentru roți, asigurând încărcarea/descărcarea în siguranță.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A260004Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "Pompa hidraulică de picior€4,380.97
B260025Platformă standard de ridicare40 "48.5 "Troliu manual€3,579.21
B260026Platformă standard de ridicare54 "60.5 "Troliu manual€3,883.78
WESCO -

Pedale cu cadru de oțel - Hidraulice cu patru roți

Liftele hidraulice cu patru roți Wesco sunt fabricate din oțel inoxidabil și sunt ideale pentru încărcare și transport de încărcături de până la 750 lb. Au două roți din cauciuc cu rulmenți cu bile de precizie și două roți pivotante din poliuretan pentru a asigura o manevrabilitate lină. În timp ce blocajele roților asigură încărcarea / descărcarea în siguranță a mărfurilor, cricurile hidraulice acționate cu piciorul facilitează ridicarea / coborârea ușoară a sarcinilor. Aceste lifturi cu pedale sunt disponibile în variante de înălțime de 48.5 și 60.5 inchi pentru a încărca articole cu înălțimi de până la 40 și, respectiv, 54 de inchi.

StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.MaterialInălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A260011Pedalift hidraulic40 "Oţel48.5 "22.5 "--€2,421.20
A260012Pedalift hidraulic54 "Oţel60.5 "22.5 "--€2,712.89
B260008Ridicarea platformei hidraulice40 "Oţel48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
B260009Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "22.5 "22 "22 "€3,027.63
B260010Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
C260186Ridicarea platformei hidraulice54 "Oţel inoxidabil60.5 "22.5 "22 "22 "€13,206.42
D260197Stivuitor hidraulic54 "Oţel inoxidabil60.5 "22.5 "--€12,591.61
WESCO -

Ridicarea platformei hidraulice

Ascensoarele hidraulice Wesco sunt proiectate pentru aplicații de ridicare și transport fără probleme în docuri, depozite și unități de procesare. Aceste platforme hidraulice de ridicare dispun de roți (cu blocare a roților la modelele selectate) pentru o manevrabilitate mai bună pe terenuri simple sau accidentate și o pompă hidraulică acționată cu piciorul pentru a crea o aspirație pentru manipularea sarcinilor de până la 1000 lb. În timp ce variantele de platformă ale mărcii sunt echipate cu un Platforma de ecartament greu de 30 in (H) x 32 in (W) care poate fi ridicată până la 60 inci, modelele de furci sunt proiectate cu două furci complet reglabile cu o pedală de eliberare a piciorului pentru coborârea controlată a sarcinilor. Alegeți dintr-o gamă largă de platforme hidraulice Wesco, disponibile în opțiuni de lungime a platformei de 19 și 30 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiCu sprijinulÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A26015119 "254 "3"Pompa hidraulică de picior4.25 "500 lb.70.5 "€2,122.66
B26005030 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "Pompă de picior5.25 "1000 lb.72.5 "€3,998.75
RFQ
WESCO -

Ridicare hidraulică Lite, Capacitate 500 Lbs, 54 "Ridicare, 20" x 20 "Platformă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260150AG7JEP€2,147.19
VESTIL -

Ridicator portabil de sarcină din aluminiu, 200 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PALL-200AG7WTA€2,473.50
VESTIL -

Lift de sarcină contra-echilibrat, 300 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LLCB-202058AG7VNU€1,850.06
WESCO -

Platformă de ridicare 400 Lb. Capacitate 60-1 / 2 inch Înălțime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260005AD9ZQN€4,569.95
WESCO -

Lift universal, capacitate 750 lbs, 54 "lift, platformă 30" x 26 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260130AG7JEN€3,154.57
FERVI -

Ridicator cu foarfece pentru motociclete, capacitate 400 kg, inaltime 95 - 400 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0452CF3RTD€242.41
Vezi detalii
WESCO -

Stivuitor pentru troliu rezistent, capacitate de 1000 lbs, ridicare de 70 "

ModelArticolPreț (ex. TVA)
270214AG7JFR€3,911.95
RFQ
PRESTO LIFTS -

Picior de stivuire acționat cu platformă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M152AA8BCY€3,908.52
RFQ
12

Ascensoare cu platformă

Elevatoarele cu platformă sunt proiectate pentru aplicații de ridicat și transportat în depozite, docuri de încărcare, instalații de transport și alte medii industriale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de platforme ascensoare de la mărci precum Dayton, Genie, Presto ridică, Vestil și Wesco. Unele ascensoare de materiale au roți pe cadru care ajută la încărcarea ușoară pe un camion de livrare. Vestile Ascensoarele cu platformă au un design cu profil redus pentru manevrarea în jurul culoarului îngust și în spații restrânse. Aceste platforme sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate și sunt echipate cu două roți pivotante și două de blocare pentru a preveni mișcarea nedorită. wesco platformele de ridicare, cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul și o facilitate de eliberare a piciorului, ajută la ridicarea și coborârea platformei la și, respectiv, de la înălțimi de 40 de inci. Aceste lifturi de materiale includ un cadru metalic vertical și două furci pentru suportarea sarcinilor de până la 1000 lb și două roți fixe pentru stabilitate suplimentară, atunci când nu transportați mărfuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?