SPEEDAIRE Amortizor pneumatic

Include orificii de aerisire și evacuare, amortizor și amortizoare de control al vitezei. Folosit în sisteme pneumatice, cum ar fi supape și cilindri, pentru curățarea aerului evacuat și reducerea zgomotului produs în timpul funcționării. Disponibil în variante de aluminiu, alamă, oțel nichelat și nailon

Filtru

SPEEDAIRE -

Amortizor de zgomot pneumatic

Amortizoarele de zgomot Speedaire sunt proiectate pentru a reduce enorm nivelul de zgomot de pe supape și pentru a proteja de poluanții care ar putea pătrunde prin porturile de evacuare. Acestea au o plasă de 50 de ochiuri, care este un ecran puternic din oțel inoxidabil, cu autocurățare, cu carcasă din aluminiu.

StilModelMaterial de montajHexLungimePresiune maximăMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A1ejw6Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.61
A1ejw8Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30
A1ejw9Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30
A1EJX1Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30
A1ejw4Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.15
A1ejw7Aluminiu5 / 8 "1.875 "300 psi160€13.93
A1EJX2Aluminiu1"3.25 "300 psi160€24.30
B1ejw1Nailon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€11.20
B1ejw3Nailon1-1/4 "3 35 / 64 "150 psi120€16.72
B1ejw2Nailon1-1/4 "3 27 / 64 "150 psi120€16.44
SPEEDAIRE -

Tobe de evacuare, porturi NPT

Tobe de eșapament SPEEDAIRE sunt utilizate pentru a reduce nivelurile de zgomot de evacuare la cerințele OSHA acceptabile. Acestea au o construcție din oțel placat cu nichel cu un element de bronz sinterizat poros de 40 de microni. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tobe de eșapament, disponibile în lungimi de 1.125 până la 2.875 inci pe Raptor Supplies.

StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A6F6001-1/16 "2.25 "€12.28
A6F6011.375 "2.875 "€17.77
B1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
B1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
B1A3269 / 16 "1.375 "€4.62
B1A32711 / 16 "1.5 "€6.15
SPEEDAIRE -

Toba de esapament de control al vitezei

Amortizoarele de control al vitezei SPEEDAIRE sunt proiectate pentru reglarea vitezei de funcționare a cilindrilor de aer și a sculelor prin controlul fluxului de aer pe orificiile de evacuare ale supapei de aer. Sunt echipate cu o piuliță de blocare pentru a menține viteza de funcționare. Aceste amortizoare au o construcție din alamă și au un manșon înconjurător din bronz sinterizat pentru a reduce zgomotul aerului evacuat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste controale de debit pentru orificiul de evacuare, disponibile în dimensiuni hexagonale de 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 și 1/2 inch. Raptor Supplies.

StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A1Eju61-1/16 "2.375 "€26.89
A1Eju71-5/16 "2.5 "€41.29
A1Eju21 / 2 "1 5 / 16 "€8.16
A1Eju57 / 8 "2"€15.18
A1Eju39 / 16 "1 9 / 16 "€9.59
A1Eju411 / 16 "1.625 "€11.63
SPEEDAIRE -

Orificii de aerisire pneumatice

Gurile de aerisire pneumatice SPEEDAIRE sunt ideale pentru a reduce presiunea acumulată în cilindri, cutii de viteze și rezervoare de stocare. Ele împiedică în continuare pătrunderea murdăriei și a particulelor în porturile deschise către atmosferă. Construcția din oțel placat cu nichel cu profil redus se introduce ușor în porturi. Acestea au un element de bronz de 40 de microni, oferind o capacitate maximă de manipulare a presiunii de 150 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste orificii de aerisire, disponibile în lungimi de 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 și 11/16 inch. Raptor Supplies.

StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A1EJT91-1/16 "1 1 / 16 "€8.94
A1EJT87 / 8 "7 / 8 "€5.03
A1EJT57 / 16 "7 / 16 "€2.40
A1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.72
A1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.86
SPEEDAIRE -

Toba de esapament amortizor 1/8 inch Mnpt 11/16 hex

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1EJV9AA9PNH€11.39
SPEEDAIRE -

Toba de esapament 10/32 Npt 5/16 Inch Hex

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1EJX3AA9PNW€2.99
SPEEDAIRE -

Aerisire 1 inch Npt 1 inch hexagonal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1EJU1AA9PMP€13.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?