ENERPAC Manometre de presiune și vid

Folosit pentru măsurarea și monitorizarea presiunii într-un sistem hidraulic (0 - 50000 psi). Dispune de un disc de explozie de siguranță care oferă protecție împotriva presiunii înalte

Filtru

StilModelAcuratetegradațiiMax. Presiunea de funcționareIntervale de numereFilet Dia.Preț (ex. TVA)
AT6011L-----€5,097.25
AT6001L-----€3,127.86
AT6002L-----€3,102.33
AT6008L-----€3,555.90
AT6007L-----€3,499.86
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€3,263.10
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,878.55
StilModelPreț (ex. TVA)
AH4049L€618.50
AH4071L€981.75
StilModelMax. Presiunea de funcționareUnități pe diviziePreț (ex. TVA)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€870.29
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,163.75
StilModelTip montareAcurateteDimensiunea ACea mai mică absolvireFilet Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț (ex. TVA)
AG2510L--------€269.00
AG2515L--------€278.82
AG2511L--------€269.00
AG4040L--------€907.14
AG2538R--------€461.42
AG2509L--------€259.18
AG2534SR--------€269.00
AG2535SL--------€518.97
AG2533SR--------€269.00
AG2517SL--------€442.98
AG2516SL--------€267.04
AG2531RCentru spate1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€286.29
AG2537RCentru spate1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€394.30
AG2534RCentru spate1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€286.29
AG2517LMount inferior1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€276.44
AG4039LMount inferior1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "€752.82
AG2512LMount inferior1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€277.27
AG2536LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€342.51
AG2514LMount inferior1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€310.37
AG2535LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€262.44
AG4089LMount inferior1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€699.47
AG2513LMount inferior1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€287.28
AG4088LMount inferior1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€532.02
AG2516LMount inferior1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€269.71
ENERPAC -

Manometre

StilModelPreț (ex. TVA)
A1534R€267.04
A1537R€551.59
StilModelForţareaCompatibilitate gabaritMaterial LensCompatibilitate cu seriaFilet Dia.Unități pe diviziePreț (ex. TVA)
AGF835P------€918.92
AGF120P------€918.92
AGF230P------€918.92
AGF871P------€918.92
AGF200P------€918.92
AGF813P0 la 23.5, 36, 65 tone.Toți cilindrii RCH, RRH, RWH de 20, 30 și 60 de toneSticlăRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonă.€918.52
AGF510P0 până la 50, 100 tone.Toate cilindrii RCS, RSM de 50 și 100 de toneSticlăRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonă.€953.75
AGF50P0 până la 10000 lbs.Toți cilindrii RC, RR, RAC, RACL de 50 de toneSticlăRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 lbs., 1 tone.€918.52
AGF5P0 până la 10000 lbs.Toate cilindrii RC, RSM de 5 toneGeam de sigurantaRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 lbs., 0.1 tone.€914.17
AGF10P0 până la 22200 lbs.Toate cilindrii RC, RSM, RCS, RR, RW de 10 toneSticlăRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 lbs., 0.2 tone.€897.08
AGF20P0 până la 51500 lbs.Toți cilindrii RC de 25 de toneSticlăRC1 / 2 "100 psi, 500 lbs., 0.5 tone.€903.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?