NTN Rulmenți cu bile radiale

Proiectat pentru a rezista forțelor perpendiculare pe direcția arborilor de rotație/sarcinilor din benzi transportoare, scripete și automobile. De asemenea, capabil să reducă frecarea și să tolereze alinierea greșită a curselor interioare și exterioare

Filtru

NTN -

Rulmenți cu bile radiale

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Toleranța forajuluiÎn afara Dia. ToleranţăMaterial scutCapacitate de încărcare staticăLăţimeMaterialul cuștilorPreț (ex. TVA)
A7MC3-6230C3--------€6,148.44
A7MC3-6318C3--------€2,317.47
A7MC3-6222C3--------€2,694.92
A7MC3-6236C3--------€9,674.73
A7MC3-6314C3--------€1,518.45
A7MC3-6317C3--------€2,146.38
A7MC3-6320C3--------€3,107.96
A7MC3-6322C3--------€3,062.06
A7MC3-6319C3--------€2,800.31
A7MC3-6328C3--------€5,481.83
A7MC3-6310C3--------€1,364.50
A7MC3-6311C3--------€1,389.07
A7MC3-6218C3--------€1,971.51
B627ZZC3 / L627--------€18.47
A7MC3-6228C3--------€4,080.93
A7MC3-6216C3--------€1,694.29
A7MC3-6215C3--------€1,381.78
A7MC3-6324C3--------€4,431.19
A7MC3-6313C3--------€1,394.36
A7MC3-6312C3--------€1,346.43
A7MC3-6217C3--------€1,873.38
A7MC3-6224C3--------€3,506.44
A7MC3-6219C3--------€2,089.18
A7MC3-6220C3--------€2,383.05
A7MC3-6226C3--------€3,855.17
StilModelMaterial sigiliuBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimeMaterialul cuștilorPreț (ex. TVA)
A6311C3-55mm+ 0 / -0.015 mm-10,100 lb.-13 grade până la 250 grade F29mmOțel presat€340.29
A6203C3-17mm+ 0 / -0.010 mm-1,030 lb.-13 grade până la 250 grade F12mmOțel presat€23.14
A6207C3-35mm+ 0 / -0.010 mm-3,450 lb.-13 grade până la 250 grade F17mmOțel presat€56.38
A6206C3-30mm+ 0 / -0.010 mm-2,540 lb.-13 grade până la 250 grade F16mmOțel presat€39.67
A6205C3-25mm+ 0 / -0.010 mm-1,770 lb.-13 grade până la 250 grade F15mmOțel presat€41.61
A6202C3-15mm+ 0 / -0.008 mm-805 lb.-13 grade până la 250 grade F11mmOțel presat€23.46
A6309C3-45mm+ 0 / -0.012 mm-7,200 lb.-13 grade până la 250 grade F25mmOțel presat€221.75
A6208C3-40mm+ 0 / -0.010 mm-4,000 lb.-13 grade până la 250 grade F18mmOțel presat€92.44
A6201C3-12mm+ 0 / -0.008 mm-615 lb.-13 grade până la 250 grade F10mmOțel presat€25.57
A6204C3-20mm+ 0 / -0.008 mm-1,500 lb.-13 grade până la 250 grade F14mmOțel presat€27.59
A6210C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel50mm+ 0 / -0.010 mm-5,200 lb.-13 grade până la 250 grade F20mmOțel presat€118.41
A6005C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel25mm+ 0 / -0.015 mm-1,320 lb.-13 grade până la 250 grade F12mmOțel presat€46.63
A6011C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel55mm+ 0 / -0.008 mm-4,800 lb.-13 grade până la 250 grade F18mmOțel presat€103.13
A6303C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel17mm+ 0 / -0.012 mm-1,470 lb.-13 grade până la 250 grade F14mmOțel presat€41.12
A6211C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel55mm+ 0 / -0.010 mm-6,550 lb.-13 grade până la 250 grade F21mmOțel presat€223.72
A6209C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel45mm+ 0 / -0.010 mmMetal rezistent la rugină4,600 lb.-13 grade până la 250 grade F19mmOțel presat€113.23
A6212C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel60mm+ 0 / -0.012 mm-8,150 lb.-13 grade până la 250 grade F22mmOțel presat€173.33
A6304C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel20mm+ 0 / -0.012 mm-1,770 lb.-13 grade până la 250 grade F15mmOțel presat€46.87
A6306C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel30mm+ 0 / -0.012 mm-3,400 lb.-13 grade până la 250 grade F19mmOțel presat€83.92
A6308C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel40mm+ 0 / -0.012 mm-5,400 lb.-13 grade până la 250 grade F23mmOțel presat€111.25
A6012C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel60mm+ 0 / -0.008 mm-5,200 lb.-13 grade până la 250 grade F18mmOțel presat€123.98
A6009C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel45mm+ 0 / -0.008 mm-3,400 lb.-13 grade până la 250 grade F16mmOțel presat€75.28
A6301C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel12mm+ 0 / -0.012 mm-940 lb.-13 grade până la 250 grade F12mmOțel presat€37.31
A6004C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb.-13 grade până la 250 grade F12mmOțel presat€54.84
A6003C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grade până la 250 grade F10mmOțel presat€44.99
NTN -

Rulmenți cu bile cu cartuș dublu

StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€106.36
B63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€129.42
B63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€149.01
A63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€117.92
A63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.€135.02
A63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€182.38
B63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.€414.14
A63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€365.51
A63311ZZC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.€403.38
A63312ZZC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.€415.74
A63314ZZC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.€619.70
A63316ZZC3 / L62768.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb.4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb.€1,001.41
A63317ZZC3 / L62773mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb.3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb.€1,301.37
A63320ZZC3 / L62782.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb.3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb.€1,726.53
StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€33.05
A6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.€25.95
A6200LLUC3 / L6279mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€23.71
A6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.€47.28
A6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.€38.07
A6201LLUC3 / L62710mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb.16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb.€22.17
A6202LLUC3 / L62711mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb.15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb.€17.79
A6300LLUC3 / L62711mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb.16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb.€35.42
A6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.€47.25
A6203LLUC3 / L62712mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.€23.77
A6301LLUC3 / L62712mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb.15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb.€31.37
A6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.€70.77
A6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.€80.33
A6302LLUC3 / L62713mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb.12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb.€31.87
A6303LLUC3 / L62714mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb.11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb.€47.99
A6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.€74.09
A6204LLUC3 / L62714mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb.10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb.€24.46
A6205LLUC3 / L62715mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb.8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€45.42
A6304LLUC3 / L62715mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€50.74
A6008LLUC3 / L62715mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb.6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.€104.77
A6009LLUC3 / L62716mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb.5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€120.06
A6010LLUC3 / L62716mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb.5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb.€101.80
A6206LLUC3 / L62716mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€47.60
A6207LLUC3 / L62717mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€64.89
A6305LLUC3 / L62717mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€48.93
NTN -

Rulmenți cu bile cu cartuș de etanșare dublu contact

StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.€70.50
B63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€116.92
B63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€145.73
B63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€107.42
NTN -

Rulmenți cu bile cu cartuș dublu

StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€63.05
B63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€119.78
B63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€110.99
B63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€139.39
B63306LLBC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€98.15
A63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€179.33
B63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€169.91
B63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€151.48
A63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.€211.46
B63307LLBC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.€145.55
B63308LLBC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€203.52
B63309LLBC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€295.20
B63310LLBC3 / L62744.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.€232.84
B63311LLBC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.€414.99
B63312LLBC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.€526.38
B63313LLBC3 / L62758.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb.4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb.€524.26
B63314LLBC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.€684.20
StilModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A6310ZZC3 / L627-50mm--Metal rezistent la rugină8,600 lb.-20 grade până la 250 grade F27mm€144.77
A6201ZZ / 12.7C3 / L627-12.7mm--Metal rezistent la rugină615 lb.-20 grade până la 250 grade F10mm€25.49
A6005ZZC3 / L627-25mm--Metal rezistent la rugină1,320 lb.-20 grade până la 250 grade F12mm€37.72
A6200ZZC3 / L627-10mm--Metal rezistent la rugină540 lb.-20 grade până la 250 grade F9mm€18.28
A6201ZZC3 / L627-12mm--Metal rezistent la rugină615 lb.-20 grade până la 250 grade F10mm€22.82
A6207ZZC3 / L627-35mm--Metal rezistent la rugină3,450 lb.-20 grade până la 250 grade F17mm€49.17
A609ZZ / 1K-9mm--Metal rezistent la rugină325 lb.-7mm€19.11
A6205ZZC3 / L627-25mm--Metal rezistent la rugină1,770 lb.-20 grade până la 250 grade F15mm€37.97
A6206ZZC3 / L627-30mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină2,540 lb.-20 grade până la 250 grade F16mm€34.68
A6203ZZ / 15.875C3 / L627-15.875mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină1,030 lb.-20 grade până la 250 grade F12mm€33.62
AR18ZZ / 2AS-1.125 "-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--0.5 "€61.70
A6007ZZC3 / L627-35mm--Metal rezistent la rugină2,310 lb.-20 grade până la 250 grade F14mm€47.44
A6009ZZC3 / L627-45mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină3,400 lb.-20 grade până la 250 grade F16mm€84.84
A607ZZC3 / 1K-7mm--Metal rezistent la rugină--6mm€16.01
A6202ZZ / 16C3 / L627-16mm--Metal rezistent la rugină805 lb.-20 grade până la 250 grade F11mm€26.73
A6306ZZC3 / L627-30mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină3,400 lb.-20 grade până la 250 grade F19mm€69.54
A6301ZZC3 / L627-12mm--Metal rezistent la rugină940 lb.-20 grade până la 250 grade F12mm€23.57
A625ZZC3 / 5K-5mm--Metal rezistent la rugină153 lb.-20 grade până la 250 grade F5mm€29.27
A6304ZZC3 / L627-20mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină1,770 lb.-20 grade până la 250 grade F15mm€45.23
A6311ZZC3 / L627-55mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină10,100 lb.-20 grade până la 250 grade F29mm€216.81
A629X50ZZC3 / L627-9mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină440 lb.-20 grade până la 250 grade F8mm€20.85
A6002ZZC3 / L627-15mm--Metal rezistent la rugină635 lb.-20 grade până la 250 grade F9mm€24.76
A6008ZZC3 / L627-40mm--Metal rezistent la rugină2,590 lb.-20 grade până la 250 grade F15mm€57.46
A6010ZZC3 / L627-50mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină3,750 lb.-20 grade până la 250 grade F16mm€91.56
A624ZZ / 1K-4mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--5mm€33.37
NTN -

Rulment cu bile radiale sigilate

StilModelÎn afara Dia.Bore Dia.Toleranța forajuluiÎn afara Dia. ToleranţăMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ARA3LL / L6270.5 "0.187 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--€38.64
AR4LL / 2AS0.625 "0.25 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--€53.81
AR6LLBC3 / 5C0.875 "0.375 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-315 lb.-20 grade până la 250 grade F€44.96
AR8LLBC3 / 5C1.125 "0.5 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-540 lb.-20 grade până la 250 grade F€57.66
AR10LLBC3 / L6271.375 "0.625 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-735 lb.-20 grade până la 250 grade F€52.38
AR12LLBC3 / L6271.625 "0.75 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-1,000 lb.-20 grade până la 250 grade F€72.16
AR14LLB / 2AS1.875 "0.875 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-1,300 lb.-20 grade până la 250 grade F€60.92
AR16LLB / 2AS2"1"--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-1,340 lb.-20 grade până la 250 grade F€89.47
AR20LL / 2AS2.25 "1.25 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel---€104.55
A206TTU2.44 "1"+/- 0.001 "+ 0 / -0.0005 "BNR-2,540 lb.-13 grade până la 250 grade F€72.18
AR18LLU / 2AS2.125 "1.125 "--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--€79.31
A8445C34.724 "2.187 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0050 "-Metal rezistent la rugină10,000 lb.-13 grade până la 250 grade F€586.80
A626LLBC3 / L62719mm6mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină199 lb.-20 grade până la 250 grade F€43.04
A607LLBC3 / L62719mm7mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel---€21.34
A627LLBC3 / 6K22mm7mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-315 lb.-20 grade până la 250 grade F€39.91
A608LLB/7.938C3PX2/5C22mm7.938mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină315 lb.-20 grade până la 250 grade F€36.51
A608LLBC3 / 5C22mm8mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-315 lb.-20 grade până la 250 grade F€27.79
A628LLB / 1K24mm8mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină--€38.27
A629X50LLBC3 / L62726mm9mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină440 lb.-20 grade până la 250 grade F€31.52
A6000LLBC3 / L62726mm10mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-440 lb.-20 grade până la 250 grade F€45.18
A6001LLBC3 / L62728mm12mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-540 lb.-20 grade până la 250 grade F€31.64
A6200LLBC3 / L62730mm10mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-540 lb.-20 grade până la 250 grade F€24.06
A6002LLBC3 / L62732 mm15mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel-635 lb.-20 grade până la 250 grade F€48.37
B6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel700 lb.230 de grade până la 250 de grade F€82.68
A6201LLB / 12.7C3 / L62732 mm12.7mm--Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină615 lb.-20 grade până la 250 grade F€27.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?