DAYTON Pompe mici pentru iaz / fântână

Filtru

DAYTON -

Sisteme de fântâni pentru iaz

Sistemele de fântâni pentru iaz Dayton sunt proiectate pentru creșterea calității apei din iazuri. Sunt folosiți în aplicații pentru peisaj și iazuri de acvacultură. Aceste sisteme oferă un mediu sănătos pentru pești și scad creșterea algelor prin prevenirea stagnării apei. Sistemele de fântână sunt dotate cu un motor de curent alternativ cu funcționare continuă pentru a asigura alimentarea cu apă curentă și au 3 duze de pulverizare variate pentru a furniza fluxul de apă în diferite modele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de aerare a iazului, disponibile în puteri de 1/2, 3/4 și 1 CP pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPLungimeMax. CapVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A2VAN2632 "1/214.5 "15 ft.230V14.5 "€4,665.69
A2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.72
A2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26
B2VJ231232 "1/214.5 "15 ft.115V14.5 "€2,373.39
StilModelPreț (ex. TVA)
A55MU70€683.04
A55MU71€897.70
A55MU68€609.47
A55MU69€590.70
DAYTON -

Pompe submersibile compacte

Pompele submersibile compacte Dayton sunt potrivite pentru vaporizatoare, răcitoare cu evaporare și fântâni pentru îndepărtarea condensului și recircularea lichidului de răcire a mașinii. Sunt sigilate cu ulei pentru lubrifiere permanentă și au o carcasă a motorului acoperită cu epoxid pentru protecție împotriva coroziunii. Aceste pompe livrează o viteză maximă de 3400 rpm, oferă vâscozitate de până la 100 SSU și sunt integrate cu garnituri din viton/nitril pentru rezistență la uleiuri și abrazivi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe submersibile compacte, disponibile în variante de carcasă din acetal, POM și aliaj de zinc.

StilModelMaterial rotorLungime cabluTaxăAdmisieTipul de intrareLungimeOutletDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A2HNN2Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€162.27
A2HNN3Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€167.53
B2HNN7Acetal6ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€232.52
C2HNP1Acetal6ftintermitentecranatecranat5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1/2 "NPT€304.17
A2HNN5Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€197.15
B2HNN8Acetal6ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€257.31
C2HNN9Acetal6ftintermitentecranatecranat5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1/2 "NPT€268.25
A2HNN4Acetal6ftContinuuecranatecranat4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€182.13
B2HNN6Acetal20ftContinuuecranatecranat4.625 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€261.85
D12U595Fibra de poliamidă 566ftContinuu1/2" NPT/ecran1/2" NPT/ecran4.75 "1/4 "(M) NPT1/4 "NPT€184.92
D12U597Fibra de poliamidă 566ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran4.75 "3/8 (M) NPT3/8 "NPT€222.27
E12U598Aliaj de zinc6ftContinuu3/4" GHT/ecran3/4" GHT/ecran6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€376.34
StilModelLăţimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPOutletDimensiunea de ieșireMaterial sigiliuVoltajPreț (ex. TVA)
A5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€1,663.89
A5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil115V€2,038.29
A5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N, oțel inoxidabil230V€1,993.80
A5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€1,974.98
A5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€2,931.65
A5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTCarbon și ceramică, Buna N230V€3,272.35
DAYTON -

Fântână de pompă 1/3 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5RWG1AE6GTX€1,608.34
DAYTON -

Pompa submersibilă 1 / 90HP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12U596AA4MHL€199.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?