Supapele de control al aerului solenoid

Filtru

ARO -

Supapa de comandă a aerului solenoid cu 4 căi, 3 poziții, centrată pe arc

StilModelconsum de energieTemperatura ambientală. GamăCFMDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
AA712SD-000-N-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psiFără bobină1.653.25 "2 15 / 16 "€438.86
BM817SD-120-A-0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€472.63
CA312SD-120-A-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€629.45
CA712SD-120-A-0 de grade până la 180 de grade F5050 la 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€589.13
BM813SD-120-A-0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€476.52
BM817SD-012-D1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€532.31
BM813SD-012-D1.9W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.94
BM813SD-024-D2W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.31
BM817SD-024-D2W0 de grade până la 122 de grade F210 la 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€549.78
ARO -

Supapa de control aer cu solenoid cu 3 căi, 2 poziții

StilModelDimensiunea conducteiTemperatura ambientală. GamăCFMconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbareVoltajCoeficientul de volumPreț (ex. TVA)
AM254SS-024-D1 / 2 "15 de grade până la 122 de grade F1504.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot24 VDC4.32€526.34
BM254SS-120-A1 / 2 "15 de grade până la 122 de grade F150-45 la 115 psiSolenoid / pilot120 VAC4.32€523.38
CH254SS-120-A1 / 2 "-10 grade până la 180 grade F854.8W30 la 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.4€1,302.14
DM252SS-024-D1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F264.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.7€238.00
DM252SS-120-A1 / 4 "15 de grade până la 122 de grade F26-45 la 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.7€240.46
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 de grade până la 122 de grade F7.015W0 la 150 psiDirect12 VDC0.2€250.10
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.21.1 W0 la 150 psiDirect24 VDC0.062€211.87
GP251SS-012-D1 / 8 "32 de grade până la 125 de grade F6.94.5W0 la 120 psiDirect12 VDC0.144€191.56
HCAT33P-120-A1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect120 VAC0.062€174.57
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 de grade până la 122 de grade F2.24.8W0 la 150 psiDirect12 VDC0.062€170.71
IM253SS-024-D3 / 8 "15 de grade până la 122 de grade F614.8W45 la 115 psiSolenoid / pilot24 VDC1.65€319.74
BM253SS-120-A3 / 8 "15 de grade până la 122 de grade F61-45 la 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.65€320.47
ARO -

Supapa de control aer cu solenoid în 4 direcții

StilModelActuator / ReturStilul corpuluiLegăturile electriceLungime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
AS5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "120 VAC€421.69
BS5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidColectorFir de plumb4.75 "24 VDC€350.23
CS5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidColectorConectori DIN4 31 / 32 "24 VDC€392.63
DS5SS9A-1Solenoid / arcColectorFir de plumb3 23 / 64 "120 VAC€236.46
ES5SS9C-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "120 VAC€261.17
FS5SS9D-1Solenoid / arcColectorConectori DIN3.5 "24 VDC€260.37
GS5SSMC-1-GSolenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "120 VAC€283.08
GS5SSMD-1Solenoid / arcCorp portatConectori DIN3.5 "24 VDC€260.02
HS5SSMA-1-GSolenoid / arcCorp portatFir de plumb3 25 / 64 "120 VAC€248.21
PARKER -

Supapa de comandă a aerului solenoidă în 3 poziții

StilModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,042.41
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,076.14
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,989.71
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,042.41
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,430.68
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,460.54
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,693.72
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,793.33
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,702.41
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,539.85
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,703.03
MILWAUKEE VALVE -

Electrovalvă, 12 Vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EF8551A1MS12VDCCE2QQD€1,730.61
MILWAUKEE VALVE -

Electrovană, 3 - 4 căi, 24 Vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC8551A1MS24VACCE2QZK€1,056.73
SMC VALVES -

Supapă cu solenoid cu 5 porturi, 2 poziții, 12Vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VQC2200-5B1CU3ARU€297.20
NUMATICS -

Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vcc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
031SA4004060T61AC9QUA€290.04
MILWAUKEE VALVE -

Electrovalvă, 3 - 4 căi, 12 Vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC8551A1MS12VDCCE2QZL€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Electrovană, 3 - 4 căi, 120 Vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EF8551A1MSCE2QQC€1,730.61
MILWAUKEE VALVE -

Electrovalvă, 3 - 4 căi, 24 Vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC8551A1MS24VDCCE2QZM€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Electrovană, 3 - 4 căi, 220 Vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC8551A1MS220VACE2QZN€1,056.73
MILWAUKEE VALVE -

Electrovană, 3 - 4 căi, 12 Vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SC8551A1MSCE2QZP€800.16
BUYERS PRODUCTS -

Supapă de aer cu solenoid, negru, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BAV050SACE9GAC€158.30
JOHNSON CONTROLS -

Control de aer cu solenoid, 3 căi, 120V/60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
V-2410-9CR6BCK€776.74
LUBE -

Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vcc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
832160AB3JAU€335.17
HONEYWELL -

Electrovalvă DC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50041883-001/UBN9YUR€151.93
Vezi detalii
12

Supapele de control al aerului solenoid

Supapele electromagnetice sunt ideale pentru controlul fluxului de aer pentru diverse aplicații pneumatice, cum ar fi ambalarea, manipularea materialelor, prelucrarea alimentelor și prelucrarea lemnului. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste electrovalve de la mărci precum Johnson Controls, Parker, Supape SMC, Speedaire, VNE și multe altele. Aceste unități au funcționare pilot care utilizează presiunea aerului pentru a acționa supapa și a controla solenoidul; Carcase clasificate NEMA pentru o protecție maximă împotriva pătrunderii murdăriei, prafului, umezelii sau altor contaminanți. Au o construcție robustă cu o etanșare încorporată pentru rezistență la coroziune și funcționare fără scurgeri. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste electrovalve, disponibile în dimensiuni de țevi variind de la 1 la 5/16 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?