Suflante centrifuge pătrate în linie

Filtru

DAYTON -

Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 16 inchi

Suflantele în linie Dayton sunt proiectate pentru diverse aplicații de alimentare cu aer, cum ar fi sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în multe unități industriale sau comerciale. Aceste suflante de conducte au un capac de motor și un rulment pentru o durată de viață sporită. Sunt echipate cu colere și panouri pe fiecare parte pentru a ușura conexiunile la conducte și, respectiv, pentru a oferi acces rapid la componentele integrale ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A7A0J84.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€4,498.68
A7A0J718 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€4,397.06
DAYTON -

Suflante pentru conducte, 16 inch

Suflantele Dayton de 16 inchi în linie oferă aer curat în spațiile industriale și comerciale. Sunt utilizate în sistemele de admisie și evacuare, sistemele de aer de completare și sistemele de retur. Aceste suflante centrifuge pentru conducte au colere pentru a simplifica conexiunile conductelor și panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne. Acestea sunt echipate cu rulmenți lubrificabili pentru un serviciu fără probleme și carcasă din oțel galvanizat pentru durabilitate. Acestea includ capace pentru rulmenți și motor pentru o durată de viață prelungită. Sunt livrate cu panouri de acces pentru întreținere rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 1/2, 3/4 și 1 CP pe Raptor Supplies.

StilModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț (ex. TVA)
A5AV79------11-5/8 "-€3,197.17
A7H472230111013179--2.1-2.2 / 1.111 "0.52€4,238.10
A7H458230111013179--7.2/3.511 "0.52€4,097.44
A7H4592946126136412611207110.2/5.111 "0.78€4,166.92
A7H473294612613641261120712.9-2.8 / 1.411 "0.78€3,997.41
A7H474340213874004314628153.2-2.9 / 1.411 "1.04€4,351.08
DAYTON -

Suflante pentru conducte, 20 inch

Suflantele Dayton de 20 inch sunt ideale pentru alimentarea cu aer curat în spațiile industriale și comerciale. Sunt utilizate în sistemele de admisie și evacuare, sistemele de aer de completare și sistemele de retur și sunt fabricate din oțel galvanizat durabil. În plus, au roți înclinate înapoi din aluminiu pentru operațiuni de sunet extrem de scăzut. Ele oferă rulmenți re-unsabil pentru un serviciu fără probleme și capace pentru rulmenți și motor pentru o durată de viață prelungită. Aceste suflante centrifuge pentru conducte au coliere pentru a simplifica conexiunile la conducte și panouri de acces pentru întreținere rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 3/4, 1, 1.5 și 2 CP pe Raptor Supplies.

StilModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț (ex. TVA)
A5AV81------14-1/2 "-€4,840.19
A7H47832398654678--3.2-2.9 / 1.414 1 / 2 "0.79€6,082.38
A7H479391695251483203-3.2-2.9 / 1.414 1 / 2 "1.04€6,048.80
A7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€5,999.38
A7H480487410905895445238784.4-4.0 / 2.014 1 / 2 "1.57€6,101.00
A7H4675597120064905233483621.0 / 11.3-10.514 1 / 2 "2.09€6,235.20
A7H481559712006490523348366.1-5.5 / 2.814 1 / 2 "2.09€6,124.33
DAYTON -

Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 14 inchi

Suflantele în linie Dayton sunt fabricate pentru aplicații de aer curat în interior, cuprinzând sisteme de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în clădiri industriale sau comerciale. Sunt echipate cu coliere pentru a ușura conexiunile la conducte și panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele integrate ale ventilatorului. Aceste suflante pentru conducte au, de asemenea, un capac pentru motor și un capac pentru rulmenți pentru a îmbunătăți durata de viață. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A7A0J24.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€4,214.99
A7A0J118 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€4,113.37
DAYTON -

Suflantă de 36 inch cu pachet de acționare de 1 1/2 Hp

Suflantele in linie Dayton de 36 de inchi cu pachete de transmisie prin curea furnizează aer curat pentru aplicații precum sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în spații comerciale sau industriale. Sunt prevăzute cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne ale ventilatorului. Aceste suflante în linie sunt dotate cu capace pentru motor și capace pentru rulmenți pentru o durată de viață sporită. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile cu viteze ale motorului de 1725 și 1735 RPM.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A7A0N14.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€12,974.20
A7A0N018 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€12,872.58
DAYTON -

Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 24 inchi

Suflantele în linie Dayton sunt ideale pentru aplicații de aer din interior, cum ar fi sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în clădiri industriale sau comerciale. Acestea vin cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și panouri pe fiecare parte, oferind acces rapid la componentele integrale ale ventilatorului. Aceste suflante de conducte au, de asemenea, un capac pentru motor și un capac pentru rulmenți, oferind o durată de viață sporită. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.

StilModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A7A0L94.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€7,876.73
A7A0L818 / 9.3-9.01725Pornire condensatorSingur115 / 208-230€7,775.11
DAYTON -

Suflante în conducte în linie

StilModelPreț (ex. TVA)
A7M7T0€3,058.76
A7M7R8€3,159.30
A7M7R7€3,344.00
B20UD15€1,964.15
A7M7T1€3,258.83
A7M7T2€3,440.40
A7M7R4€2,981.10
B20UD16€3,362.58
A7M7T4€3,399.49
A7M7R5€3,203.34
A7M7T6€3,662.58
A7M7R9€3,291.21
A7M7T5€3,270.89
B20UD17€3,982.22
12

Suflante centrifuge pătrate în linie

Suflantele centrifuge pătrate în linie se montează în interiorul conductelor pentru a ventila, aspira, evacua și aerul de completare în aplicații industriale și comerciale. Raptor Supplies oferă suflante în linie centrifugale pătrate de la mărci precum Fantech și Dayton. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat cu o roată de aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Acestea dispun de motoare cu curea de transmisie pentru o mai mare flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului sau cu motoare cu transmisie directă pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Modelele selectate vin fără pachete de antrenare asamblate pentru personalizarea suflantelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante în linie cu diametre ale roților cuprinse între 8-1/8 și 42-1/2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?