BRADY Dispozitive de blocare a supapelor

Filtru

BRADY -

Dispozitive de blocare a supapelor cu bilă

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A151749Blocarea supapei cu bilă€88.63
B151748Blocarea supapei cu bilă€65.34
C121541Blocarea supapei cu bilă€143.74
D175644Dispozitiv de blocare€55.84
BRADY -

Blocare supapă poartă, polipropilenă

StilModelCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A65588Albastru6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€114.79
B65586Albastru2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€47.60
C65585Albastru--13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€31.02
D65587Albastru5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€92.30
E65589Albastru10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€159.96
F65596Verde2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€71.02
G65598Verde6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€113.19
H65599Verde10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€241.43
I65597Verde5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€70.31
J65595Verde1 "la 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€30.79
K65564Roșu10 "până la 13"14.25 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F14.25 "€206.38
K65561Roșu2-1 / 2 "la 5"5.75 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F5.75 "€56.70
L64057Roșu1 "la 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 grade până la 194 grade F8"€78.99
K65560Roșu1 "la 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F3"€38.35
K65562Roșu5 "la 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F7.25 "€84.31
K65563Roșu6-1 / 2 "la 10"11 "13 / 8 "-25 grade până la 200 grade F11 "€96.72
M65590Galben1 "la 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€33.75
N65591Galben2-1 / 2 "la 5"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€46.64
O65593Galben6-1 / 2 "la 10"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€102.13
P65594Galben10 "până la 13"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€220.67
Q65592Galben5 "la 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 grade până la 300 grade F-€67.77
BRADY -

Blocare supapă cu bilă, polipropilenă

StilModelLăţimeCuloriSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț (ex. TVA)
ABS08A-GN-Verde-2 "până la 8"--121 / 64 "€134.48
BBS07A-RD3.2 "Roșu1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
CBS07A-BU3.2 "Albastru1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
DBS07A-GN3.2 "Verde1 "la 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
EBS07A-YW3.2 "Galben1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€59.73
FBS08A-BU4.5 "Albastru2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
GBS08A-YW4.5 "Galben2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
HBS08A-RD4.5 "Roșu2 "până la 8"2 "până la 8"8.75 "12 "69 / 16 "€121.94
BRADY -

Dispozitive de blocare a supapelor de poartă

StilModelPreț (ex. TVA)
A148647€210.27
B145585€250.21
C145581€47.72
D145583€96.08
E148648€117.39
F145584€120.09
G145582€80.28
H148646€259.77
BRADY -

Braț de blocare, oțel / nailon

StilModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A65402Până la 1" l x 0.6" grosime6.2 "5.5 "2.1 "€67.75
B65403Până la 1.6" l x 1.1" grosime7.15 "7.7 "2.5 "€70.80
BRADY -

Blocare supapă cu bilă, plastic

StilModelSe potrivește cu dimensiunea țeviiMax. Grosimea mânerului supapeiPreț (ex. TVA)
ASD021 "la 2-1 / 2"2.5 "€51.56
BSD042-1 / 2 "la 5"5"€70.78
BRADY -

Blocare supapă cu bilă, oțel

StilModelLăţimeSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)
A656922"1/4 "până la 1"1/4 "până la 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grade F până la 350 grade F€67.69
B656934"1-1 / 4 "la 3"1-1 / 4 "la 3"3"9"73 / 8 "-30 grade F până la 350 grade F€102.21
A656695"1-1 / 4 "la 3"1-1 / 4 "la 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grade F până la 350 grade F€98.61
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€234.04
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€178.78
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€204.30
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 de grade până la 250 de grade F€192.69
BRADY -

Baza supapei de blocare, din oțel / nailon

StilModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiMax. Grosimea mânerului supapeiPreț (ex. TVA)
A509241"0.6 "€103.07
B50899Până la 1.6" l x 1.1" grosime1.1 "€115.44
BRADY -

Blocare supapă fluture, nailon

StilModelSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A1215041/8" până la 2-1/2" grosime5.5 "3 2 / 5 "€61.83
B1215052" până la 4" grosime7"3.75 "€91.06
BRADY -

Blocare supapă, polipropilenă

StilModelSe potriveșteSe potrivește cu dimensiunea mâneruluiSe potrivește cu dimensiunea țeviiȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț (ex. TVA)
A113232Mufe 1-3 / 8 "L15/16" to 1-3/8"29/32 "până la 1-3 / 8" Diametru tulpină.1.375 "€53.47
B113233Până la 1-3 / 4 dia. Cablu și prize de 2-1 / 8 "L1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€80.09
C113234Până la 2-3 / 16 dia. Cablu și prize de 2-1 / 2 "L2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€82.12
A113231Până la 3/8 dia. Cablu și mufe de 7/8 "L7 / 8 "Diametru tulpină 3/8 "până la 7/8".7 / 8 "€54.38
BRADY -

Blocarea supapelor cu bilă

StilModelLăţimeSe potrivește cu dimensiunea țeviiÎnălţimeLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)
ASD13--------€192.84
B1215401 15 / 16 "1/2 "până la 2"4.25 "6.125 "Oțel acoperit cu pulbere05 / 16 "-40 grade până la 194 grade F€84.55
C656663"1/4 "până la 1"1.125 "5"Nailon89 / 32 "-40 grade până la 248 grade F€53.90
BRADY -

Blocarea rezervorului cilindrului se potrivește cu diametrul 1-1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD02MAD2EJB€32.52
BRADY -

Set de blocare portabil Valvă umplută 6

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LK095EAG7GRL€394.56
BRADY -

Blocarea supapei cu bilă se potrivește cu dimensiunea 5 până la 6-1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SD06AD2NVM€94.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?