Cleme cu mâner vertical

Filtru

Clemele cu mâner vertical sunt dispozitive mecanice care țin în siguranță obiectele pe loc în timpul proceselor de tăiere, sudare sau prelucrare. Sunt utile în prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor și...Află mai multe
DESTACO -

533, 535 cleme verticale verticale de rezistență

StilModelLungime totalăLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereBaza de montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A533-L125 "2.36 "1.75 "2.56 "1.86 "1500 lbs.Flanșă8.6 "€261.19
B533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 lbs.Drept9.31 "€249.20
B535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 lbs.Drept11.26 "€300.65
C535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 lbs.Flanșă10.35 "€315.41
DESTACO -

Cleme verticale rezistente din seria 5905, 5910, 5915

StilModelBaza de montareLungimea bazeiLățimea bazeiInălțime totalăLungime totalăLungimea brațului de prindereDeschiderea barei de prindereDeschiderea mâneruluiPreț (ex. TVA)
A5915Flanșă2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °€217.46
B5910Flanșă1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °€110.33
C5905Flanșă1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °€114.85
A5905-BDrept3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °€97.64
D5910-BDrept2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °€136.90
DESTACO -

548, 578 cleme verticale verticale de rezistență

StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 lbs.9.45 "7.5 "€281.40
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 lbs.11.04 "8.62 "€466.11
DESTACO -

Seria 334-M Cleme de blocare cu tragere

StilModelGama de reglare a cârliguluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A334-M-2525mm5.0866 "€120.44
B334-M-5050mm6.0709 "€120.44
B334-M-100100mm8.0394 "€120.44
DESTACO -

Cleme de blocare a tracțiunii din seria 334

StilModelMaterialTipPreț (ex. TVA)
A334-SSOţel inoxidabilÎncuietoare verticală, SS€115.38
B334OţelZăvor vertical€41.56
DESTACO -

Cleme de fixare verticală seria 207, bază cu flanșă, bară în U

StilModelTipLungimea brațului de prindereStil braț de clemăCapacitate de deținereMaterialInălțime totalăLungime totalăComutați Lock PlusPreț (ex. TVA)
A207-ULPrindere verticală a mânerului3.85 "U-Bar lung375 lbs.Oţel6.930 "5.410 "Nu€35.75
A207-UPrindere verticală a mânerului2.14 "U-Bars375 lbs.Oţel6.930 "3.720 "Nu€37.11
B207-URPrindere verticală a mânerului2.14 "U-Bars375 lbs.Oţel6.930 "4.580 "Da€68.25
C207-USSPrindere verticală a mânerului, oțel inoxidabil2.85 "U-Bars450 lbs.Oţel inoxidabil5.630 "4.440 "Nu€77.79
DESTACO -

Clemă de blocare cu acțiune de tragere, mâner cu coadă de balenă, cârlig în U, 2000 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3011AJ8AZT€125.87
DESTACO -

Clemă de blocare verticală, braț de prindere de 3.27 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
527AJ8BCA€248.75
DESTACO -

Clemă de blocare cu acțiune de tragere, cârlig în U, bază cu flanșă, oțel, 4000 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
374AJ8BDK€304.41
DESTACO -

Clemă de fixare verticală, bază cu flanșă frontală, bară deschisă, 385 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91090AJ8BDP€68.50
DESTACO -

Clemă de fixare verticală, bară solidă, diametru de 0.27 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
840AJ8BMU€2,188.45
DESTACO -

Clemă de blocare, cârlig în U, 7500 lbs. Capacitate de deținere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
385102CJ2QZP€44.55
MI-T-M -

Clemă de comutare, împingere/tragere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
33-0400CJ3QJR€138.17
12

Cleme cu mâner vertical

Clemele cu mâner vertical sunt utilizate în operațiunile de strângere verticală grele datorită capacităților lor mari de prindere și fiabilității. Raptor Supplies este un distribuitor autorizat de cleme cu mâner vertical pentru diverse mărci precum Destaco, Clamp right, Bessey etc, care sunt disponibile în diferite dimensiuni de bară, lungime de bază, lățime, diametru și capacitate de încărcare.

Întrebări Frecvente

Există cerințe de întreținere pentru clemele verticale de prindere?

Întreținerea regulată include curățarea, lubrifierea pieselor în mișcare și inspecția pentru orice semne de uzură sau deteriorare.

Care sunt considerentele cheie atunci când alegeți o clemă verticală de susținere în jos?

Luați în considerare factori precum forța de strângere, funcționarea mânerului și cerințele specifice aplicației dumneavoastră. Asigurați-vă că clema aleasă este potrivită pentru sarcinile de prindere verticală și îndeplinește specificațiile de încărcare și dimensiune ale pieselor dvs. de prelucrat.

Pot fi folosite clemele verticale pentru aplicații de prelucrare CNC?

Da, clemele cu mâner vertical sunt adesea folosite în aplicațiile de prelucrare CNC pentru a asigura piesele de prelucrat într-o orientare verticală, asigurând stabilitatea în timpul procesului de prelucrare.

Sunt clemele basculante cu piston potrivite pentru prindere verticală?

Clemele basculante cu piston sunt proiectate pentru aplicații în care este necesară o acțiune în linie dreaptă. Deși pot fi utilizate în anumite aplicații verticale, clemele cu mâner vertical sunt adaptate mai precis pentru sarcinile de strângere verticală.

Care este scopul unui zăvor cu acțiune de tragere într-o clemă verticală cu bascule?

Dispozitivul de blocare cu acțiune de tragere într-o clemă verticală fixează clema în poziția închisă, asigurând o strângere fiabilă și stabilă a piesei de prelucrat.

Cum eliberați forța de strângere cu o clemă verticală?

Eliberarea forței de strângere se realizează de obicei prin ridicarea mânerului vertical și decuplarea mecanismului de comutare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?