Motor de spălare

Filtru

StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
AJMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230V 460V143JM€2,146.27
AJMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V143JM€2,157.69
AJMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,242.21
AJMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V145JM€2,355.31
AJMEWDM3559T16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT923,450 rpm3,600 rpm230V 460V145JM€2,876.16
AJMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230V 460V145JM€2,454.68
AJMEWDM3611T18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230V 460V182JM€3,117.64
AJMEWDM3613T18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FT943,430 rpm3,600 rpm230V 460V184JM€3,795.66
AJMEWDM3616T19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT933,450 rpm3,600 rpm230V 460V184JM€4,497.01
AJMEWDM3710T20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT801,770 rpm1,800 rpm230V 460V213JM€4,557.54
AJMEWDM3711T20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FT963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V215JM€5,806.00
AJMEWDM3713T21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FT893,500 rpm3,600 rpm230V 460V215JM€7,242.94
AJMEWDM3714T22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm1,800 rpm230V 460V215JM€4,845.38
AJMEWDM41906T25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FT903,520 rpm3,600 rpm460V 230V256JM€11,623.44
AJMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460V 230V256JM€11,569.75
AJMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460V 230V254JM€10,011.74
BALDOR MOTOR -

Motoare de spălare trifazate, C-Face fără picioare, complet închise

StilModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
AVEFWDM3554T-4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps€2,158.83
BVEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,228.85
CVFWDM3542---3/4 CP44-C-față-€1,378.69
AVEWDM3615T-13.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps€3,225.69
DVWDM3538-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps€1,586.33
AVEWDM3559-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--€2,573.47
AVEWDM3558T-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps€2,595.28
BVEWDM3554T-4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps€2,105.15
BVEWDM3554-4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps€2,088.01
DVWDM3538-5-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps€1,221.06
AVEWDM3611T-9-8.4 / 4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps€2,845.32
AVEWDM3558-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps€2,545.72
AVEFWDM3546T-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT1---1 Amps€2,012.64
DVWDM3542-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps€1,446.73
AVEWDM3710T-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps€4,314.24
EVEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
DVWDM3534---1/3 CP55-Fără picioare / C-Face-€976.62
AVEWDM3714T-25.4-24 / 12134 LB-FT10---5.49 Amps€4,636.34
BVEWDM3546T-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,246.09
DVWDM3542-5-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps€1,326.15
CVFWDM353880-------€1,234.24
BVEWDM354284-------€1,796.74
BVEWDM353884-------€1,632.27
LEESON -

Motor de spălare CM32D25VC1

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M1120185.00AJ2WVL€809.48
LEESON -

Motor de spălare CM31D17VZ2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M1120182.00AJ2WVH€719.31
LEESON -

CZ4T17VZ8A Motor de spălare 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
103409.00AJ2PRV€652.64
MARATHON MOTORS -

Motor de spălare N202

ModelArticolPreț (ex. TVA)
143TTWR14002AJ2LLJ€531.11
LEESON -

CZ4T17VZ5A Motor metric 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
103401.00AJ2PRP€640.62
MARATHON MOTORS -

Motor de spălare N482A 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
056T34V5313AJ2NHV€713.88
MARATHON MOTORS -

Motor de spălare N703 50-60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
056T34V99013AJ2LYD€708.68
BALDOR MOTOR -

Motor culegător de pene de spălare, 230/460V, 1800 rpm, 3 CP, trifazic, TEFC, cadru 3T

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WDM3561TPAJ6ZLK€2,736.80

Motor de spălare

Motoarele de spălare sunt utilizate în mod obișnuit pe benzi transportoare din industria de ambalare și procesare a alimentelor, medii umede și umede sau unde este necesară curățarea regulată a mașinii. Raptor Supplies oferă o mare varietate de motoare de spălare de la mărci precum Leeson, Baldor, Marathon Motors și Dayton. Aceste motoare de spălare au un design complet închis, care protejează componentele interne de praf și contaminanți din aer. Viteza acestor motoare variază între 1075 și 3515 rpm. Motoare Baldor sunt concepute pentru aplicații în sisteme HVAC rezidențiale, pompe și echipamente agricole. Aceste motoare sunt acoperite cu unsoare Exxon Polyrex EM pentru a oferi rezistență la rugină și spălare și pentru o stabilitate mai mare la forfecare. Dayton Motoarele de spălare pot fi acționate până la o temperatură ambientală de 40 de grade C pentru a susține condiții de mediu dure și sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru îmbunătățirea performanței motorului prin reducerea frecării. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de spălare, disponibile în faze simple și triple Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un motor de spălare pentru aplicația mea?

Factorii majori includ cerințele de putere ale motorului (trifazat, monofazat sau DC), condițiile specifice de mediu (nivel de umiditate, contaminanți), opțiunile de montare (bază rigidă sau față C) și cai putere necesari pentru a asigura performanțe optime la dvs. aplicarea.

Ce întreținere este necesară pentru motoarele de spălare pentru a le asigura longevitatea?

Întreținerea regulată include inspectarea garniturilor pentru uzură sau deteriorare și înlocuirea acestora, dacă este necesar. Asigurați-vă că carcasa motorului rămâne intactă și fără coroziune. Lubrifiați rulmenții și verificați dacă există conexiuni slăbite.

Sunt motoarele de spălare Lesson rezistente la șocuri?

Da, Leeson Motoare Premium Duck pentru spălare sunt echipate cu un sistem de izolație cu invertor (IRIS) care este un sistem de izolație specializat conceput pentru aplicații de curent alternativ (AC), în special pentru motoarele electrice sau alte echipamente electrice utilizate împreună cu invertoarele. Acest sistem de izolație este conceput pentru a face față provocărilor unice generate de utilizarea invertoarelor în proiectele de curent alternativ.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?