APPROVED VENDOR Șurub cu cap hexagonal fin din oțel inoxidabil 18-8


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A
U51007.050.0150
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "1.5 "B95 la C32100 la 150 psi€20.90
B
U51007.050.0400
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-4"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€22.33
B
U51007.050.0325
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€20.57
C
U51007.050.0300
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€15.90
D
U51007.050.0600
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "6"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€41.31
E
U51007.050.0250
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€30.13
F
U51007.050.0125
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-1.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€28.43
E
U51007.050.0200
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€22.88
E
U51007.050.0225
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-2.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€29.51
F
U51007.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "1"B95 la C32100 la 150 psi€22.06
G
3AWC4
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "2"B95100,000 psi€8.88
H
3AWC7
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "3"B95100,000 psi-
RFQ
I
U51007.050.0075
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "B80 la C32100,000 la 150,000 psi€19.07
J
24L211
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "4"B95 la C32100 la 150 psi€0.92
B
U51007.050.0350
1/2 "-201 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-3.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€20.07
K
24C650
1/2 "-201 / 2 "Fără gradare5 / 16 "3 / 4 "3.25 "B95 la C32100 la 150 psi€3.13
L
U51007.025.0075
1/4 "-281 / 4 "Fără gradare5 / 32 "7 / 16 "3 / 4 "B95100,000 psi€26.06
L
U51007.025.0062
1/4 "-281 / 4 "Fără gradare-7 / 16 "5 / 8 "B80 la C32100,000 la 150,000 psi€25.66
F
U51007.025.0087
1/4 "-281 / 4 "Fără gradare5 / 32 "7 / 16 "7 / 8 "B80 la C32100,000 la 150,000 psi€37.69
M
U51007.025.0250
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€36.29
M
U51007.025.0225
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€41.43
I
U51007.025.0050
1/4 "-281 / 4 "Fără gradare5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "B80 la C32100,000 psi€22.95
N
U51007.025.0137
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.375 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€70.91
O
U51007.025.0150
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€40.18
N
U51007.025.0125
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€35.70
O
U51007.025.0200
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€22.96
P
U51007.025.0350
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-3.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€30.92
P
U51007.025.0400
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-4"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€47.96
O
U51007.025.0175
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-1.75 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€76.74
F
U51007.025.0100
1/4 "-281 / 4 "Fără gradare5 / 32 "7 / 16 "1"B80 la C32100,000 psi€31.73
M
U51007.025.0275
1/4 "-281 / 4 "18-8 (304)5 / 32 "-2.75 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€49.47
D
U51007.075.0600
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "6"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€124.78
Q
U51007.075.0225
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-2.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€76.13
D
U51007.075.0500
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "5"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€92.97
R
U51007.075.0100
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€37.85
C
U51007.075.0450
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-4.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€85.01
Q
U51007.075.0175
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1.75 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€45.01
D
U51007.075.0550
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-5.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€119.25
C
U51007.075.0350
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "3.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€69.16
C
U51007.075.0300
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "3"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€61.02
Q
U51007.075.0200
3/4 "-163 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "2"B80 la C3285 la 140 psi€37.97
R
U51007.075.0125
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "-1.25 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€41.40
S
U51007.075.0150
3/4 "-163 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "1.5 "B80 la C3285 la 140 psi€43.72
Q
U51007.075.0250
3/4 "-163 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "2.5 "B80 la C3285 la 140 psi€53.00
C
U51007.075.0400
3/4 "-163 / 4 "18-8 (304)15 / 32 "1.125 "4"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€77.09
T
1XY70
3/8 "-243 / 8 "Fără gradare15 / 64 "9 / 16 "2.5 "895100,000 psi€12.31
N
U51007.037.0150
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-1.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€27.09
N
U51007.037.0175
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-1.75 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€31.64
U
U51007.037.0250
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-2.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€59.59
M
U51007.037.0300
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-3"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€24.52
P
U51007.037.0500
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-5"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€55.87
F
U51007.037.0087
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-7 / 8 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€45.87
V
25D430
3/8 "-243 / 8 "Fără gradare15 / 64 "9 / 16 "1.75 "B95 la C32100 la 150 psi€260.18
I
U51007.037.0050
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€24.19
P
U51007.037.0450
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-4.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€50.74
W
SM4SC6060F0500SPSFC
3/8 "-243 / 8 "Fără gradare15 / 64 "9 / 16 "1 / 2 "B95 la C32100,000 la 150,000 psi€11.82
I
U51007.037.0062
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-5 / 8 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€38.50
O
U51007.037.0200
3/8 "-243 / 8 "18-8 (304)15 / 64 "-2"B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€35.62
X
24C649
3/8 "-243 / 8 "Fără gradare15 / 64 "9 / 16 "5"B95 la C32100 la 150 psi€3.41
Y
24C648
3/8 "-243 / 8 "Fără gradare15 / 64 "9 / 16 "4.5 "B95 la C32100 la 150 psi€21.52
S
U51007.062.0150
5/8 "-185 / 8 "18-8 (304)13 / 64 "1 / 2 "1.5 "B80 la C3285,000 la 150,000 PSI€46.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?