APPROVED VENDOR Șaibă groasă din oțel călit


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
Z9085
#41 / 8 "5 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€13.42
B
Z9086
#65 / 32 "3 / 8 "5 / 64 "+/- 0.010 "€16.41
C
Z9087
#83 / 16 "7 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€9.59
D
Z9094
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "+/- 0.010 "€9.42
E
Z9103
1"1.031 "2"3 / 16 "+/- 0.010 "€61.48
F
Z9105
1.25 "1-9/32 "2.5 "9 / 32 "+/- 0.010 "€32.94
G
Z9104
1.125 "1.156 "2.25 "7 / 32 "+/- 0.010 "€75.10
H
Z9099
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "1 / 8 "+/- 0.010 "€19.66
I
Z9095
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€11.55
J
Z9101
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 8 "+/- 0.010 "€29.71
K
Z9097
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€14.29
L
Z9100
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "1 / 8 "+/- 0.010 "€10.58
M
Z9096
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "+/- 0.010 "€11.58
N
Z9102
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "5 / 32 "+/- 0.010 "€31.86
O
Z9098
7 / 16 "15 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.010 "€17.44
P
Z8803
M33.2mm8mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€28.36
Q
Z8804
M44.3mm10mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€28.68
R
Z8805
M55.3mm11mm2mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€13.50
S
Z8806
M66.4mm13mm2.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€13.01
T
Z8808
M88.4mm16 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€13.24
U
Z8810
M1010.5mm19mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€14.02
V
Z8812
M1213mm22mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€15.52
W
Z8814
M1415mm25 mm3mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€20.39
X
Z8816
M1617mm28mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€16.91
Y
Z8820
M2021mm35mm3.5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€21.58
Z
Z8824
M2425mm40mm4mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€16.09
A1
Z8830
M3031mm44mm4mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€12.61
B1
Z8836
M3637mm50mm5mm+ 0.4 mm / -0.5 mm€39.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?