DAYTON Filtre de curatare a aerului

Include filtre și prefiltre HEPA de carbon, filtre Ti02, filtre pentru saci și filtre de carbon concepute pentru a fi utilizate cu filtrele de aer pentru a elimina particulele mari, particulele și mirosurile

Filtru

DAYTON -

prefiltru

Prefiltrele Dayton sunt folosite pentru a capta praful, ciupercile, scamele, mucegaiul, sporii de plante, polenul și particulele de fum. Filtrele de oxidare fotocatalitică (PCO) folosesc radiații UV și medii de dioxid de titan pentru a distruge bacteriile, mucegaiul și virusul. Alegeți dintr-o gamă de aceste prefiltre disponibile în opțiuni de eficiență de filtrare de la 25 până la 30%, 30 până la 35% și 80 până la 85%.

StilModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HPB3-Da-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "€44.02
B2HPD6-Nu-6-15/16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "€7.42
C2HPE2-Nu-10-15/16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "€6.07
D2HNP7-Da-1"12x16x112 "16 "€58.24
E2HPC1-Da-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "€0.76
F2HNT4De la 25 la 30%Nu7-1 / 2 mp21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2€35.27
G2HNT8De la 30 la 35%Da11 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€30.71
H2HNT9De la 80 la 85%Da22 sq ft.12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"€84.46
DAYTON -

Filtre de TiO2 și carbon de schimb

Filtrele Dayton TiO2 și carbon sunt ideale pentru a atrage particulele și pentru a îndepărta mirosul din împrejurimi pentru a oferi aer curat și proaspăt în interior. Aceste filtre listate UL sunt atașate la un cadru (inclus) și asigură un mediu sigur pentru persoanele cu probleme de respirație. Alegeți dintr-o serie de aceste filtre de schimb compatibile pentru utilizarea cu purificatoarele de aer Dayton (2HPB2, 2HPE1 și 2HPC4).

StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HPE310.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "€44.37
B2HPC916.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "€87.12
C2HPB617.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "€178.71
DAYTON -

Filtru de carbon HEPA

Filtrele de carbon Dayton HEPA sunt concepute pentru a capta particulele de dimensiuni mici ca 2.5 pm. Aceste filtre cu cărbune activ captează mirosurile și gazele, precum și compușii organici volatili. Sunt disponibile în opțiuni de înălțime nominală de 1.25, 1.5, 5.5 și 12 inchi.

StilModelEficiența filtruluiAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€336.17
B2HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€155.56
C2HPD70.9972-1/16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€17.83
D2HPC299.97%10.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€53.69
DAYTON -

Filtre de aer de schimb, TiO2 și suport de carbon

Filtrele de filtru de aer Dayton TiO2 sunt concepute pentru a elimina praful, mucegaiul, polenul, bacteriile și alți contaminanți din aer pentru un mediu mai curat. Aceste filtre de înlocuire conțin medii de dioxid de titan (TiO) pentru distrugerea eficientă a particulelor din aer, prevenind problemele de respirație precum astmul sau alergiile. Filtrarea lor în mai multe etape folosește un prefiltru pentru a îndepărta particulele mari și filtrele de carbon pentru a elimina mirosul. Modelele selectate (ESP) au plăci de colectare lavabile pentru captarea ciupercilor, prafului, mucegaiului și sporilor de plante și pot fi spălate și reutilizate cu ușurință. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre disponibile în înălțimi de 2-13/16 și 12 inchi.

StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HNR21"12x16x112 "16 "€166.44
B2KXP24.437 "2-13/16x1-1/4x4-7/162 13 / 16 "1.25 "€9.91
DAYTON -

Filtre de înlocuire, 0.997 procente de eficiență a filtrului

Filtrele HEPA și de carbon de înlocuire Dayton sunt folosite pentru îndepărtarea particulelor și a mirosurilor din mediile interioare. Aceste filtre de înlocuire asigură aer de bună calitate prin eliminarea particulelor în aer până la 99.97% și previn riscul de apariție a bolilor respiratorii pentru indivizi. Filtrele HEPA pot fi spălate și refolosite pentru o filtrare eficientă și trebuie înlocuite la fiecare 12 luni pentru o performanță mai bună. Prefiltrele îndepărtează particulele mari, iar oxidarea fotocatalitică (PCO) cu mediul TiO2 distruge virușii, mucegaiurile și bacteriile pentru a îmbogăți conținutul de oxigen și a oferi aer proaspăt. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre, disponibile în lățimi de 1.5 și 5.25 inci.

StilModelArticolAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HPD9Filtru HEPA, carbon și fotocatalizator6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "€24.39
B2HPD2Prefiltru de carbon HEPA16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€121.54
DAYTON -

Filtrul HEPA

Filtrele HEPA Dayton sunt folosite pentru a capta particulele în aer, cum ar fi fumul, vaporii de sudură, vaporii de lipire, praful și particulele de șlefuire sau de șlefuire. Acestea sunt disponibile cu cote de eficiență a filtrului cuprinse între 0.9970 și 0.9997.

StilModelEficiența filtruluiInrameaza-leZona MediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A2HNP80.997Da-2"12x16x212 "16 "€152.78
B2HPD30.997Da-16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "€123.97
C2KXN80.997Da-10.5 "4-5/8x7/8x10-1/24.625 "7 / 8 "€30.52
D2HPB40.997Da-1 / 2 "14x18x1 / 218 "14 "€97.23
E2HNU20.9997Da82 sq ft.12.25 "12-1/4x3x12-1/412.25 "3"€329.73
F2HNT60.9997Nu1.94 sq ft.23.5 "24-1/2x11-1/2x23-1/224.5 "11.5 "€906.49
DAYTON -

Filtru sac 16 x 25 x 22 inch AC2CNN

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2HNT1AC2CNP€196.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?