GEORG FISCHER Vane cu sferă

Supape cu bilă în linie, cu unire adevărată, cu corp din CPVC cu mâner din polipropilenă și etanșare EPDM; ideal pentru controlul fluxului de fluid în aplicații industriale. Poate rezista la o presiune maximă de 150 psi WOG

Filtru

GEORG FISCHER -

Supapă cu bilă CPVC Inline, True Union, soclu / FNPT x soclu / FNPT

StilModelTemp. GamăManipulați materialulPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A1635463420 de grade până la 180 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 0 psi1 / 2 "EPDMPTFECPVC€143.79
A1635463440 de grade până la 180 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 0 psi1"EPDMPTFECPVC€203.85
A1635463430 de grade până la 180 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 0 psi3 / 4 "EPDMPTFECPVC€169.47
A1635463410 de grade până la 200 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 150 psi3 / 8 "EPDMPTFECPVC€142.45
A1635463450 de grade până la 200 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 150 psi1.25 "EPDMPTFECPVC€248.08
A1635463470 de grade până la 200 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 150 psi2"EPDMPTFECPVC€383.20
A1635463460 de grade până la 200 de grade FPolipropilenăWOG de 230 psiWSP de 150 psi1.5 "EPDMPTFECPVC€308.81
B1633750040 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1"EPDMPTFEPVC€152.21
B1633750020 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1 / 2 "EPDMPTFEPVC€81.22
B1633750210 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi1.5 "FPMPTFE / FPMPVC€275.21
B1633750050 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1.25 "EPDMPTFEPVC€167.15
B1633750060 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi1.5 "EPDMPTFEPVC€212.36
B1633750180 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi3 / 4 "FPMPTFE / FPMPVC€146.77
B1633750190 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi1"FPMPTFE / FPMPVC€177.08
B1633750200 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi1.25 "FPMPTFE / FPMPVC€245.49
B1633750220 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 225 psiWSP de 0 psi2"FPMPTFE / FPMPVC€388.84
B1633750070 de grade până la 210 de grade FPVCWOG de 230 psiWSP de 0 psi2"EPDMPTFEPVC€333.60
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1675463341"€291.02
A1675463372"€550.68
A1675463333 / 4 "€220.50
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1613750093"€498.93
A1613750104"€793.65
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1675463241"€249.29
A1675463261.5 "€415.14
A1675463251.25 "€349.94
A1675463272"€477.44
StilModelMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A161523522EPDM€233.42
A161523532Viton€246.30
GEORG FISCHER -

Supape manuale cu bilă

StilModelPreț (ex. TVA)
A161.546.354€161.32
A163.546.354€253.42
GEORG FISCHER -

PVC în linie, supapă cu bilă True Union, soclu / FNPT x soclu / FNPT

StilModelManipulați materialulPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț (ex. TVA)
A161546343PolipropilenăWOG de 230 psi3 / 4 "EPDMPTFE€116.25
A161546344PolipropilenăWOG de 230 psi1"EPDMPTFE€129.89
A161546341PolipropilenăWOG de 230 psi3 / 8 "EPDMPTFE€86.25
A161546347PolipropilenăWOG de 230 psi2"EPDMPTFE€261.18
A161546346PolipropilenăWOG de 230 psi1.5 "EPDMPTFE€192.58
A161546342PolipropilenăWOG de 230 psi1 / 2 "EPDMPTFE€95.43
B161375007PVCWOG de 230 psi2"EPDMPTFE€209.04
B161375006PVCWOG de 230 psi1.5 "EPDMPTFE€139.29
B161375018PVCWOG de 225 psi3 / 4 "FPMPTFE / FPM€91.03
B161375019PVCWOG de 225 psi1"FPMPTFE / FPM€114.25
B161375005PVCWOG de 230 psi1.25 "EPDMPTFE€124.87
B161375004PVCWOG de 230 psi1"EPDMPTFE€92.41
B161375020PVCWOG de 225 psi1.25 "FPMPTFE / FPM€132.00
B161375022PVCWOG de 225 psi2"FPMPTFE / FPM€254.72
B161375021PVCWOG de 225 psi1.5 "FPMPTFE / FPM€158.51
B161375017PVCWOG de 225 psi1 / 2 "FPMPTFE / FPM€79.69
A161375002PVCWOG de 230 psi1 / 2 "EPDMPTFE€71.12
B161375003PVCWOG de 230 psi3 / 4 "EPDMPTFE€71.82
GEORG FISCHER -

Supapă cu bilă CPVC în linie, cu unire adevărată, cu flanșă x cu flanșă

Supapele cu bilă Georg Fischer True Union sunt proiectate pentru utilizare în irigații, piscine, tratarea apelor uzate, reciclarea apei, acvacultură, construcții civile și alte industrii. Aceste supape cu bilă cu unire adevărată au îmbinări duble, permițând service în timpul reparației sau înlocuirii supapei. Partea principală a supapei sau a suportului este locul în care sunt poziționate mânerul și bila și pot fi scoase din linie pentru o întreținere ușoară fără a demonta întregul sistem. Aceste supape cu bilă manuale gestionează fluxul de lichid într-o țeavă. Sunt echipate cu o pârghie care închide sau deschide un port sferic, permițând lichidului să curgă prin sistem. Supapele cu orificiu complet Georg Fischer au scaune din PTFE încărcate dinamic care mențin o presiune constantă asupra mingii pentru a opri scurgerile. Tulpinile din CPVC ale acestor supape cu bilă cu unire adevărată au un punct de rupere încorporat deasupra garniturilor pentru a opri scurgerile dacă mânerul este crăpat. Aceste supape cu bilă cu unire adevărată vin cu inserții de montare din oțel inoxidabil și oferă o gamă de temperatură de lucru de la 32 grade până la 176 grade F. Alegeți dintr-o gamă de aceste supape cu bilă cu unire adevărată, disponibile în dimensiuni de țevi de 3 și 4 inchi.

StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1635465893"€1,490.07
A1635465904"€1,757.93
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1615431041"€389.69
A1615431051.25 "€416.76
A1615431072"€617.10
A1615431033 / 4 "€316.67
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A1615430841"€364.54
A1615430851.25 "€417.38
A1615430821 / 2 "€252.04
A1615430872"€591.02
GEORG FISCHER -

Supapă cu bilă din PVC True Union cu flanșă 3 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
161375084AA9DQZ€729.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?