DAYTON Ventilatoare de evacuare și alimentare a dulapului

Ventilatoarele de evacuare și de alimentare Dayton sunt potrivite pentru ventilarea cu sarcini ușoare până la medii în depozite, fabrici, turnătorii și spălătorii. Acestea livrează o viteză maximă de 877 rpm și pot fi montate fie în poziție orizontală, fie verticală. Aceste ventilatoare sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 104 grade F.

Filtru

StilModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisieCarcasa motoruluiCP motorPreț (ex. TVA)
A1AJB154.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil23,1772.3136-5/8 "104 ° FRăcire completă a ventilatorului2€7,310.19
A1RBD860.25 "Bloc de pernă regenerabil368305.6539-5/8 "120 ° FDeschideți Dripproof5€12,534.82
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare a cabinetului, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat

Ventilatoarele de evacuare a dulapului Dayton sunt unități asamblate ambalate care sunt ideale pentru mutarea unor volume mari de aer din birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel galvanizat cu 5 elice fabricate cu lame din oțel și rulmenți de blocuri turnați regenerabili pentru suportul sarcinii pe arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt dotate cu motoare de transmisie prin curea care oferă flexibilitate în în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 354 și 877 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.Max. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisiePreț (ex. TVA)
A1AHB72.8-2.7 / 1.4Bloc de pernă sigilat579628.25 "104 F0.8634-1/8 "104 ° F€3,629.06
A1AHB93.5-3.6 / 1.8Bloc de pernă turnat regenerabil940834.25 "104 F1.1834-1/8 "104 ° F€4,197.78
A1AHD24.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil14,14840.25 "104 F1.7334-5/8 "104 ° F€4,487.63
A1AHD44.6-4.2 / 2.1Bloc de pernă turnat regenerabil16,38646.25 "104 F1.7334-5/8 "104 ° F€5,868.44
A1AHD66.0-5.6 / 2.9Bloc de pernă turnat regenerabil23,17454.25 "104 F2.3136-5/8 "104 ° F€6,248.49
A1AHB68.0 / 4.0-4.0Bloc de pernă sigilat505628.25 "104 F0.5834-1/8 "104 ° F€3,221.62
A1AHB811.0 / 5.5-5.4Bloc de pernă turnat regenerabil854234.25 "104 F0.8734-1/8 "104 ° F€3,892.51
A1AHD513.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil18,43554.25 "104 F1.1536-5/8 "104 ° F€6,152.75
A1AHD113.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil12,36540.25 "104 F1.1634-5/8 "104 ° F€4,044.11
A1AHD313.0 / 7.0-7.0Bloc de pernă turnat regenerabil14,34646.25 "104 F1.1534-5/8 "104 ° F€5,482.65
A1AHD713.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil35,88160.25 "104 F5.5339-5/8 "104 ° F€10,538.83
A6LFC513.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil31,50654.25 "104 grade F5.7536.625 "104 grade F€7,108.92
A6LFC313.6-12.8 / 6.4Bloc de pernă turnat regenerabil24,47746.25 "104 grade F5.7534.625 "104 grade F€5,577.10
A6LFC415.4-14.2 / 7.1Bloc de pernă turnat regenerabil26,61154.25 "104 grade F3.4536.625 "104 grade F€6,617.24
A6LFC215.4-14.2 / 7.1Bloc de pernă turnat regenerabil20,66946.25 "104 grade F3.4534.625 "104 grade F€5,412.17
DAYTON -

Ventilatoare de alimentare cu dulap, transmisie prin curea, cadru din oțel galvanizat

Ventilatoarele de alimentare cu dulap Dayton sunt unități asamblate ambalate care sunt ideale pentru mutarea unor volume mari de aer în birouri și spații comerciale. Au o construcție din oțel galvanizat cu 5 elice fabricate cu pale din oțel și rulmenți lubrificabili turnați / etanșați pentru suportul sarcinii pe arborele rotativ, rezistență la coroziune, durabilitate și rezistență la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F. Aceste ventilatoare sunt dotate cu motoare de transmisie prin curea care oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele rpm, deoarece motorul nu este în contact direct cu piesele în mișcare ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile la viteze ale ventilatorului de 619, 720 și 778 rpm.

StilModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A1AJA728.25 "Bloc de pernă sigilat49880.5834-1/8 "1/2Clasa BCondensator-Start€3,649.80
A1AJA834.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil94031.1534-1/8 "1Clasa BCondensator-Start€4,521.30
A1AJA940.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil13,9131.7334-5/8 "1.5Clasa FTrei faze€4,670.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?