DAYTON Ventilatoare de eșapament cu acționare directă

Ventilatoarele de evacuare cu acționare directă Dayton sunt utilizate în aplicații de refrigerare, minerit și ventilație pentru a elimina aerul viciat și pentru a extrage aer proaspăt și curat. Ele furnizează debite de până la 12363 cfm și oferă opțiuni de montare pe perete atât orizontală, cât și verticală. Aceste ventilatoare de evacuare sunt echipate cu motoare complet închise și cu aer peste motoare având izolație clasa B.

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 20 inchi

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu 3 elice cu pale din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1125 și 1753 rpm.

StilModelRPM motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț (ex. TVA)
A10D975114037173319114.614.5Conducere directă comercială115/230€964.61
B10D976114045094112113.912.7Conducere directă comercială115/230€1,064.93
B10D977114045094112313.912.7Conducere directă comercială208-230 / 460€978.78
C10D98717504557425412322Unitate directă industrială115/230€1,492.95
C10D98817504557425432322Unitate directă industrială208-230 / 460€1,399.23
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 30 inchi

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/6 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului de 1128, 1138 și 1150 rpm.

StilModelAmplificatori de încărcare completăObturator de perete din aluminiu Nr.CFM @ 0.000-In. SPObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. AdâncimeNumărul de lamePreț (ex. TVA)
A10D9823.2-3.4 / 1.73C30992031C05534 "1WBU415-7/8 "3€1,600.69
B10D9933.2-3.4 / 1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,116.56
C10D9943.2-3.4 / 1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
D10E0493.2-3.4 / 1.73C30988651C05534 "1WBU426-1/4 "3€1,891.23
A10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7/8 "3€1,349.21
B10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,122.97
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 18 inchi

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/4 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1590 și 1750 rpm.

StilModelNumărul de lameCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț (ex. TVA)
A10D97333194300712222Conducere directă comercială115/230€827.32
B10D986333543097318.518.5Unitate directă industrială208-230 / 460€1,139.96
A10D97433194300732222Conducere directă comercială208-230 / 460€1,147.86
B10D985333543097118.518.5Unitate directă industrială115/230€1,425.68
C10E042429792810119.418Unitate directă industrială / comercială115/230€1,110.27
C10E043429792810319.418Unitate directă industrială / comercială208-230 / 460€1,381.67
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 24 inchi

Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/6 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1076 și 1702 rpm.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPRPM motorNumărul de lameFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A10D9791/24686436311403117.016.5€1,208.17
A10D9801/24686436311403317.016.5€821.54
B10D9891/2589254711140612326.4€1,616.62
C10E0461/25703529311403117.915€1,460.55
A10D9781/34632419611403116.513.3€1,146.85
D10D9903/4697864991725313132€1,580.93
D10D9913/4697864991725333132€1,685.10
C10E0473/46236585411403119.017.0€1,582.73
DAYTON -

Ventilator de evacuare 16 inch, 230V

Ventilatoarele de evacuare Dayton de 16 inch sunt folosite pentru a împinge aerul viciat și pentru a atrage aer proaspăt și curat pentru un mediu de lucru mai bun. Aceste ventilatoare au palete durabile din oțel galvanizat capabile să gestioneze volume mari de aer la presiune statică scăzută și oferă opțiuni de montare pe perete vertical și orizontal. Sunt proiectate cu motoare complet închise, aer peste motoare și vin cu izolație clasa B. Aceste ventilatoare de evacuare Dayton oferă beneficii mai bune față de ventilatoarele cu acționare directă, deoarece funcționează mai silențios și permit un control mai bun asupra vitezei ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare Dayton de 16 inch, disponibile cu viteze ale fluxului de aer variind de la 950 la 12363 CFM pe Raptor Supplies.

StilModelNumărul de lameCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț (ex. TVA)
A10D983324762288114.114.4Unitate directă industrială115/230€1,248.44
B10D984324762288314.114.4Unitate directă industrială208-230 / 460€1,249.19
C10E040324322212114.816.4Unitate directă industrială / comercială115/230€825.62
D10D972424832335116.615.3Conducere directă comercială115/230€680.91
DAYTON -

Ventilator de evacuare 12 inch 115 / 230v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10D971AA2CTV€797.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?