JUSTRITE Chei pentru dop și buche

Filtru

WESCO -

Chei pentru dopuri tambur

Cheile pentru dopuri de tambur Wesco sunt proiectate pentru instalarea / scoaterea dopurilor de tambur în instalațiile de prelucrare chimică, producție, procesare a alimentelor și băuturilor și instalațiilor de petrol și gaze. Modelele selectate au un design de mâner decalat pentru a reduce stresul utilizatorului și leziunile degetelor și o construcție din aliaj de bronz fără scântei pentru medii cu lichide și gaze inflamabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei pentru dopuri tambur, disponibile în lungimi de 9, 10.25 și 15 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelArticolMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)
A3AY71GCheie cu șurub pentru tamburAliaj de alamă9"€87.44
B1VKC8GCheie cu șurub pentru tamburFontă15 "€79.03
C272178Cheie de tamburAluminiu10.25 "€25.78
GRAINGER -

Cheie dinamometrică a butucului tamburului

StilModelSe potriveșteMaterialPreț (ex. TVA)
ARWP-T20Mufe cu tambur cu cap hexagonalFontă€1,085.58
BTW268-20 / 9Mufe cu tambur cu cap rotund RiekeOţel€1,186.77
AMPCO METAL -

Chei pentru dop și buche

StilModelSe potriveșteArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
AW-563/4 "și 2" BungsTambur Bung / Cheie cu ștecher12 "€91.30
BW-58-S22 Diferite BungsCheie cu tambur15 "€173.41
PETERSEN PRODUCTS -

Cheie

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A148-30077"€207.90
A148-301212 "€213.79
A148-301818 "€251.10
A148-302424 "€259.18
VESTIL -

Seria BNW Chei pentru piuliță pentru tambur

StilModelCuloriAdâncimemâner LungimeÎnălţimeMaterialLăţimeDeschidere cheiePreț (ex. TVA)
ABNW-BWBronz13 "-4.75 "Aliaj de bronz4"-€234.06
BBNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Aliaj de bronz2"-€108.95
CBNW-PRoșu40.12 "8"1.88 "Nailon1.84 "1 1 / 4 "€43.58
DBNW-IX-WSilver12 "7 1 / 2 "5"Oțel turnat3.5 "1 1 / 2 "€67.75
EBNW-ASilver10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Aluminiu turnat1.75 "1 1 / 2 "€50.31
FBNW-SS-WSilver12 "-5"Oţel inoxidabil3.5 "-€125.41
GBNW-IWSilver13 "-4.75 "Oțel turnat3.5 "-€90.51
VESTIL -

Seria PAIL Pals de oțel

StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
APAIL-PAL1"€60.86
BPAIL-PAL-UN1.88 "€62.35
WESCO -

Butuc de tambur cheie offset aliaj de bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3AY72GAC8KMF€90.36
VESTIL -

Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRUM-STIKAE6ZNF€82.76
VESTIL -

Instrument multifuncțional pentru capac tambur argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRUM-PLBAG7QXD€76.90
TOUGH GUY -

Șurub tambur / cheie cu șurub aluminiu 10 1/2 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5WMN1AE7BKU€46.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?