MORSE DRUM Ridicatoare de tambur

Ridicatoarele și distribuitoarele de tobe Morse sunt ideale pentru turnarea conținutului din butoaie de metal, plastic și fibră și pentru a ajuta la aplicații de ridicare și transport. Sunt testate din fabrică pentru a manipula sarcini de până la 125% din capacitatea nominală. Acești dispozitive de ridicare a tamburului oferă o chingă cu prindere pozitivă și au mecanism cu clichet pentru fixarea sigură a tamburilor.

Filtru

Ridicatoarele și distribuitoarele de tambur Morse sunt ideale pentru turnarea conținutului din butoaie de metal, plastic și fibră și pentru a ajuta la aplicații de ridicare și transport pe șantierele de construcții, docuri și platforme petroliere. Acestea sunt testate din fabrică pentru manipularea sarcinilor de până la 125 la sută din capacitatea nominală.
MORSE DRUM -

Seria 90 Verti-Karrier de ridicare a tamburului sub cârlig

StilModelDrum dia.CapacitateDimensiunea tamburuluiMaterialPreț (ex. TVA)
A90-3018 1/16 "până la 18 7/16"1000 lbs.30 gal.Otel carbon€640.35
A90S-HD22 1/16 "până la 22 7/16"2000 lbs.55 gal.Otel carbon€2,279.97
A9022 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon€591.82
A90M22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Otel carbon-
RFQ
B90-SS22 1/16 "până la 22 7/16"1000 lbs.55 gal.Oţel inoxidabil€1,447.31
A90-8525 1/16 "până la 25 7/16"1000 lbs.85 gal.Otel carbon€1,029.41
MORSE DRUM -

Seria 92 Dispozitive de ridicare a tamburului sub cârlig

StilModelDrum dia.MaterialPreț (ex. TVA)
A92-3015 "până la 23"Otel carbon€467.25
B92-30SS15 "până la 23"Oţel inoxidabil€995.43
C9218 "până la 26"Otel carbon€471.74
B92M18 "până la 26"Oţel-
RFQ
D92-SS18 "până la 26"Oţel inoxidabil€1,034.72
MORSE DRUM -

Seria 86 de ridicare a tamburului sub cârlig

StilModelCapacitateMaterialAltelePreț (ex. TVA)
A861000 lbs.Otel carbon-€771.81
B86S-FP1000 lbs.Otel carbon-€1,843.38
C86S-2D1000 lbs.Otel carbon-€3,961.65
D86S-3LP1000 lbs.Otel carbon-€1,245.09
E86-SS1000 lbs.Oţel inoxidabil-€2,822.57
F86S-2LP1000 lbs.Otel carbon-€1,148.07
G86S-FPHD2000 lbs.Otel carbon-€5,869.71
MORSE DRUM -

Cârlige de ridicare seria 41

Cârligele de ridicare Morse Drum din seria 41 sunt proiectate pentru ridicarea și transportul în siguranță a tamburilor sau butoaielor. Acestea au inele de ridicare din oțel și tije de oțel pentru rigiditate structurală și cârlige din fier tratat termic pentru duritate și rezistență la uzură. Aceste cârlige din oțel pot rezista la sarcini de până la 1000 lb și vin în variante rezistente la scântei și normale.

StilModelRezistent la scânteiCapacitatePreț (ex. TVA)
A41Nu1000 lbs.€215.86
B41MDa1000 lbs.€371.03
MORSE DRUM -

Ridicătoare de tambur de serie 42

Seria 42 de ridicare a tamburelor pentru sarcini grele de la Morse Drum sunt potrivite pentru ridicarea tamburelor de oțel de 55 de galoane folosind palanuri sau macarale. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului oferă atât mod de operare orizontal, cât și off-vertical pentru răsturnarea și așezarea tamburului pe o parte. Acestea sunt în continuare integrate cu cârlige forjate pentru cuplarea jantelor la capetele opuse ale tamburului și pot suporta sarcini de până la 2000 lb.

StilModelPreț (ex. TVA)
A42-G€654.88
B42€737.55
MORSE DRUM -

Ridicatoare personalizate de tobe

StilModelDimensiunea tamburuluiMaterialPreț (ex. TVA)
A92-5S-NDT-Oţel€1,778.70
B92S-NDT-Oţel€1,762.53
B92-30S-NDT-Oţel€1,811.04
C86S-NDT55 gal.Otel carbon€3,492.72
D90S-NDT55/ 85 gal.Otel carbon€2,029.33
C91S-NDT55/ 85 gal.Oţel€1,584.66
MORSE DRUM -

Ridicator tambur cu cârlig sub cârlig, 208/322 litri, oțel, capacitate 454 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91AF6EYR€330.89

DESCRIERE

  • Ridicatoarele de tambur Morse sunt capabile să manipuleze sarcini de până la 2000 lb.
  • Au o curea cu prindere pozitivă și un mecanism de clichet pentru fixare sigură pe tobe.
  • Aceste unități folosesc un palan, un cârlig sau o macara pentru a ridica tamburele.
  • Cârligele de ridicare de dedesubt ale modelelor selectate oferă suport suplimentar și siguranță în timpul ridicării.
  • Liftori Morse Drum Verti-Karrier dispune de o facilitate de prindere alternativă care ridică tamburele prin prinderea de sub jantele superioare și un mecanism de blocare automată pentru a preveni eliberarea accidentală a sarcinilor.
  • Unele modele ca cârlige orizontale de ridicare a tamburului au un cap strâns care rămâne intact pe tot parcursul și un vârf detașabil cu un capac pentru a fixa în siguranță ansamblul. Aceste modele sunt în continuare integrate cu tije din oțel inoxidabil și inele și cârlige de ridicare din aluminiu/aliaj de bronz rezistent la scântei.
  • Ridicatoarele din seria 42 oferă atât moduri de operare orizontală, cât și off-verticală pentru răsturnarea și așezarea tamburului pe o parte.
  • Unele modele includ dispozitive de prindere cu profil subțire pentru a coborî un tambur într-un suprapachet sau într-un tambur de salvare și au o acțiune asemănătoare unui clește cu auto-reglare pentru prinderea automată.

Mecanism de lucru

  • Ridicatoarele de tambur sunt ușor și sigur de operat, spre deosebire de echipamentele de ridicare tradiționale.
  • Aceste dispozitive de ridicare sunt utilizate împreună cu macarale și un lanț pentru a ține și ridica tamburul folosind janta.
  • Flexibilitatea direcțională a tamburului depinde de mișcarea macaralei și poate fi repoziționată/relocată/detașată cu ușurință prin deblocarea mecanismului de blocare al ridicătorului tamburului.
  • Dacă cerința este de a ridica și transporta tobe cu sau fără marginea superioară, ridicatoarele portabile de tobe sunt alegerea ideală.
  • Aceste dispozitive hidraulice de ridicare a tamburului dispun de rotile pivotante pentru reducerea pierderilor de frecare pe podelele fabricii.
  • De asemenea, pot înclina / roti tamburul, permițând conținutului interior să curgă cu ușurință.

Standarde și aprobări

  • ANSI
  • ASME
  • AWS

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de precauție trebuie luate înainte de a manipula un tambur?

  • Înainte de a ridica/deplasa, utilizatorul trebuie să verifice orice deteriorare și, de asemenea, să se asigure că capacul/capacul este bine fixat.
  • În timpul manipulării butoaielor care conțin pulbere/ulei periculoase, utilizatorul trebuie să poarte truse EIP.
  • Dispozitivele de ridicare a tamburului trebuie să fie prinse corespunzător pentru a preveni accidentele și șansele de rănire cauzate de căderea tamburului.

Care sunt sfaturile de siguranță care trebuie urmate în timpul manipulării tobelor?

  • Tamburele grele trebuie manipulate cu echipamente adecvate de manipulare a tamburului, cum ar fi dispozitivele de ridicare a tamburului sub cârlig, camioanele cu tobe sau accesoriile pentru stivuitoare.
  • Condiții precum podelele neuniforme sau alunecoase și spațiile restrânse pot implica riscuri mai mari. Butoaiele din plastic și fibră trebuie manipulate cu maximă grijă în astfel de situații.
  • Trebuie să fiți extrem de atenți când utilizați un stivuitor. Lamele de pe stivuitor pot străpunge cu ușurință tambur și pot provoca scurgeri.

Care sunt condițiile potrivite pentru utilizarea dispozitivelor de ridicare a tamburului Morse Drum?

Ridicatoarele de tobe de deasupra capului Morse sunt potrivite pentru aplicații în care tamburele pot fi ridicate doar în poziție verticală. În plus, acestea sunt utilizate în instalațiile care au un sistem de macara integrat pentru sprijin în timpul funcționării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?