Camioane de mână de uz general

Filtru

WESCO -

Camioane manuale rezistente din seria 186

Camioanele de mână Wesco din seria 186 sunt proiectate pentru a transporta cilindri sau tamburi în aplicații industriale. Aceste stivuitoare de mână grele au o construcție din oțel capabilă să ridice sarcini de până la 900 lb și un design cu două mânere, cu o bară utilitare și roți pentru manevrarea cu ușurință a camioanelor. Roțile mici din spate și roțile mari față și designul punții din spate permit încărcarea și descărcarea eficientă a paleților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane de mână, disponibile în lungimi de 25 și 26 inchi Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A210125800 lb.48 "25 "20.5 "Semi-pneumatic€583.78
B210051900 lb.51 "26 "22 "Pernă cu balon€739.91
WESCO -

Camioane de mână SR Economy

Camioanele de mână Wesco SR Economy sunt integrate cu două roți pneumatice/din cauciuc solid pentru a transporta încărcături de până la 500 lb; ideal pentru aplicații de manipulare a materialelor de calitate industrială și comercială. Aceste stivuitoare de mână dispun de un mâner cu o singură buclă pentru o prindere excelentă și control asupra camionului. În plus, ele sunt echipate cu trei curele transversale orizontale și o curea centrală verticală pe toată înălțimea pentru a susține și asigura pachetele mici.

StilModelMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A210127Pneumatic€269.65
A210215Cauciuc solid€277.65
WESCO -

Camioane manuale cu lățime economică

Camioanele de mână Wesco Economy sunt dotate cu o placă lată de 20 de inci pentru deplasarea încărcăturilor voluminoase și supradimensionate. Aceste stivuitoare de mână au un mâner de tip P într-un design cu o singură buclă pentru a permite operarea cu una sau două mâini și un cadru curbat din spate pentru a susține obiecte rotunde. Sunt integrate în continuare cu apărătoare pentru roți și benzi de vinil pentru o siguranță sporită și sunt disponibile în roți pneumatice și din cauciuc solid pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A210217500 lb.Cauciuc solid€280.93
A210214600 lb.Pneumatic€271.92
VESTIL -

APHT Seria P Stivuitoare de mână

StilModelDimensiunea rotoruluiLăţimePreț (ex. TVA)
AAPHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "€519.59
BAPHT-500A10 "x 3.5"20.5 "€465.83
APPROVED VENDOR -

Camion manual de uz general

StilModelTip roatăCuloriTip mânerLățimea roțiiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A4HRH1Flat-FreeAluminiuBuclă de cadru continuă3"600 lb.Aluminiu50 "21 "-
RFQ
B4HRG9PneumaticVerdeMâner dublu3.5 "550 lb.Oţel44.5 "13.75 "€392.60
RFQ
C4HRH3PneumaticVerdeBuclă de cadru continuă3.5 "550 lb.Oţel51.5 "13.5 "-
RFQ
SAFTCART -

Camion manual de uz general

StilModelCuloriTip mânerInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AJIM DANDYAlbastruMâner dublu56 "20 "€448.88
B701VerdeCadru continuu un singur pin49 "19 "€463.43
C702VerdeMâner dublu49 "19 "€474.80
LITTLE GIANT -

Camion de mână, 800 lb, verde, oțel, placa de nas de 12 "

StilModelTip mânerRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ATF-200-8SCadru continuu Flow-BackMinge8"Cauciuc solid2.5 "€429.73
BTF-240-8SBuclă de cadru continuăMinge8"Cauciuc solid2.5 "€467.43
CTF-240-10FFBuclă de cadru continuăBilă de precizie10 "Fără marcaj plat gratuit3.5 "€724.44
VALLEY CRAFT -

Camioane Distributie Cu Roti Pneumatice

Camioanele de distribuție Valley Craft se ocupă de transportul încărcăturilor grele și greoaie în spații industriale și comerciale. Au o construcție din cadru din aluminiu cu pantof de oțel pentru a gestiona sarcini de până la 600 lb. Aceste camioane au mânere duble / mânere bucle pentru ținerea camioanelor și roți pneumatice pentru rularea pe orice suprafață. Modelele selectate sunt dotate cu frâne pentru un control sporit asupra mobilității, aripi pentru suprafață suplimentară de transport și apărătoare de oțel înlocuibile pentru a proteja șinele antiderapante supradimensionate ale camioanelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane, disponibile în dimensiuni de pantofi de 8 x 16 și 10 x 16 inci.

StilModelFrânăLungimeMărimea pantofuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AF83944A0Nu.8"10 "x 16"20 "€962.11
RFQ
BF84066A0Nu.9"10 "x 16"23 "€698.54
RFQ
CF84335A5Nu.9"8 "x 16"20.5 "€857.47
RFQ
DF84580A7Nu.9"8 "x 16"19.5 "€779.86
RFQ
EF83881A5Nu.9"10 "x 16"20 "€881.27
RFQ
FF83947A7Nu.8"10 "x 16"20 "€962.11
RFQ
EF83971A6Da8"10 "x 16"19 "€1,447.21
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Camioane manuale

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
AHTA-13-€1,802.91
RFQ
AA1-B1-CA1-D12-E52-E3RC-CB-E16-€881.82
RFQ
AS-502500 lbs.€311.60
RFQ
AS-500500 lbs.€302.61
RFQ
AS-503500 lbs.€366.40
RFQ
AB60-CA2-D5900 lbs.€1,384.84
RFQ
AB60-CA2-D15900 lbs.€1,359.75
RFQ
FERVI -

Camioane manuale

StilModelCapacitateDimensiunile plăcii de la piciorPreț (ex. TVA)
AC189150Kg-€118.94
RFQ
BC182200 kg300 x 205 mm€239.40
RFQ
CC1102200 kg450 x 215 mm€116.93
RFQ
VALLEY CRAFT -

Camioane de mână cu roți pneumatice

Camioanele de mână Valley Craft se ocupă de transportul încărcăturilor grele și greoaie în spații industriale și comerciale. Au un cadru din aluminiu cu un sabot din oțel pentru a gestiona sarcini de până la 600 lb. Aceste camioane au mânere duble / mânere bucle pentru ținerea camioanelor și roți pneumatice pentru rularea pe orice suprafață. Modelele selectate sunt dotate cu frâne pentru un control suplimentar asupra mobilității, aripi pentru a oferi suprafață suplimentară de transport și apărătoare de oțel înlocuibile pentru a proteja șinele de derapaj supradimensionate ale camioanelor. Raptor Supplies De asemenea, oferă camioane manuale de cazino cu cadru glisant, roți pivotante din spate și un atașament sigur de curele cu clichet pentru asigurarea sarcinilor de până la 1000 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane, disponibile în dimensiuni de încălțăminte de 8 x 16, 8 x 23 și 10 x 16 inci.

StilModelSe potrivește cu dimensiunea pantofuluiÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AF84010A78 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,489.49
RFQ
BF896998 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€4,034.41
RFQ
AF84009A010 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
RFQ
CF84008A110 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
RFQ
B & P MANUFACTURING -

Camioane de mână pentru gustări

StilModelPreț (ex. TVA)
AHTA-10€912.28
RFQ
AHTA-14€952.89
RFQ
AHTA-16€968.62
RFQ
SNAP-LOC -

Cărucior de mână

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ASLV0750HC4Y50 "17 "25 "€1,226.59
RFQ
BSLV0500ACY60 "16 "26 "€1,226.59
RFQ
CSLV1000HC6Y63 "21 "31 "€1,635.46
RFQ
VESTIL -

Camion de mână Arctic Grip, 660 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SPHT-AGAG7ZAR€529.89
HARPER -

Camion manual de uz general, 900 lb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32T57CR3QGB€334.14
DAYTON -

Camion manual de uz general 800 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2NXA9AC2XQK€325.31
LITTLE GIANT -

Roată din cauciuc pentru camion înclinat înapoi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T-400-10-4RAC8ABA€381.91
DAYTON -

Camion manual compozit 600 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4ZJ31AE2TTA€252.42
HARPER -

Camion manual de uz general 800 lb. Buclă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A27L83AF4HCM€482.60
VESTIL -

Camion de mână pentru scări, 4 mânere, 500 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HAND-TPEAG7TTB€304.67
GUARDIAN EQUIPMENT -

Camion de mână

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AP200-013CJ7EAW€598.81
Vezi detalii

Camioane de mână de uz general

Camioanele de mână de uz general sunt folosite pentru a transporta articole pentru cerințele de manipulare manuală. Raptor Supplies oferă o mare varietate de camioane de mână de la mărci precum Dayton, Fairbanks, Harper, Little Giant, Magliner, Saftcart, Vestil, Valley Craft și wesco. Vestile Camioanele de mână din aluminiu au o construcție robustă, cu un finisaj strălucitor pentru a asigura o vizibilitate ridicată și sunt ideale pentru transportul de încărcături. Aceste camioane sunt echipate cu anvelope pneumatice standard pentru a oferi o mai bună manevrabilitate. Camioane de livrare fără tavă de la Meșteșugul din Valea vine cu un cadru foarte larg pentru a permite manipularea în siguranță a pachetelor de băuturi voluminoase, fără tavă. Acestea au îmbinări potrivite pentru a oferi rezistență și durabilitate maxime. Aceste stivuitoare de mână de uz general sunt disponibile pentru o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?