DRIV-LOK Pinii canelati

Filtru

Driv-Lok grooved pins are fasteners pressed into an appropriate size hole, providing the proper interference (friction) fit to lock them in position. These units are used as pivots, locking devices,...Află mai multe
DRIV-LOK -

Pinii canelati

StilModelRezistență la forfecare dublă (lbs.)Dia de sfârșit mare.Dia de sfârșit mare. ToleranţăLungime totalăDiafragmă mică.Diafragmă mică. ToleranţăTipPreț (ex. TVA)
AGA2501500G2ZN-0.263 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tip A€15.93
AGA1871500G2ZN-0.198 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Tip A€12.34
BGA3121000G2ZN-0.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Tip A€45.85
CGG0940250G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 4 "0.093 "+/- 0.002 "Tipul G€24.60
CGG0940500G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.938 "+/- 0.002 "Tipul G€27.19
CGG1250750G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.125 "+/- 0.002 "Tipul G€15.52
CGG1250500G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.002 "Tipul G€27.35
CGG1251000G2ZN16000.133 "+/- 0.0015 "1"0.125 "+/- 0.002 "Tipul G€16.61
CGG1561000G2ZN23000.165 "+/- 0.0015 "1"0.156 "+/- 0.002 "Tipul G€20.46
CGG1560500G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.156 "+/- 0.002 "Tipul G€18.76
CGG1560750G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.156 "+/- 0.002 "Tipul G€20.06
CGG1871000G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1"0.187 "+/- 0.003 "Tipul G€23.95
CGG1870500G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1 / 2 "0.187 "+/- 0.003 "Tipul G€27.94
DGE1871500G2ZN33100.197 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Tip E€12.34
CGG1870750G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.187 "+/- 0.003 "Tipul G€31.71
DGE2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tip E€15.93
CGG2501250G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1.25 "0.250 "+/- 0.003 "Tipul G€40.21
CGG2500750G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.250 "+/- 0.003 "Tipul G€32.81
CGG2501000G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1"0.250 "+/- 0.003 "Tipul G€34.11
CGG2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tipul G€20.58
EGE3121000G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Tip E€42.88
CGG3120750G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.312 "+/- 0.004 "Tipul G€42.36
CGG3121250G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1.25 "0.312 "+/- 0.004 "Tipul G€55.27
CGG3751000G2ZN110000.394 "+/- 0.0025 "1"0.375 "+/- 0.005 "Tipul G€78.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?