ENERPAC Supape hidraulice

Include o gamă largă de supape hidraulice Enerpac pentru montarea directă a pompei, montarea de la distanță, acționarea manuală sau cu solenoid și instalarea în linie. Disponibil în diferite modele și configurații și ideal pentru aplicații de control direcțional, debit și presiune

Filtru

StilModelTip de portPreț (ex. TVA)
AV152NVNPT€1,496.33
AV152NPTF€887.87
StilModelDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
AV911 / 2 "€592.77
AVA23/8 "-18€649.23
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ADC2363660SRcartuş Valve€504.86
AVP41direcțional Valve€3,554.26
APRV5Supapă€1,676.42
AVP12Supapă€3,956.80
AVP0351Supapă€2,728.95
ADC8103662Supapă€429.94
APRV1Supapă€1,645.50
ENERPAC -

Supape de reducere a presiunii din seria PRV

StilModelGama de presiune reglabilăTip montarePreț (ex. TVA)
APRV4T75 la 2000 psiCartuș€1,173.43
BPRV475 la 2000 psiÎndepărtat€1,474.07
BPRV3435 la 4350 psiÎndepărtat€1,353.77
APRV3T435 la 4350 psiCartuș€1,151.88
ENERPAC -

Supape montate seria VM

StilModelÎnălţimeArticolLungimeDimensiunea portuluiTipul supapeiPreț (ex. TVA)
AVMP10000D5.62 "Supapă cu 3 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 3 căi€2,879.30
BVM33M6.18 "Supapă manuală cu 3 căi3.48 "M8 X 60SHCSManual cu 3 căi€3,199.17
CVM43M6.18 "Supapă manuală cu 4 căi3.48 "M8 X 60SHCSManual cu 4 căi€3,000.22
DVMF10000D6.28 "Supapă cu 3 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 3 căi€3,309.49
DVMC10000D6.28 "Supapă cu 4 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 4 căi€3,736.33
EVMC10600D7.6 "Supapă cu 4 căi6.79 "3/8 "-18Montat pe 4 căi€4,361.07
StilModelPreț (ex. TVA)
AV66F€1,451.45
AV66NV€1,306.85
ENERPAC -

Supape seria V

StilModelCompatibilitate cu cilindriArticolMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiDomeniul de presiuneFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț (ex. TVA)
AVFC3-Supapa de control a debitului5000 psi-0 la 5000 psi--€357.14
BV2000-Supapa secvențială5000 psi1/8 "-27---€1,493.23
CVFC1-Robinet hidraulic5000 psiSAE # 40 la 5000 psi--€342.43
DV10-Comutator de debit lichid10000 psi1 / 2 "---€172.65
EV12-Supapa cu bile hidraulice5000 psiSAE # 4---€416.42
FVP11Acțiune dublădirecțional Valve5000 psiG1 / 4 "250 la 5000 psisolenoid4 direcții, 3 poziții, centru închis€3,084.08
GVC15LAcțiune unicăSupapă de blocare10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru închis, blocare€3,928.29
GVC15Acțiune unicăSupapa centrala inchisa10000 psi--Manual3 direcții, 3 poziții, centru închis€3,172.66
HVC3LAcțiune unicăSupapă de blocare cu 3 căi10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru tandem, blocare€3,740.76
ENERPAC -

Supapă de debit split 3/8 inch Nptf 2 căi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AM21AD2GJE€1,291.15
ENERPAC -

Cheie dinamometrică pentru colector 1/4 inch Nptf 4 căi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ZTM-QAD2GJX€2,673.02
ENERPAC -

Supapă de secvență 500-5000 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WVP5AE6TGM€1,434.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?