DWYER INSTRUMENTS Transmițătoare indicatoare

Transmițătoarele indicatoare Dwyer Instruments sunt senzori care furnizează o ieșire de transmisie electrică pentru indicarea de la distanță a presiunii nominale. Aceste unități oferă un semnal de ieșire de proces de 4-20 mA, o carcasă NEMA 4X robustă pentru a gestiona sarcinile de impact și un ecran LCD mare care poate fi programat pentru a afișa presiunea, viteza sau debitul. De asemenea, facilitează programarea simplificată prin intermediul unei taste Meniu care permite utilizatorului să selecteze: nivelul de securitate; Unități de inginerie engleză sau metrică; și valorile de presiune, viteză sau debit. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste transmițătoare indicatoare disponibile în intervalul de ieșire 0-10 V, 0-5 / 0-10 V, 4 până la 20 mA și 4-20 ma Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelPrecizie electricăPresiune maximăPrecizie mecanicăDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
A605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
A605-2-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%0 până la 2" wc€720.53
A605-1-/+ 2%10 psi-/+ 2%-€720.53
A605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0 până la 0.50" wc€720.53
StilModelNecesar de energieDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A616KD-0416 până la 35V DC0 până la 10" wc€182.65
A616KD-0116 până la 35V DC0 până la 2" wc€174.63
A616KD-0616 până la 35V DC-€174.03
A616KD-0016 până la 35V DC0 până la 1" wc€182.65
A616KD-0216 până la 35V DC0 până la 3" wc€182.65
A616KD-0316 până la 35V DC0 până la 5" wc€182.65
A616KD-0516 până la 35V DC-€174.06
A616KD-0716 până la 35V DC-€182.65
A616KD-00-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 1" wc€182.65
A616KD-01-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 2" wc€182.65
A616KD-02-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 3" wc€182.65
A616KD-05-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 15" wc€182.35
A616KD-07-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 25" wc€182.65
A616KD-03-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 5" wc€174.06
A616KD-04-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 10" wc€204.28
A616KD-06-V16 până la 35 V DC, 20 până la 28 V AC0 până la 20" wc€182.65
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ADM-2002Transmitator de presiune€399.57
ADM-2003Transmitator de presiune€407.89
ADM-2004Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2005Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2006Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2007Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2012Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2013Transmitator de presiune-
RFQ
ADM-2002-LCDTransmițător de presiune cu LCD€272.98
ADM-2003-LCDTransmițător de presiune cu LCD€273.90
ADM-2004-LCDTransmițător de presiune cu LCD€282.16
ADM-2005-LCDTransmițător de presiune cu LCD€279.99
ADM-2006-LCDTransmițător de presiune cu LCD€275.51
ADM-2007-LCDTransmițător de presiune cu LCD-
RFQ
ADM-2012-LCDTransmițător de presiune cu LCD€254.47
ADM-2013-LCDTransmițător de presiune cu LCD€264.60
StilModelPreț (ex. TVA)
AISDP-007€1,762.53
AISDP-008€1,762.53
AISDP-016€1,762.53
AISDP-010€1,870.13
AISDP-014€2,161.64
AISDP-017€1,870.13
AISDP-002€2,161.64
AISDP-004€2,161.64
AISDP-006€1,762.53
AISDP-009€1,762.53
AISDP-012€2,292.92
AISDP-015€1,901.29
DWYER INSTRUMENTS -

Indicarea transmițătoarelor de presiune diferențială de uz general

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ADHII-002gaj€1,994.32
ADHII-006gaj€1,470.76
B605-11Transmițător care indică€971.19
C605-20Transmițător care indică€708.75
A605-30Transmițător care indică€745.83
A605-6Transmițător care indică€708.75
D605-500PATransmițător care indică€708.75
A605-50Transmițător care indică€708.75
ADHII-017Transmiţător€1,656.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?