PROTO Seturi Master

Diferite seturi de întreținere a aeronavelor, avionică, mașiniști, mecanici și de uz general, care oferă instrumente populare în fiecare domeniu de aplicare într-o variantă de set mai mare. Folosit pe scară largă de electricieni, instalatori, antreprenori, mecanici și mașiniști

Filtru

PROTO -

Set de instrumente pentru întreținerea facilității

Seturile de instrumente de întreținere a instalațiilor Proto sunt utilizate de o gamă largă de profesioniști și meseriași din industrie. Aceste seturi de instrumente de întreținere includ o varietate de unelte, cum ar fi șuruburi, scule de tăiere, scule, instrumente de debavurat și finisare, clești, șurubelnițe, chei, scule de lovire, chei hexagonale și inserții de biți, instrumente electrice și de telecomunicații, instrumente de inspecție și recuperare, instrumente de măsurare, șuruburi, lumini, dispozitive de fixare nuci, prybars și extractoare, cuțite de chit, răzuitoare, prize și accesorii. Modelele selectate oferă o facilitate de depozitare care ajută la păstrarea sculelor în siguranță și la îndemână atunci când este necesar. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente de întreținere a instalațiilor Proto, inclusiv seturi principale de căi ferate, seturi de instrumente principale pentru mecanică, seturi de instrumente de întreținere intermediare și de pornire și seturi de instrumente principale SAE și metrice pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăSAE sau MetricDepozitare scule inclusăChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ998101/4 ", 3/8"126Intretinere preventivaSAENuCombinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", Ajustabil 6"€2,749.17
BJ999001/4 ", 3/8"179Intretinere preventivaSAE și MetricNuCombinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 și 24 mm, reglabil 8"€4,596.49
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TehnicianSAE și MetricNuCombinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 și 1 1/4 in, metrice 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 și 24 mm, combinație pivotantă SAE 12 puncte 3/8, 7/16€14,158.52
DJ994803 / 8 "98Intretinere preventivaSAEDaCombinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil€2,424.19
EJ996603 / 8 "148Intretinere preventivaSAEDaCombinație de finisaj satinat 6 puncte scurte 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8", 12 puncte SAE 5/16, 3/ 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/ 8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16€3,329.35
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Intretinere preventivaSAENuCombinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 și 1 1/4 inch, capăt deschis complet poloneză SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 in, capăt cutie 12 puncte SAE 5/16 X 3/8,€4,423.83
PROTO -

Set de instrumente de cale ferată

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăDepozitare scule inclusăChei inclusePreț (ex. TVA)
AJTS-0067RR1 / 2 "67căruțașDaCombinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop ajustabil negru, țeavă 12"€1,977.79
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElectricianDaCombinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop reglabil€3,235.96
CJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89MașinistNuCombinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 8 și 12" opritor cu clic reglabil, cutie cu clichet în 6 puncte SAE- 1/2 x 9/16", cutie cu clichet în 12 puncte SAE- 3 /4 x 7/8"€2,406.58
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107Instalator conductăDaCombinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", Cutie cu clichet cu 12 puncte SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 și 1 /2 x 9/16", Obstrucție cu 12 puncte - 7/16 x 1/2 și 5/8 x 3/4", Ajustare€3,611.35
EJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172MecanicNuCombinație 12 puncte negru SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1/8 și 1-1/4", 12" Click Stop ajustabil Negru€5,754.43
StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AJ99923K497€37,745.90
AJCS-1046MASBX3K1046€72,601.72
PROTO -

Seturi de instrumente principale

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiAplicație primarăSAE sau MetricDepozitare scule inclusăChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ99912A------€9,511.33
BJCS-0334MASBX1A------€12,360.60
CJ99201A------€1,761.26
DJCS-0833MASBX2B------€27,020.64
E100G48------€2,798.07
F100G51------€1,952.44
GJ99722A------€20,712.44
HJ99832B------€15,677.05
IJ99945-206Add-onSAE, metricNuChei cu aprindere unghiulară: 15/64 x 13/64 scurte, 7/32 x 1/4 scurte, 1/4 x 7/32 scurte, 9/32 x 5/16 scurte, 5/16 x 9/32 scurte, 11 /32 x 3/8 Scurt, 3/8 x 11/32 Scurt€3,077.82
JJCS-0613MASBX1A------€28,398.58
KJ47303-1B------€5,568.71
LJ99821B------€6,974.85
MJ99825-111Add-onSAENu-€2,572.79
NJ99531B------€6,719.13
OJTS-0172RRBX2B------€6,584.38
PJ99662B------€5,601.67
QJCS-1258MASBX1A------€49,401.84
RJ99812B------€4,528.32
SJCS-0613MASBX3K------€44,703.02
JJCS-0613MASBX2B------€22,574.39
TJCS-1046MASBX2B------€34,101.22
UJ98322B------€6,219.45
VJ99301A------€2,400.20
WJCS-0613TF------€45,244.90
XJ99922A------€23,859.91
PROTO -

Set de instrumente Tradesman

Seturile de unelte și unelte Proto pentru profesioniști includ seturi și unelte de pornire HVAC din 70 de piese, seturi și unelte pentru electrician din 25 de piese, seturi și unelte și unelte pentru instalator din 37 piese, seturi de instrumente și unelte pentru antreprenor din 30 de piese și seturi și unelte și unelte de bază HVAC din 105 piese. Aceste seturi de instrumente și conțin chei, unelte de lovire și de lovire, clești, șurubelnițe, prize și alte unelte diverse. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente pentru profesioniști și pentru locuri de muncă HVAC, electrician, instalatori și antreprenori, disponibile în până la 105 bucăți pe Raptor Supplies.

StilModelNumăr de bucațiAplicație primarăChei inclusePreț (ex. TVA)
AJTS-0025ELEC25Electrician8 "Reglabil€1,012.43
BJTS-0030CONT30Antreprenor-€1,156.60
CJTS-0037PRUNE37InstalatorChei pentru țevi de 14 și 10 inchi, opritoare Clik reglabile de 8 și 12 inchi, cheie universală cu lanț de 16 1/2 inchi, țeavă internă 1/2, 3/4 și 1 inch€1,222.35
PROTO -

Set de instrumente pentru aeronave/avionică Avionica

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J98320AE7ZDM€5,943.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?