DAYTON Suflantă cu lamă radială, acționare directă

Potrivit pentru suflarea aerului cu volum mare și presiune înaltă în industria chimică, de îmbrăcăminte, aviație și auto. Integrat cu lame plate dispuse radial pentru a furniza aer eficient și pentru a oferi o durată de viață lungă. Oferit cu viteze ale suflantei cuprinse între 1725 și 3475 rpm

Filtru

DAYTON -

Suflante de înaltă presiune fără motor, adâncime de 12-3 / 4 inci

Suflantele Dayton sunt proiectate pentru aplicații de deplasare a aerului cu presiune mai mare și volum mare, cum ar fi transportul și colectarea prafului. Aceste unități sunt prevăzute cu roți turnate sub presiune de tip paletă, autocurățante, care se rotesc în sensul acelor de ceasornic și sunt echilibrate cu precizie pentru performanțe silențioase și fiabile. Toate unitățile sunt fabricate din oțel cu un finisaj epoxidic poliester gri pentru rezistență, durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante centrifuge, disponibile în opțiunile cu alezajul roții de 1/2 și 5/8 inch.

StilModelAlezaj roatăPreț (ex. TVA)
A2C8201 / 2 "€327.50
A6YG635 / 8 "€294.31
DAYTON -

Suflante de înaltă presiune

Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea sunt folosite pentru a genera un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Sunt ideale pentru prelucrarea chimică, evacuarea gazelor, transportul pneumatic, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au roți din aluminiu cu lame radiale cu autocurățare și carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester coapte gri pentru o funcționare eficientă în medii predispuse la praf, nisip sau alte particule străine. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante cu lame radiale cu transmisie prin curea, disponibile în lățimi de carcasă de 20, 24 și 25 inchi.

StilModelLățime de descărcare (in)Tip rulmentCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A7DC02--------€2,065.52
A7DA86--------€1,934.84
B48LX13--------€1,258.35
B48LX11--------€1,144.74
A7DC17--------€6,836.96
A7DC25--------€3,074.71
A7DA85--------€1,874.37
B48LX15--------€1,392.91
A7DC00--------€4,308.73
A7DC06--------€2,099.28
A7DC09--------€4,367.28
A7DA92--------€1,777.78
A7DC15--------€2,198.00
A7DC23--------€3,724.09
B48LX14--------€1,667.44
A7DA82--------€3,640.43
A7DC18--------€7,055.09
A7DC05--------€1,801.74
A7DA97--------€3,865.67
A7DC01--------€4,084.37
A7DA80--------€3,536.02
A7DA73--------€3,726.39
A7DA95--------€4,176.32
A7DA79--------€3,618.15
A7DC26--------€2,903.76
DAYTON -

Suflantă cu lamă radială

Suflantele cu lame radiale Dayton sunt utilizate în industriile care au medii predispuse la praf sau în care există gaz / umiditate în aer. Cuprinzând lame plate cu model radial pentru mișcarea aerului, aceste suflante sunt oferite în diferite modele: cu motoare rezistente la picurare, fără motor, design de înaltă presiune și design standard al suflantei. Acestea au carcasă din poliester epoxidic pentru o rezistență adecvată la apă și substanțe chimice. Conceput pentru deplasarea de înaltă presiune și de volum mare de aer în aplicații precum transportul de materiale și colectarea prafului, aceste suflante cu lame radiale de la Dayton sunt furnizate cu puteri nominale de până la 7.5 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante disponibile în diametre ale roților de până la 13-1/2 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelArticolCFM @ 2.000-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Preț (ex. TVA)
A2C864suflantă-1725---17 "11.75€545.79
A2C862suflantă-1725---14 "8.25€359.52
B7C555suflantă16617252461-7922 "13.25€1,897.78
B7C720suflantă-17251593-7517 "11.75€1,177.25
B7C553suflantă-1725909-6916 "10.75€810.71
B7C639suflantă118117253393-8123 "14.625€2,077.87
A4C217suflantă-1725---22 "13.25€805.74
B7C554suflantă-17251593-7517 "11.75€1,346.76
B7C556suflantă16617252461-7922 "13.25€1,906.07
B7C552suflantă-1725533-6414 "8.25€663.66
A4C121suflantă-1725---23 "14.625€980.73
A2C863suflantă-1725---16 "10.75€442.55
C7C562Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,978.72
C7C561Suflant de înaltă presiune10713475-9539017 "5€1,666.45
C7C487Suflant de înaltă presiune-3430-17419218-7/8 "7.125€1,807.78
C7D750Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€759.65
C7D749Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€841.77
D7E253Suflant de înaltă presiune3913450-2707712-3/4 "3.5€726.19
C7D752Suflant de înaltă presiune19193460-17419218-7/8 "7.125€1,729.53
C7D751Suflant de înaltă presiune6793450-5598414 "4€1,129.54
C7D748Suflant de înaltă presiune2103450--7412-1/4 "3€746.09
C7D747Suflant de înaltă presiune2103450--7412-1/4 "3€828.21
DAYTON -

Suflante industriale cu motor

Suflantele Dayton sunt proiectate pentru a furniza aer de machiaj în aplicații industriale și comerciale. Acestea dispun de un motor AC TEFC pentru rotirea lamelor radiale și a carcasei din oțel. Aceste suflante cu lame radiale folosesc tehnologia cu acționare directă pentru funcționare, făcându-le astfel ideale pentru transportul materialelor sprinoase și asemănătoare paielor. Roțile din aluminiu turnat cu autocurățare oferă longevitate și protecție împotriva coroziunii. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante Dayton, disponibile cu capacități de debit de 553 până la 3393 CFM pe Raptor Supplies.

StilModeldBA @ 5 PicioareCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț (ex. TVA)
A7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
A7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
A7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3 / 0.6516 "€988.93
A7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "€1,190.55
A7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8 / 1.419 "€1,224.86
A7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.88
A7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8 / 2.427 "€1,409.60
A7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€2,388.51
A7AT86813393322123 "14.62510.756.0-5.4 / 2.728 "€1,855.01
DAYTON -

Suflant de înaltă presiune

Suflantele DAYTON sunt proiectate pentru aplicații de deplasare a aerului de înaltă presiune și volum, potrivite pentru colectarea prafului și transportul materialului. Aceste suflante dispun de lame plate într-o carcasă de oțel, dispuse într-un model radial pentru performanțe optime. Sunt echipate cu un motor monofazat/trifazat într-o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator/deschisă, rezistentă la picurare, oferind viteze de până la 3475 rpm fără supraîncălzire. Suflantele de înaltă presiune DAYTON au roți din aluminiu turnat sub presiune de tip paletă, cu autocurățare, care se rotesc în sensul acelor de ceasornic și mențin debitele la presiune statică ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu acționare directă de la DAYTON, disponibile cu o instalație de descărcare orizontală inferioară pe Raptor Supplies.

StilModelLățime de descărcare (in)RPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeFinisajul locuințelorHzDia admisie.Preț (ex. TVA)
A7AT87334502521.7-1.8 / 0.915.125 "Epoxid poliester gri604"€790.01
A7AT88334502521.8-1.6 / 0.815.125 "Epoxid poliester gri604"€850.49
A7AT903.53450-1.8-1.6 / 0.817 "Epoxid poliester gri605"€864.05
A7AT943.53450-3.4-3.7 / 1.8520.125 "Epoxid poliester gri606"€865.77
A7AT963.5345073418.8 / 9.7-9.420.125 "Epoxid poliester gri606"€1,189.87
A7AT973.534507344.6-4.6 / 2.320.125 "Epoxid poliester gri50/606"€1,037.59
A7AT953.53450-3.0-2.8 / 1.420.125 "Epoxid poliester gri606"€1,166.53
A7AT893.53450-1.7-1.8 / 0.917 "Epoxid poliester gri605"€803.58
A7AT923.534504373.0-3.2 / 1.617 "Epoxid poliester gri605"€970.76
A7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Epoxid poliester gri606"€818.88
B6XWG94---18.88 "Poliester copt-7"€511.50
A7AT9843475112725.0/12.518.88 "Epoxid poliester gri607"€1,234.59
A7AT994347511278.4-7.6 / 3.818.88 "Epoxid poliester gri607"€1,938.99
A7AU005.753430-21.223.13 "Epoxid poliester gri608"€2,409.98
A7AU015.753430-19.823.13 "Epoxid poliester gri608"€2,628.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?