Nituri

Filtru

CHICAGO PNEUMATIC -

Nitură de aer

StilModelDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ACP98841 / 4 "Industrial13 "12 13 / 64 "4.20 lb.€1,519.36
BCP98833 / 16 "Industrial13 "11 51 / 64 "3.20 lb.€787.06
CCP98823 / 16 "General6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.€400.57
POP -

Nitură de aer

Nituile cu aer POP sunt utilizate în fabricarea metalelor și aplicațiile de asamblare pentru îmbinarea a două plăci metalice. Acestea au o construcție din aluminiu / aluminiu turnat pentru protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare și produc o forță de compresie mai mare, o instalare mai rapidă și mai puțină oboseală și răni ale mâinii decât uneltele de nituire manuală. Aceste râuri de aer sunt capabile să gestioneze forțe de tragere de până la 3000 lbf, disponibile în opțiuni de admisie NPT de 1/8 și 1/4 inch pe Raptor Supplies.

StilModelAdmisieConstrucţieDiametruÎnălţimeLungimeGreutatea sculei
APRG5401/4 "NPTAluminiu4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
BPRG510A-PLUS1/8 "NPTAluminiu turnat4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ
HUCKLOK -

Nitură de aer

StilModelConstrucţieÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A202Aluminiu11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.€2,985.72
B2024Aluminiu12 3 / 5 "9"6.00 lb.€3,391.55
B2025Aluminiu12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.€3,771.62
C256Aluminiu / oțel14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.€8,508.08
DAK-175AOţel6"6"1.75 lb.€915.71
SPEEDAIRE -

Instrument pentru nituri cu aer

Nituile cu aer SPEEDAIRE sunt unelte de nituire cu aer, utilizate pentru a face instalarea piulițelor filetate ușoară și rapidă pe tuburi subțiri de metal. Acestea comprimă partea din spate a piuliței de nituri pentru a o fixa pe loc. Aceste nituitoare cu aer au o construcție din aluminiu cu un design ergonomic ușor. Acestea au un conector cu schimbare rapidă pentru tirant și au porturi FNPT pentru intrarea aerului. Alegeți dintr-o gamă largă de nituitoare cu aer, disponibile și în varianta de construcție compozită.

StilModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A3CRH31/4 "NPTAluminiu3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.€356.34
B3CRH81/4 "NPTCompozit3.5 "Industrial12.5 "11 "5.54 lb.€4,181.23
C3CRH61/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.79
D3CRH71/8 "NPTCompozit5"Industrial13 "13.375 "4.62 lb.€1,474.49
INGERSOLL-RAND -

Nituitoare cu aer

StilModelÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
AAVC10A13"6"2.20 lb.€1,734.39
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 lb.€2,120.00
SPEEDAIRE -

Nituitoare cu aer

StilModelConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimePresiune maximăGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A3CRH4Aluminiu3 1 / 5 "General10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 lb.€344.61
B45RM38Aluminiu / compozit3.75 "Taxa industrială9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.€1,002.08
GRAINGER -

Unealtă de inserare cu presiune industrială

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FLEX-5SAG2TYM€7,912.72
GRAINGER -

Instrument de inserare a tracțiunii - cursă industrială

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FLEX-5PAG2TYL€7,159.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?