Sfaturi de lipit

Filtru

WELLER -

Dălți de vârf de lipit

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT00544440990.38 "€13.58
BT00544407990.43 "€11.42
CT00544405990.43 "€13.04
DT00544437990.43 "€14.17
ET00544438990.73€14.17
FT00544415993.2mm€10.97
GT00544409994.6mm€14.13
PLATO -

Sfat de lipit conic

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AEW-4796Vârf ascuțit de 0.012 "€12.80
BEW-403Vârf conic 1/32 ", ETP€7.97
PLATO -

Sfat de lipit lung conic

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AEW-404Vârf conic 1/32 ", ETO€9.94
BEW-402Vârf conic 1/64 ", ETS€8.59
PLATO -

Șurubelniță cu vârf de lipit

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AEW-303Șurubelniță 1/16 ", ETA€8.00
BEW-301Șurubelniță 1/32 ", ETH€7.83
CEW-305Șurubelniță de 3/32 ", ETB€8.04
HAKKO -

Sfat de lipit îndoit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-J020.2 3.5 mm x mm x 12 mmÎndoit conic€47.45
BT15-JD141.4 6 mm x mm x 7 mmDălți îndoite€45.83
HAKKO -

Sfat de lipit Bevel

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT18-C050.5 13.5 mm x mm€19.15
BT15-SBC040.6 14 mm x mm€59.30
CT18-C080.8 15.5 mm x mm€19.92
DT15-BCF11 11.5 mm x mm€28.06
ET15-BC11 11.5 mm x mm€28.67
FT15-C11 12 mm x mm€46.56
GT18-C11.0 13.5 mm x mm€16.75
HT15-BC121.2 15 mm x mm€46.47
IT18-S61.3 16.5 mm x mm€14.66
JT15-BC151.5 17 mm x mm€112.65
KT15-BC22 11.5 mm x mm€28.97
LT15-CF22 19 mm x mm€94.94
MT18-C22.0 14.5 mm x mm€14.74
NT15-BC282.8 17.6 mm x mm€107.55
OT15-BC33 10 mm x mm€27.59
PT15-CF33 19.5 mm x mm€92.91
QT15-C44 11.5 mm x mm€26.74
WELLER -

Ac de vârf de lipit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
ART1SCMS0.400mmAc€123.89
BRT10MS1.2mmAcul RT10MS€69.77
CRT11MS3.6mmAcul RT11MS€99.53
TECHSPRAY -

Sfaturi de lipit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AHS-81570.4mmSMD unghiular€12.94
BEW-4010.6mmConic€7.80
CEW-3041.2mmȘurubelniță lungă€7.58
DMS-51601.2mmMicro Teșit€7.40
EEW-5131.6mmBevel€7.80
F42-3551.6mmŞurubelniţă-
RFQ
GEW-3062"Șurubelniță lungă€8.39
HEW-5173.2mmBevel€8.46
I33-16584.8mmŞurubelniţă€11.04
J44-3524.8mmDaltă€18.44
KEW-1034.8mmŞurubelniţă€7.21
L66-3498.0mmŞurubelniţă-
RFQ
HAKKO -

Sfat de lipit, daltă

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-JD080.8 3.5 mm x mm x 12 mmDălți îndoite€58.28
BT15-D080.8 9.5 mm x mmDaltă€29.82
CT18-D080.8 14.5 mm x mmDaltă€18.10
DT22-D080.8mmDălți, Heavy Duty€71.35
ET15-D121.2 10 mm x mmDaltă€29.51
FT18-D121.2 14.5 mm x mmDaltă€15.45
GT18-S91.2 15.5 mm x mmDaltă€16.88
HT18-DL121.2 22.5 mm x mmDaltă€17.28
IT15-16051.5 3 mm x mm x 19 mmDaltă€44.58
JT15-16031.5 17 mm x mmDaltă€46.56
KT15-D161.6 10 mm x mmDaltă€29.51
LT18-D161.6 14.5 mm x mmDaltă€15.99
MT22-D161.6mmDălți, Heavy Duty€70.54
NT15-D22.0 5 mm x mmDaltă€26.20
OT18-DL22.0 22.5 mm x mmDaltă€17.04
PT15-D242.4 10 mm x mmDaltă€29.82
QT18-D242.4 14.5 mm x mmDaltă€15.82
RT22-D242.4mmDălți, Heavy Duty€74.51
ST15-D323.2 5 mm x mmDaltă€29.00
TT15-DL323.2 10 mm x mmDaltă€47.34
UT18-D323.2 14.5 mm x mmDaltă€15.69
VT18-DL323.2 22.5 mm x mmDaltă€17.34
WT22-D323.2mmDălți, Heavy Duty€69.50
XT15-D44.0 7.5 mm x mmDaltă€29.51
YT15-DL44.0 22 mm x mmDaltă€44.58
HAKKO -

Sfat de lipit, lamă plată

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT15-140110.4mm€243.21
BT15-140215.7mm€241.66
CT15-140321.2mm€238.73
HAKKO -

Sfat de lipit, lamă de cuțit

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AT15-KU3 11 mm x mm€45.01
BT15-KF4.6 17 mm x mm€43.98
CT15-KL4.7 11 mm x mm€43.31
DT15-K4.7 15 mm x mm€45.98
ET18-K5.0 14 mm x mm€25.97
GRAINGER -

Sfat de lipit, șurubelniță

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A30PC331 / 32 "€6.13
B30PC363 / 32 "€2.03
PLATO -

Dălți de vârf de lipit

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AMS-3150Vârf de șurubelniță de 0.05 ", LTK€8.59
BMS-3200Vârf de șurubelniță de 0.063 ", LTA€8.53
CMS-3400Vârf de șurubelniță de 0.125 ", LTC€8.81
HAKKO -

Seria T15, vârf de lipit, conic

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmConic€47.96
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmConic€47.45
CT15-JS020.2 1.6 mm x mm x 7.9 mmÎndoit conic€46.75
DT15-B0.2 7.5 mm x mmConic€28.32
ET15-JL020.2 7.5 mm x mm x 9.3 mmÎndoit conic€47.45
FT15-I0.2 9.5 mm x mmConic€46.56
GT15-SB020.2 14 mm x mmConic€46.56
HT15-BLL0.2 15 mm x mmConic€47.96
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmConic€46.56
JT15-SBS040.4 14 mm x mmConic€44.58
KT15-B20.5 10 mm x mmConic€29.51
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmConic€43.80
HAKKO -

Seria T18, vârf de lipit, conic

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
AT18-BR020.2 4 mm x mm x 10.5 mmÎndoit conic€25.73
BT18-IS0.2 11 mm x mmConic€17.69
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmConic€20.26
DT18-I0.2 14.5 mm x mmConic€17.61
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmConic€18.47
FT18-B0.5 14.5 mm x mmConic€15.99
HAKKO -

Duza extra lungă

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AA13941.0 x 2.3 mm€42.59
BA13951.3 x 2.3 mm€42.63
GRAINGER -

Sfaturi de lipit

StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A30PC391 / 32 "Cuţit€2.26
B30PC271 / 64 "Rundă€3.13
WELLER -

Vârf de lipit electronic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PL100AE7RBL€14.25
WELLER -

Sfat lung de lipit cu dalta

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PL133AE7RBN€16.74
WELLER -

Sfat de lipit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PL151AE7RBP€18.06
WELLER -

Sfat de lipit

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PL350AE7RBQ€26.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?